絞り込み
有効深さ(mm)
  • 170
  • 70(9)
  • 90(19)
  • 95(9)
  • 100(13)
  • 101(6)
  • 103(15)
  • 120(8)
  • 130(15)
  • 140(14)
  • 143(18)
  • 176(7)
  • 180(28)
  • 182(7)
  • 183(16)
  • 226(13)
  • 230(21)
  • 233(12)
  • 280(10)
  • 330(9)
基板寸法(mm)
  • 320×220(6)
  • 320×320(8)
  • 420×320(9)
  • 420×420(6)
  • 520×320(5)
  • 520×420(9)
  • 520×520(6)
  • 620×420(6)
  • 620×520(8)
  • 720×420(8)
  • 720×520(8)
  • 720×620(5)
  • 820×420(5)
  • 920×420(5)
  • 920×520(4)
  • 920×620(5)
  • 1020×420(4)
  • 1020×620(3)
  • 1120×620(3)
  • 1120×920(3)
材質
  • スチール(22)
  • ステンレス(4)
保護等級
  • IP2X(3)
  • IP3X(1)
  • IP4X(3)
  • IP23(1)
  • IP44(13)
  • IP54(5)
  • IP55(3)
  • IPX3(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色ベージュ(20)
  • 色ホワイト(6)
ブランド
  • 河村電器産業(19)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 日東工業(2)
河村電器産業・Panasonic(パナソニック)・日東工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効深さ(mm)から絞り込む
90(19)
103(15)
130(15)
140(14)
143(18)
170
180(28)
183(16)
226(13)
230(21)
有効深さ(mm)をもっと見る
CHB-A型コントロールボックス 日東工業CHB-A型コントロールボックス日東工業(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1面
当日出荷から7日以内出荷
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
OA型屋外用小型ボックス 木製基板付 日東工業OA型屋外用小型ボックス 木製基板付日東工業(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1面
当日出荷から5日以内出荷
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチボックス SI 河村電器産業スイッチボックス SI河村電器産業
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
材質鉄板製保護等級IP3X構造かぶせ構造使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
スイッチボックス SO 河村電器産業スイッチボックス SO河村電器産業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
材質鉄板製保護等級IP23構造ボデー上部のみ水切・防水使用ハンドルB-60(笹形ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2、屋根1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
盤用キャビネット BX 河村電器産業盤用キャビネット BX河村電器産業
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
屋内用露出型盤用キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
屋外盤用キャビネット POGB 河村電器産業屋外盤用キャビネット POGB河村電器産業(1件のレビュー)
25,880税込28,468
1個
4日以内出荷
鉄板製/屋外用/木製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
引込計器盤用キャビネット MO 河村電器産業引込計器盤用キャビネット MO河村電器産業
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
引込計器用ボックス
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
コントロールキャビネット CGB 河村電器産業コントロールキャビネット CGB河村電器産業
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
鉄板製/屋内用 露出形/木製基板/ラッチ錠 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペースが拡大しました。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
材質鉄板形状屋内用 露出形タイプラッチ錠・パッキン付保護構造IP4XハンドルKR-60-1(ラッチ錠)ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
盤用キャビネット屋外形 屋根付 鋼板製 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 屋根付 鋼板製Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44材質(基板)木製
盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15保護等級IP2XD材質(基板)木製
盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプ Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
32日以内出荷
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用深さ(mm)200タイプ保護等級IP44有効深さ(mm)170(※有効スペースにおける寸法です。塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
盤用キャビネット 屋内用NE型 露出形 木製基盤付 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット 屋内用NE型 露出形 木製基盤付Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
32日以内出荷
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用仕様露出形材質鋼板製板厚(mm)1.6保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB-D 河村電器産業ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB-D河村電器産業
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB 河村電器産業ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB河村電器産業
52,980税込58,278
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
集合計器盤用キャビネット WHP 河村電器産業集合計器盤用キャビネット WHP河村電器産業
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付主幹スペースMCB3P200A×1
屋外盤用キャビネット POTB 河村電器産業屋外盤用キャビネット POTB河村電器産業
85,980税込94,578
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
半埋込みの取付が可能な屋外用キャビネット
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
集合計器盤用キャビネット WHO 河村電器産業集合計器盤用キャビネット WHO河村電器産業
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
集合計器盤用キャビネット WHO-LW 河村電器産業集合計器盤用キャビネット WHO-LW河村電器産業
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
集合計器盤用キャビネット WHT 河村電器産業集合計器盤用キャビネット WHT河村電器産業
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
引込計器盤用キャビネット MI 河村電器産業引込計器盤用キャビネット MI河村電器産業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
引込計器用ボックス
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
仮設盤用キャビネット SOK 河村電器産業仮設盤用キャビネット SOK河村電器産業
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
底面電線引込引出穴に電線固定用パイプと保護シートを設置したキャビネット
材質鉄板製保護等級IPX3オレンジ(マンセル2.5YR6/14)構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-70(丸形ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6、取付ステー6取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
R形キャビネット NCBX 河村電器産業R形キャビネット NCBX河村電器産業
23,980税込26,378
1個
21日以内出荷
施工が楽な軽量キャビネットで、通信機器用の盤に最適
材質鉄板製保護等級IP44ベージュ(マンセル5Y7/1)構造水切・防水・パッキン付使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
屋外盤用キャビネット POGB 河村電器産業屋外盤用キャビネット POGB河村電器産業
83,980税込92,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP54構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形ドア両扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
コントロールキャビネット(キー付) CGBK 河村電器産業コントロールキャビネット(キー付) CGBK河村電器産業
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
鉄板製/屋内用 露出形/木製基板/ラッチ錠(キー付) 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペースが拡大しました。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
材質鉄板形状屋内用 露出形タイプラッチ錠・パッキン付保護構造IP4XハンドルKR-60-2(鍵付ラッチ錠)ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
制御盤用キャビネット RXGB 河村電器産業制御盤用キャビネット RXGB河村電器産業
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
鉄板製/屋内・屋外兼用/木製基板 本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した高い強度のキャビネットです。 ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置。キャビネット内部を機器取付スペースとして活用できます。(フカサ160以上に適用) 扉着脱が容易な新蝶番を採用しました。
材質鉄板形状屋内外兼用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付保護構造IP54板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
盤用キャビネット屋外形 屋根なし 鋼板製 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 屋根なし 鋼板製Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44材質(基板)木製ドア片扉
盤用キャビネット屋外形 屋根付 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 屋根付 ステンレス製Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)ステンレス製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.5(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44材質(基板)木製ドア片扉
盤用キャビネット