絞り込み
ブランド
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
保護等級
-・その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 盤用キャビネット


FA現場のお役立ち情報
652件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効深さ(mm)から絞り込む
【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス リタール【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックスリタール
9,598税込10,558
1個
31日以内出荷
高い保護等級各種国際認証取得三層の表面処理により腐食防止多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×300×155各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritasライトグレー材質鋼板表面処理静電粉体塗装保護等級IP55/NEMA12ドア片扉
【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス リタール【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックスリタール
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
高い保護等級各種国際認証取得三層の表面処理により腐食防止多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×400×210各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritasライトグレー材質鋼板表面処理静電粉体塗装保護等級IP66/NEMA4ドア片扉寸法W1(mm)300寸法W2(mm)295寸法W3(mm)260寸法W4(mm)211寸法W5(mm)223寸法W6(mm)233寸法H1(mm)400寸法H2(mm)395寸法H3(mm)360寸法H4(mm)325寸法H5(mm)27.5寸法N1(mm)13寸法D1(mm)210寸法D2(mm)190寸法D3(mm)168~184寸法D4(mm)43寸法D5(mm)45寸法F1(mm)254寸法F2(mm)215寸法G1(mm)375寸法G2(mm)350
【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス リタール【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックスリタール
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
高い保護等級各種国際認証取得三層の表面処理により腐食防止多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300×210各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritasライトグレー材質鋼板表面処理静電粉体塗装保護等級IP66/NEMA4ドア片扉寸法W1(mm)300寸法W2(mm)295寸法W3(mm)260寸法W4(mm)211寸法W5(mm)223寸法W6(mm)233寸法H1(mm)300寸法H2(mm)295寸法H3(mm)260寸法H4(mm)225寸法H5(mm)27.5寸法N1(mm)9寸法D1(mm)210寸法D2(mm)190寸法D3(mm)168~184寸法D4(mm)43寸法D5(mm)45寸法F1(mm)254寸法F2(mm)215寸法G1(mm)275寸法G2(mm)250
【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス リタール【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックスリタール
8,898税込9,788
1個
31日以内出荷
高い保護等級各種国際認証取得三層の表面処理により腐食防止多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×300×120各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritasライトグレー材質鋼板表面処理静電粉体塗装保護等級IP55/NEMA12ドア片扉
【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス リタール【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックスリタール
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
高い保護等級各種国際認証取得三層の表面処理により腐食防止多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×300×210各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritasライトグレー材質鋼板表面処理静電粉体塗装保護等級IP66/NEMA4ドア片扉寸法W1(mm)380寸法W2(mm)375寸法W3(mm)340寸法W4(mm)291寸法W5(mm)303寸法W6(mm)303寸法H1(mm)300寸法H2(mm)295寸法H3(mm)260寸法H4(mm)225寸法H5(mm)27.5寸法N1(mm)9寸法D1(mm)210寸法D2(mm)190寸法D3(mm)168~184寸法D4(mm)33寸法D5(mm)63寸法F1(mm)334寸法F2(mm)295寸法G1(mm)275寸法G2(mm)250
【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックス リタール【国際規格取得:CE・UL】 AE コンパクトボックスリタール
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
高い保護等級各種国際認証取得三層の表面処理により腐食防止多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×300×155各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritasライトグレー材質鋼板表面処理静電粉体塗装保護等級IP66/NEMA4ドア片扉寸法W1(mm)380寸法W2(mm)375寸法W3(mm)340寸法W4(mm)291寸法W5(mm)303寸法W6(mm)303寸法H1(mm)300寸法H2(mm)295寸法H3(mm)260寸法H4(mm)225寸法H5(mm)27.5寸法N1(mm)9寸法D1(mm)155寸法D2(mm)132寸法D3(mm)113~129寸法D4(mm)33寸法D5(mm)63寸法F1(mm)334寸法F2(mm)295寸法G1(mm)275寸法G2(mm)250
コーナーガード付アルミケース UCGシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケース UCGシリーズタカチ電機工業
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷
コーナーガード付のアルミケースです。 コーナーガードは弾力性のあるシリコン製で耐衝撃性があります。 また滑りにくいのでゴム足の役割にもなります。
材質上下カバー(アルミ)、コーナーガード(PP、シリコンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
EXS・EXHSシリーズ用外部取付足 EF-36シリーズ タカチ電機工業EXS・EXHSシリーズ用外部取付足 EF-36シリーズタカチ電機工業
2,298税込2,528
1袋(4個)
4日以内出荷
EXS・EXHSシリーズ用外部取付足です。 EXS・EXHSシリーズの下カバー(フレーム幅185mm以上)に利用可能です。
材質アルミ押出材RoHS指令(10物質対応)対応
円形防水・防塵アルミダイキャストボックス ARシリーズ タカチ電機工業円形防水・防塵アルミダイキャストボックス ARシリーズタカチ電機工業
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷
円形デザインで強度と防水性に優れたアルミダイキャストボックスです。 ガス測定器、圧力計、流量計など、プラント内など過酷な環境で使用する計器に最適です。
材質アルミダイキャストライトグレー紛体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
曲線型アルミケース ALRシリーズ タカチ電機工業曲線型アルミケース ALRシリーズタカチ電機工業
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
カバーが曲線形状で4隅に支柱を使用したアルミケースです。 デザイン性がありながら、パネルが平板構造で加工しやすいケースになっております。 ALR11-5-17、11-8-17はユーロ基板、ALR18-7-18、18-10-18はMini ITX基板に適合しております。
材質アルミ板シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
壁取付マイクロスプライスボックス(4芯融着のみ) 日本テレガートナー壁取付マイクロスプライスボックス(4芯融着のみ)日本テレガートナー
8,998税込9,898
1台
8日以内出荷
壁掛用スプライスボックス。
光成端箱コンパクト(SC4心) Panasonic(パナソニック)光成端箱コンパクト(SC4心)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
型式光ファイバコネクタ (レセプタクル)耐熱性温度:70℃±3℃、 時間:1時間使用周囲温度(℃)-10~40適合ケーブル2心または4心インドアケーブル、ドロップケーブル・2心ターミネーションケーブル・2心または4心ディストリビューションケーブル使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください挿入損失(dB)0.3以下、波長:1.3μm及び1.5μm((参考値)マスターケーブル接続時)保持力(N)(プラグ)19.6以下挿入力(N)(プラグ)19.6以下
光成端箱コンパクト(SC2心) Panasonic(パナソニック)光成端箱コンパクト(SC2心)Panasonic(パナソニック)
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
集合計器盤用キャビネット6窓 屋根付 Panasonic(パナソニック)集合計器盤用キャビネット6窓 屋根付Panasonic(パナソニック)
219,800税込241,780
1面
15日以内出荷
引込開閉器盤用キャビネット2扉2窓SUS Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット2扉2窓SUSPanasonic(パナソニック)
229,800税込252,780
1面
4日以内出荷
引込開閉器盤用キャビネット2扉1窓SUS Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット2扉1窓SUSPanasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
引込開閉器盤用キャビネット2扉2窓屋根無 Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット2扉2窓屋根無Panasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1面
欠品中
引込開閉器盤用キャビネット2扉1窓屋根無 Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット2扉1窓屋根無Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1面
4日以内出荷から15日以内出荷
引込開閉器盤用キャビネット2扉2窓屋根付 Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット2扉2窓屋根付Panasonic(パナソニック)
83,980税込92,378
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
引込開閉器盤用キャビネット2扉1窓屋根付 Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット2扉1窓屋根付Panasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
引込開閉器盤用キャビネット1扉2窓屋根無 Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット1扉2窓屋根無Panasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
引込開閉器盤用キャビネット1扉1窓屋根無 Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット1扉1窓屋根無Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
引込開閉器盤用キャビネット1扉2窓屋根付 Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット1扉2窓屋根付Panasonic(パナソニック)
76,980税込84,678
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
引込開閉器盤用キャビネット1扉1窓屋根付 Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット1扉1窓屋根付Panasonic(パナソニック)
58,980税込64,878
1面
3日以内出荷から12日以内出荷
盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1面
3日以内出荷から15日以内出荷
材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根付板厚(mm)1.6ドア片扉
盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1面
3日以内出荷から15日以内出荷
材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根なし板厚(mm)1.6ドア片扉
盤用キャビネットNE型 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネットNE型Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1面
3日以内出荷から15日以内出荷
材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様露出形板厚(mm)1.6
コントロールステーションボックス 日東工業コントロールステーションボックス日東工業
6,898税込7,588
1台
5日以内出荷
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)100×100×100ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応
EBコガタBOX 日東工業EBコガタBOX日東工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)400×200×80有効深さ(mm)65基板寸法(縦×横)(mm)385×175保護等級IP66ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用制御キャビネット 日東工業屋外用制御キャビネット日東工業
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
仕様屋外用、水切構造、防塵・防水パッキン付材質本体:鉄質量(kg)9.5規格IP44有効深さ(mm)169RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)15キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6扉形式片扉
公共建築工事標準仕様防水形プルボックス 日東工業公共建築工事標準仕様防水形プルボックス日東工業
8,098税込8,908特価
1台
当日出荷から11日以内出荷
接地端子、パッキン付の公共建築工事標準仕様防水形プルボックスです。
仕様屋外用材質本体:鉄本体:プライマ塗装グレー(N7)規格IP44キャビネット板厚(mm)1.6(一辺が400以上は2.3)
ステンレス防水形プルボックス 日東工業ステンレス防水形プルボックス日東工業
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
材質にステンレス(SUS304)を使用しています。 パッキン付で防水形のステンレス製プルボックスです。
仕様屋内・屋外兼用材質本体:ステンレス本体:塗装なし規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー1.5、ボデー1.5
CH型ボックス 横長タイプ 日東工業CH型ボックス 横長タイプ日東工業
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
限られたスペースを有効に利用できる横長の小型キャビネットです。 リモートⅠ/Oや端子台など、デバイスレベル機器の収納に適しています。 ハンドルはドライバーで開閉可能な小型ハンドルを採用しています。 扉は下開きで、扉を支えるステー付です。
仕様屋内用材質本体:鉄質量(kg)6.6本体:ライトベージュ(5Y7/1)タイプCH形ボックス・横長タイプ規格IP4X有効深さ(mm)103RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(鉄製基板)1.6キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.2扉形式片扉(下開き)
太陽光発電システム用キャビネット(水平設置タイプ) 日東工業太陽光発電システム用キャビネット(水平設置タイプ)日東工業
149,800税込164,780
1台
23日以内出荷
仕様屋外用材質本体:ステンレス本体:ライトベージュ(5Y7/1)規格IP55RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(アルミ製基板)(方眼目盛なし)3キャビネット板厚(mm)扉1.5、ボデー1.5、遮光板1.2、背面取付金具4扉形式片扉
太陽光発電システム用キャビネット(接続箱専用) 日東工業太陽光発電システム用キャビネット(接続箱専用)日東工業
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
ダイオードの放熱を高めるアルミ製基板を採用しています。 ライバーで開閉可能な防水小型ハンドルを採用しています。 配線用ノックアウトを背面と底面に配置しています。 背面にキャビネット取付穴付(Φ5)です。
仕様屋外用材質本体:鉄本体:ライトベージュ(5Y7/1)タイプ壁掛けタイプ規格IP44有効深さ(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(アルミ製基板)(方眼目盛なし)3キャビネット板厚(mm)扉1.2、ボデー1.2扉形式片扉
太陽光発電システム用キャビネット 日東工業太陽光発電システム用キャビネット日東工業
83,980税込92,378
1台
25日以内出荷
仕様屋外用本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(アルミ製基板)(方眼目盛なし)3
TEターミナルBOX 日東工業TEターミナルBOX日東工業
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
仕様屋内用材質本体:鉄質量(kg)5本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP3X有効深さ(mm)106RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)レール取付バーキャビネット板厚(mm)カバー1.2、ボデー1.2扉形式(カバー)ねじ止め
CF型ボックス 日東工業CF型ボックス日東工業
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
仕様屋内用材質本体:鉄質量(kg)6.2規格IP66有効深さ(mm)103RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(鉄製基板)(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)1.6キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6扉形式(カバー)4点ねじ止めタイプ
盤用キャビネット 埋込型 日東工業盤用キャビネット 埋込型日東工業
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
仕様屋内用材質本体:鉄RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6、前面枠1.6または2.3
C-C500 中板付 SUS(エスユーエス)C-C500 中板付SUS(エスユーエス)
28,980税込31,878
1台
10日以内出荷から11日以内出荷
保護等級IP4Xシルバー
盤用キャビネット