絞り込み
有効深さ(mm)
  • 133
  • 90(23)
  • 100(21)
  • 103(17)
  • 108(12)
  • 120(17)
  • 130(17)
  • 140(27)
  • 143(18)
  • 170(29)
  • 173(16)
  • 176(13)
  • 180(50)
  • 182(12)
  • 183(16)
  • 226(18)
  • 230(35)
  • 233(12)
  • 280(18)
  • 330(12)
ブランド
  • 内外電機(14)
基板寸法(mm)
  • 270×220(6)
  • 320×220(7)
  • 320×320(7)
  • 420×220(7)
  • 420×320(7)
  • 420×420(6)
  • 520×320(7)
  • 520×420(6)
  • 620×320(8)
  • 620×420(7)
  • 620×520(6)
  • 720×320(6)
  • 720×420(7)
  • 720×520(7)
  • 820×320(6)
  • 820×420(6)
  • 920×320(6)
  • 920×420(6)
  • 1020×320(6)
  • 1020×420(6)
材質
  • スチール(11)
  • ステンレス(3)
保護等級
  • IP2X(7)
  • IP44(6)
  • IP54(2)
  • 色ベージュ(14)
ベージュ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効深さ(mm)から絞り込む
90(23)
100(21)
130(17)
140(27)
143(18)
170(29)
180(50)
226(18)
230(35)
280(18)
有効深さ(mm)をもっと見る
  • 制御盤キャビネット 内外電機

    制御盤キャビネット

    内外電機(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1面ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
    材質ボディ:鉄扉形式片開き仕様屋内屋外兼用・水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)扉開閉方式片開材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。パッキン付(発泡ポリウレタン)
  • 盤用キャビネット 内外電機

    盤用キャビネット

    内外電機(3件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1面ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。 塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
    保護等級IP2XD材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様露出形構造露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6材質(フレーム)扉開閉方式片開材質(ボディ)アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用キャビネット 内外電機

    盤用キャビネット

    内外電機(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1面ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    保護等級IP2XD材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様露出形構造露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)材質(フレーム)扉開閉方式片開材質(ボディ)アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御盤キャビネット 内外電機

    制御盤キャビネット

    内外電機(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1面ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
    扉形式片開き設置場所屋外仕様屋外水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6扉開閉方式片開材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)
  • M形盤用キャビネット露出形両扉 内外電機

    M形盤用キャビネット露出形両扉

    内外電機
    36,980税込40,678
    1面ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
    仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)保護等級IP2XD材質(フレーム)扉開閉方式両開材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用キャビネット 内外電機

    盤用キャビネット

    内外電機
    35,980税込39,578
    1面
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MB形盤用キャビネット埋込形片扉(ベージュ色) 内外電機

    MB形盤用キャビネット埋込形片扉(ベージュ色)

    内外電機
    9,798税込10,778
    1面ほか
    7日以内出荷
    仕様埋込形ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)塗装色ベージュ色扉開閉方式片開材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
  • MB形盤用キャビネット埋込形片扉(クリーム色) 内外電機

    MB形盤用キャビネット埋込形片扉(クリーム色)

    内外電機
    9,798税込10,778
    1面ほか
    7日以内出荷
    仕様埋込形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)塗装色クリーム色材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)色(マンセル値)2.5Y9/1RoHS指令(10物質対応)対応特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
  • ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット 内外電機

    ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット

    内外電機
    53,980税込59,378
    1面
    8日以内出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐塩性、耐食性に優れたステンレス鋼板。塩害地区から化学薬品工場まで幅広くお使いいただけます。
    材質ステンレス扉開閉方式片開アース端子銅製 国土交通省仕様 ネジ M8×16(緑頭)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用キャビネット 内外電機

    盤用キャビネット

    内外電機
    21,980税込24,178
    1面
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質保護等級IP2XDRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット 内外電機

    ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット

    内外電機
    32,980税込36,278
    1面
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製屋外盤キャビネット 内外電機

    ステンレス製屋外盤キャビネット

    内外電機
    15,980税込17,578
    1面
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
  • CRH形制御盤キャビネット 内外電機

    CRH形制御盤キャビネット

    内外電機
    39,980税込43,978
    1面
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
  • CRF形制御盤キャビネット 内外電機

    CRF形制御盤キャビネット

    内外電機
    36,980税込40,678
    1面
    7日以内出荷
    材質保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット