絞り込み
有効深さ(mm)
  • 130
  • 90(23)
  • 100(21)
  • 103(17)
  • 108(12)
  • 120(17)
  • 133(14)
  • 140(27)
  • 143(18)
  • 170(29)
  • 173(16)
  • 176(13)
  • 180(50)
  • 182(12)
  • 183(16)
  • 226(18)
  • 230(35)
  • 233(12)
  • 280(18)
  • 330(12)
ブランド
  • 河村電器産業(12)
  • 日東工業(3)
  • 内外電機(2)
基板寸法(mm)
  • 320×220(9)
  • 320×320(10)
  • 420×220(3)
  • 420×320(10)
  • 420×420(7)
  • 520×320(9)
  • 520×420(9)
  • 520×520(7)
  • 620×320(3)
  • 620×420(9)
  • 620×520(6)
  • 720×320(3)
  • 720×420(10)
  • 720×520(8)
  • 820×420(7)
  • 820×720(4)
  • 920×420(7)
  • 920×520(6)
  • 1020×420(3)
  • 1120×520(5)
材質
  • スチール(13)
  • ステンレス(3)
保護等級
  • IP2X(3)
  • IP3X(1)
  • IP4X(3)
  • IP23(1)
  • IP44(3)
  • IP54(4)
  • IP55(3)
  • IPX3(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色ベージュ(16)
オレンジ・ベージュ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効深さ(mm)から絞り込む
90(23)
100(21)
130
140(27)
143(18)
170(29)
180(50)
226(18)
230(35)
280(18)
有効深さ(mm)をもっと見る
  • CHB-A型コントロールボックス 日東工業

    CHB-A型コントロールボックス

    日東工業(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
    保護等級IP4X材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開材質(ボディ)塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • OA型屋外用小型ボックス 木製基板付 日東工業

    OA型屋外用小型ボックス 木製基板付

    日東工業(4件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
    保護等級IP44材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋外板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2扉開閉方式片開材質(ボディ)塗装粉体塗装材質(基板)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチボックス SO 河村電器産業

    スイッチボックス SO

    河村電器産業
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    材質鉄板製構造ボデー上部のみ水切・防水使用ハンドルB-60(笹形ハンドル)保護等級IP23使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2、屋根1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • 盤用キャビネット BX 河村電器産業

    盤用キャビネット BX

    河村電器産業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    屋内用露出型盤用キャビネット
    材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • スイッチボックス SI 河村電器産業

    スイッチボックス SI

    河村電器産業
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    材質鉄板製構造かぶせ構造保護等級IP3X使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • 屋外盤用キャビネット POGB 河村電器産業

    屋外盤用キャビネット POGB

    河村電器産業(1件のレビュー)
    18,880税込20,768
    1個
    6日以内出荷
    鉄板製/屋外用/木製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
    材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • SORB ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SORB ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    45,980税込50,578
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
    材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板木製15mm
  • ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB-D 河村電器産業

    ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB-D

    河村電器産業
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
    材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB 河村電器産業

    ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOGB

    河村電器産業
    39,980税込43,978
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
    材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • 仮設盤用キャビネット SOK 河村電器産業

    仮設盤用キャビネット SOK

    河村電器産業
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    底面電線引込引出穴に電線固定用パイプと保護シートを設置したキャビネット
    材質鉄板製オレンジ(マンセル2.5YR6/14)構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-70(丸形ハンドル)保護等級IPX3使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6、取付ステー6取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • R形キャビネット NCBX 河村電器産業

    R形キャビネット NCBX

    河村電器産業
    17,980税込19,778
    1個
    22日以内出荷
    施工が楽な軽量キャビネットで、通信機器用の盤に最適
    材質鉄板製ベージュ(マンセル5Y7/1)構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • 盤用キャビネット BXU 河村電器産業

    盤用キャビネット BXU

    河村電器産業
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    屋内用埋込型盤用キャビネット
    材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、埋込形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • コントロールキャビネット(キー付) CGBK 河村電器産業

    コントロールキャビネット(キー付) CGBK

    河村電器産業
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    鉄板製/屋内用 露出形/木製基板/ラッチ錠(キー付) 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペースが拡大しました。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
    材質鉄板形状屋内用 露出形タイプラッチ錠・パッキン付保護構造IP4XハンドルKR-60-2(鍵付ラッチ錠)ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • コントロールキャビネット CGB 河村電器産業

    コントロールキャビネット CGB

    河村電器産業
    7,098税込7,808
    1個
    6日以内出荷
    鉄板製/屋内用 露出形/木製基板/ラッチ錠 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペースが拡大しました。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
    材質鉄板形状屋内用 露出形タイプラッチ錠・パッキン付保護構造IP4XハンドルKR-60-1(ラッチ錠)ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • 制御盤用キャビネット RXGB 河村電器産業

    制御盤用キャビネット RXGB

    河村電器産業
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    鉄板製/屋内・屋外兼用/木製基板 本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した高い強度のキャビネットです。 ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置。キャビネット内部を機器取付スペースとして活用できます。(フカサ160以上に適用) 扉着脱が容易な新蝶番を採用しました。
    材質鉄板形状屋内外兼用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付保護構造IP54板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • SSKW形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形 内外電機

    SSKW形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形

    内外電機
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ■材質にステンレス鋼板製を使用、耐候性・耐塩性・耐蝕性に優れています。■屋根部がドア面より突き出ないため屋内屋外兼用でご利用できます。
    クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
  • MB形盤用キャビネット埋込形両扉 内外電機

    MB形盤用キャビネット埋込形両扉

    内外電機
    42,980税込47,278
    1面
    7日以内出荷
    分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
    仕様埋込形ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄 1.6mm扉開閉方式両開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄 1.6mm
盤用キャビネット