絞り込み
有効深さ(mm)
- 120
- 90(23)
- 100(21)
- 103(17)
- 108(12)
- 130(17)
- 133(14)
- 140(27)
- 143(18)
- 170(29)
- 173(16)
- 176(13)
- 180(50)
- 182(12)
- 183(16)
- 226(18)
- 230(35)
- 233(12)
- 280(18)
- 330(12)
- 有効深さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 内外電機(10)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 河村電器産業(2)
基板寸法(mm)
- 220×220(5)
- 320×220(5)
- 320×270(4)
- 320×320(5)
- 370×220(7)
- 420×220(5)
- 420×320(6)
- 420×420(5)
- 520×220(5)
- 520×320(6)
- 520×370(5)
- 520×420(5)
- 520×520(5)
- 620×320(6)
- 620×420(5)
- 620×520(5)
- 720×320(8)
- 720×420(7)
- 720×520(6)
- 820×420(5)
- 基板寸法(mm)をもっと見る
材質
- スチール(14)
- ステンレス(3)
保護等級
- IP2X(11)
- IP44(5)
色
ベージュ(12)
ホワイト(5)
ベージュ・ホワイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「有効深さ(mm)」から絞り込む
90(23)
100(21)
130(17)
140(27)
143(18)
170(29)
180(50)
226(18)
230(35)
280(18)
有効深さ(mm)をもっと見る

盤用キャビネット FX
河村電器産業¥8,498~税込¥9,348~1個4日以内出荷から6日以内出荷屋内用露出型盤用キャビネット材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
SSKF形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形
内外電機¥32,980~税込¥36,278~1個翌々日出荷から8日以内出荷材質にステンレス鋼板製を使用、耐候性・耐塩性・耐蝕性に優れています。 屋根部がドア面より突き出ないため屋内屋外兼用でご利用できます。色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
M形盤用キャビネット露出形両扉
内外電機¥37,980~税込¥41,778~1面翌々日出荷から7日以内出荷分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄扉開閉方式両開材質(ボディ)鉄設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット
内外電機¥35,980~税込¥39,578~1面翌々日出荷から7日以内出荷仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄材質(ボディ)鉄設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ150mmタイプ
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台62日以内出荷環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。用途屋外用深さ(mm)150タイプ保護等級IP44有効深さ(mm)120(※有効スペースにおける寸法です。塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
盤用キャビネット FXU
河村電器産業¥9,798~税込¥10,778~1個5日以内出荷から6日以内出荷屋内用埋込型盤用キャビネット材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、埋込形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
盤用キャビネット屋外形 屋根なし 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から62日以内出荷仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(基板)木製ドア片扉
盤用キャビネット屋外形 屋根付 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から62日以内出荷仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(基板)木製
盤用キャビネット屋外形 屋根付 ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷から62日以内出荷仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)ステンレス製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.5(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(基板)木製ドア片扉
盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から62日以内出荷材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(基板)木製
MB形盤用キャビネット埋込形片扉(ベージュ色)
内外電機¥10,980~税込¥12,078~1面7日以内出荷仕様埋込形色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄塗装色ベージュ色扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
MB形盤用キャビネット埋込形両扉
内外電機¥42,980~税込¥47,278~1面7日以内出荷分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。仕様埋込形ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄 1.6mm扉開閉方式両開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄 1.6mm
MB形盤用キャビネット埋込形片扉(クリーム色)
内外電機¥10,980~税込¥12,078~1面7日以内出荷仕様埋込形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄塗装色クリーム色材質(ボディ)鉄アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄色(マンセル値)2.5Y9/1RoHS指令(10物質対応)対応特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。