絞り込み
ブランド
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
保護等級
-・その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 盤用キャビネット


FA現場のお役立ち情報
652件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効深さ(mm)から絞り込む
Φ16mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュ エスコΦ16mm 露出ボックス(VE管用/1方向)ベージュエスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-101
500-0940 HAMMOND500-0940HAMMOND
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
27969PSLA HAMMOND27969PSLAHAMMOND
939税込1,033
1個
翌々日出荷
材質Aluminum (Die-Cast Alloy)長さ(mm)92幅(mm)38質量(kg)0.08Natural AluminumタイプDie-cast box奥行(mm)31保護IP54RoHS指令(10物質対応)対応蓋厚(mm)4カテゴリーエンクロージャ
RTM5001/11-NAT CAMDENBOSSRTM5001/11-NATCAMDENBOSS
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様ULレーティング:該当なし、IKレーティング:該当なし、ブランド:カムデンボス、開発ボード:該当なし、ダイキャスト:はいナチュラル質量(g)66外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×50×31内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46×46×25材質(ベース)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
盤用キャビネット BXT 河村電器産業盤用キャビネット BXT河村電器産業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
鉄板製/屋内用 露出形/木製基板 軽くて強い「新構造」ボデー板厚1.2mm、全溶接構造により、軽さと剛性を両立しました。
形状屋内用 露出形タイプ額縁構造保護構造IP2XD板厚(mm)1.6(ドア)、1.2(ボデー)ハンドルKH-80T(平面ハンドル)材質(基板)木板取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
盤用キャビネット FXT 河村電器産業盤用キャビネット FXT河村電器産業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板 軽くて強い「新構造」ボデー板厚1.2mm、全溶接構造により、軽さと剛性を両立しました。
材質鉄板形状屋内用 露出形タイプ額縁構造保護構造IP2XD板厚(mm)1.6(ドア)、1.2(ボデー)ハンドルKH-80T(平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
制御盤用キャビネット RXGB 河村電器産業制御盤用キャビネット RXGB河村電器産業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
鉄板製/屋内・屋外兼用/木製基板 本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した高い強度のキャビネットです。 ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置。キャビネット内部を機器取付スペースとして活用できます。(フカサ160以上に適用) 扉着脱が容易な新蝶番を採用しました。
材質鉄板形状屋内外兼用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付保護構造IP54板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
制御盤用キャビネット RXG 河村電器産業制御盤用キャビネット RXG河村電器産業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
鉄板製/屋内・屋外兼用/鉄製基板 本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した高い強度のキャビネットです。 ボディー側面・ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置。キャビネット内部を機器取付スペースとしてフルに活用できます。(側面:深さ250以上、ドア裏面:深さ160以上に適用) 扉着脱が容易な新蝶番を採用しました。
材質鉄板形状屋内外兼用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
引掛形 電源函 アメリカン電機引掛形 電源函アメリカン電機
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷
引掛形 携帯用電源函 アメリカン電機引掛形 携帯用電源函アメリカン電機
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
CN ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ 日東工業CN ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ日東工業
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
材質保護等級IP66設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式片扉・ねじ止めドアタイプ
ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
339,800税込373,780
1個
翌々日出荷
施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用扉裏面及びボデー側面には溶接ナットがついていますので配線、機器の取付けに便利です。
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ボルト径M12寸法Z(mm)210寸法N(mm)105寸法O(mm)65寸法C2(mm)220設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製2.3mm
ステンレスSRM形制御盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付) 日東工業ステンレスSRM形制御盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)日東工業
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
メーターパネルの位置変更(フカサ方向)が可能です。(20mmピッチ)メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。接地端子は公共建築工事標準仕様です。
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5メーターパネル:1.6扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
ステンレスSCD形コントロールボックス(防塵・防水構造) 日東工業ステンレスSCD形コントロールボックス(防塵・防水構造)日東工業
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
操作がしやすいように傾斜を付けたステンレスキャビネット機械等への直付が可能です。テーブル面には14度の傾斜がついていますので、スイッチ類の操作が容易です。テーブルステー開閉角度が約70度・100度の2段階で片側操作が可能です。スナップラッチの採用によりテーブル部の開閉操作が容易です。(施錠可能)
保護等級IP54材質ステンレス(SUS304)塗装色ミラー仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄製2.3mm
SW-N ステンレスウインドウキャビネット(水切、防塵・防水パッキン付) 日東工業SW-N ステンレスウインドウキャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)日東工業
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
キャビネット内部がよく見える大型窓がついています。扉表面からの突起がなく、すっきりとした外観です。南京錠による施錠が可能です。扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。
有効深さX(mm)183塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP54設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型 日東工業STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型日東工業
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉
SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷
水切、防塵・防水パッキン付で内部機器の監視が可能なステンレス窓付屋外用制御盤キャビネットステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。メーターパネルの高さが変更可能です。(20mmピッチ)メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5メーターパネル:1.6扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
SORB ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SORB ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板木製15mm
EB コントロールボックス 日東工業EB コントロールボックス日東工業
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
保護等級IP66材質ハンドル(ダブルビット)カムロック、プラスチック製塗装色ライトグレー レザートーン塗装扉開閉方式片扉設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
CSE キャストボックス(防塵・防水パッキン付) 日東工業CSE キャストボックス(防塵・防水パッキン付)日東工業
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質アルミ鋳造製保護等級IP55キャビネット板厚(mm)カバー:3.0又は4.0ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0)扉形式カバーをボトル締め取付基板鉄製1.6mm
CRV コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)板厚2.3 日東工業CRV コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)板厚2.3日東工業
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
保護等級IP55材質ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3
ARA アルミキャビネット 日東工業ARA アルミキャビネット日東工業
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様防塵、防水パッキン付材質アルミハンドル防水ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ドア、ボデー:1.5
SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ180mm) 鉄製基板付 日東工業SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ180mm) 鉄製基板付日東工業
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49保護等級IP2XD扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 鉄製基板付 日東工業SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 鉄製基板付日東工業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mm
SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ140mm) 鉄製基板付 日東工業SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ140mm) 鉄製基板付日東工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmキャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
S 盤用キャビネット 露出型(深さ100mm) 鉄製基板付 日東工業S 盤用キャビネット 露出型(深さ100mm) 鉄製基板付日東工業
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)200×300×100有効深さX(mm)81仕様埋込型材質質量(kg)5寸法H(mm)80ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)寸法P(mm)49保護等級IP2XD寸法M(mm)47寸法O(mm)47寸法I(mm)180扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmキャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6基板寸法(横F×縦G)(mm)120×220扉寸法(横K×縦L)(mm)154×254
BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ180mm) 木製基板付 日東工業BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ180mm) 木製基板付日東工業
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
有効深さX(mm)148仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49保護等級IP2XD扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 木製基板付 日東工業BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 木製基板付日東工業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
有効深さX(mm)128仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
B 盤用キャビネット 露出型(深さ180mm) 木製基板付 日東工業B 盤用キャビネット 露出型(深さ180mm) 木製基板付日東工業
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
有効深さX(mm)148塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様露出形材質寸法P(mm)49保護等級IP2XD扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6
B 盤用キャビネット 露出型(深さ120mm) 木製基板付 日東工業B 盤用キャビネット 露出型(深さ120mm) 木製基板付日東工業
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様露出形材質寸法P(mm)49保護等級IP2XD扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット屋外形 屋根なし 鋼板製 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 屋根なし 鋼板製Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44材質(基板)木製ドア片扉
盤用キャビネット屋外形 屋根付 鋼板製 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 屋根付 鋼板製Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44材質(基板)木製
盤用キャビネット屋外形 屋根付 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 屋根付 ステンレス製Panasonic(パナソニック)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)ステンレス製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.5(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44材質(基板)木製ドア片扉
盤用キャビネット屋内用NE型 分割扉(埋込形) Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋内用NE型 分割扉(埋込形)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
板厚(mm)(ドア)1.6塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様ドア+前面枠材質鋼板製保護等級IP2XD
盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15保護等級IP2XD材質(基板)木製
Sタイプ盤用キャビネット 両扉 日東工業Sタイプ盤用キャビネット 両扉日東工業
29,980税込32,978
1面
翌々日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XC扉開閉方式両開RoHS指令(10物質対応)対応
MB形盤用キャビネット埋込形片扉(ベージュ色) 内外電機MB形盤用キャビネット埋込形片扉(ベージュ色)内外電機
8,898税込9,788
1個ほか
7日以内出荷
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)仕様埋込形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)塗装色ベージュ色扉開閉方式片開材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
SSKW形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形 内外電機SSKW形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形内外電機
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
■材質にステンレス鋼板製を使用、耐候性・耐塩性・耐蝕性に優れています。■屋根部がドア面より突き出ないため屋内屋外兼用でご利用できます。
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
RG形窓付制御盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形 内外電機RG形窓付制御盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形内外電機
35,980税込39,578
1面
9日以内出荷
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 開閉可能なメーターパネル付です。 監視窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)180塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)仕様屋内屋外兼用・水切防水形ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3P)保護等級IP44扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)鉄製 2.3mm材質(扉)鉄 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
RGO形窓付制御盤キャビネット屋外水切防水形 内外電機RGO形窓付制御盤キャビネット屋外水切防水形内外電機
36,980税込40,678
1面
翌々日出荷から9日以内出荷
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 開閉可能なメーターパネル付です。 監視窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)180塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)仕様屋外水切防水形ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3P)保護等級IP44扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)鉄製 2.3mm材質(扉)鉄 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット