絞り込み
基板寸法(mm)
- 1280×580(2)
- 1480×580(2)
- 1480×880(1)
- 1480×1080(1)
- 1480×1280(1)
- 1780×580(2)
- 1780×880(1)
- 1780×1080(1)
- 1780×1280(1)
ブランド
- 日東工業(2)
材質
- ステンレス(2)
保護等級
- IP43(1)
- IP44(2)
色
ベージュ(2)
有効深さ(mm)
- 272
- 174(2)
- 212(6)
- 215(6)
- 224(8)
- 274(2)
- 312(8)
- 315(9)
- 323(2)
- 324(20)
- 325(2)
- 330(11)
- 362(6)
- 365(6)
- 374(6)
- 462(6)
- 465(6)
- 473(2)
- 474(22)
- -(1)
- 有効深さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「基板寸法(mm)」から絞り込む
1280×580(2)
1480×580(2)
1480×880(1)
1480×1080(1)
1480×1280(1)
1780×580(2)
1780×880(1)
1780×1080(1)
1780×1280(1)

ステンレス屋外用窓付自立制御盤キャビネット
日東工業¥399,800~税込¥439,780~1個翌日出荷から翌々日出荷メーターパネルは深さ方向にスライドできますので、深さ調整が可能です。メーターパネルの開閉には、平面ハンドル(H-11AN)を使用しています。材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)540寸法D(mm)83寸法W(mm)107寸法Z(mm)210ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-87S)寸法P(mm)596寸法Y(mm)470保護等級IP44寸法M(mm)520寸法J(mm)692寸法A1(mm)704寸法U(mm)183寸法V(mm)101塗装色ライトベージュ(5Y7/1)寸法A2(mm)638寸法A3(mm)470寸法C1(mm)372寸法C2(mm)244寸法C3(mm)33寸法F1(mm)562設置場所屋外用寸法R1(mm)60寸法R2(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:2基台:3メーターパネル(鉄製):2.3ブラインドベース:1.5有効深さX(mm)325扉形式片扉有効深さX1(mm)272取付基板鉄製2.3mm
ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥399,800~税込¥439,780~1個翌々日出荷施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用。ステンレスにライトベージュ塗装してありますので、耐塩性・耐候性にさらに優れています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナットがついていますので配線、機器の取付けに便利です。材質ステンレス(SUS304)ボルト径M12寸法Z(mm)210寸法N(mm)105寸法O(mm)65塗装色ライトベージュ(5Y7/1)寸法C1(mm)372寸法C3(mm)220設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製2.3mm