絞り込み
ブランド
- 日東工業(2)
色
ベージュ(2)
保護等級
- IP2X
- IP2XD(11)
- IP4X(3)
- IP5X(1)
- IP44(3)
- IP53(2)
- IP54(3)
- IP65(1)

PCNP 協約型プラグイン 小型動力分電盤(アイセーバコンパクト) 基本タイプ 主幹サーキットブレーカ
日東工業¥269,800~税込¥296,780~1台7日以内出荷小型動力分電盤 基本タイプ サーキット用途主幹 サーキットブレーカ 屋内用深さ(mm)200保護等級IP2XD寸法横(mm)600主幹容量(A)400ANE 403A 3P 400A主幹ブレーカ種類サーキットブレーカー分岐ブレーカ種類プラグインユニット付スリム3Pサーキットブレーカ分岐内容NX53PS 3P 30A
協約形プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) PEN-H2 非常回路付(2回路)主幹 漏電
日東工業¥76,980~税込¥84,678~1台7日以内出荷(PEN-H2)非常回路付(2回路)用途電灯分電盤深さ(mm)120保護等級屋内用:IP2XD寸法横(mm)500予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカー分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカー付属回路非常回路付(NX51A2P1E20A×2)分岐内容PNX51TA2P 1E 20A
『キャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
自立型キャビネット の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら