絞り込み
基板寸法(mm)
- 1480×880(1)
- 1480×1080(1)
- 1480×1280(1)
- 1780×880(1)
- 1780×1080(1)
- 1780×1280(1)
ブランド
- 日東工業(1)
材質
- ステンレス(1)
保護等級
- IP43
- IP4X(11)
- IP5X(10)
- IP44(5)
- IP53(2)
- IP54(4)
- IP65(1)
色
ベージュ(1)
有効深さ(mm)
- 272(1)
- 325(1)
272・325
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「基板寸法(mm)」から絞り込む
1480×880(1)
1480×1080(1)
1480×1280(1)
1780×880(1)
1780×1080(1)
1780×1280(1)

ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥599,800~税込¥659,780~1個翌々日出荷施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用。ステンレスにライトベージュ塗装してありますので、耐塩性・耐候性にさらに優れています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナットがついていますので配線、機器の取付けに便利です。材質ステンレス(SUS304)ボルト径M12寸法Z(mm)210寸法N(mm)105寸法O(mm)65塗装色ライトベージュ(5Y7/1)寸法C1(mm)372寸法C3(mm)220設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製2.3mm