FA現場のお役立ち情報
71件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「基板寸法(mm)」から絞り込む
  • HUB収納キャビネット 日東工業

    HUB収納キャビネット

    日東工業
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)設置場所屋内用
  • 光接続箱 日東工業

    光接続箱

    日東工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ) 日東工業

    HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
    材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85Aタイプ換気口付タイプハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)有効深さ(mm)106設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8扉形式片扉
  • HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ) 日東工業

    HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)

    日東工業
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
    タイプ換気口付タイプ有効深さ(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12扉形式片扉
  • FVシリーズ 経済型スタンダードタイプ 日東工業

    FVシリーズ 経済型スタンダードタイプ

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)外形寸法W(mm)530
  • THD HUB収納キャビネット(壁掛け) 日東工業

    THD HUB収納キャビネット(壁掛け)

    日東工業
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1面
    3日以内出荷から4日以内出荷
    学校、オフィスなどのLAN構築をサポートします。 前面および右側面が扉式で、機器収納およびメンテナンス性に優れています。 19 インチ機器の取り付けが可能です。 収納機器の熱量に合わせて、換気扇※がドアまたは左側板に後付けできます。 ※ THD16-□□の側面換気はPF-085CA、その他機種はPF-121CLが取付可能です。 ドア、右ドア、左側板の落下防止用のひもを付属しています。
    仕様屋内用材質本体:鉄色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)タイプ壁掛けタイプRoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(C型マウントアングル)2.3、(木製基板)12グリーン購入法適合キャビネット板厚(mm)ボデー0.8、1.6、ドア、右ドア0.8、左側板0.8、開口プレート1、天板、底板0.8扉形式前面および右側面ドア式
  • 光接続箱・SPM ユニット型 小心数・樹脂タイプ 日東工業

    光接続箱・SPM ユニット型 小心数・樹脂タイプ

    日東工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱、4芯以下用
    用途・プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。 (融着+コネクタ接続タイプ:プレ配線仕様)のみ。・入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに。 対応可能です。・マグネット(SPX8-2M)で金属面に取付可能です。・固定パネル(THX-P)でHUB収納キャビネット(THDシリーズ)に取付可能です。・L型コンセント金具(PTMX-2L)で縦置きが可能です。・クランプユニット(RD963-20K)でシステムラックに取付可能です。・2段積みで8心用として使用することができます。・テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。・入線の光ファイバは、曲げ半径30mmおよび15mm対応です。付属品補強熱スリーブ(単芯用40mm、4芯テープ用40mm)・結束バンド材質PP樹脂色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋内用クリップ数ケーブルクランプ数Φ13以下:1接続台数4心キャビネット板厚(mm)カバー1.5、ボデー2.0外形寸法(横×縦×深さ)(mm)95×140×30入出線数(入線)ケーブル:1またはドロップケーブル:4)入出線数(出線)コード:4
  • システムラック FVシリーズ 台板タイプ 日東工業

    システムラック FVシリーズ 台板タイプ

    日東工業
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    7日以内出荷
    通信機器や計測機器の据え置きに適したタイプです。
    材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)、40(台板部)
  • FVシリーズ HUB収納タイプ 日東工業

    FVシリーズ HUB収納タイプ

    日東工業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    翌日出荷
    材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)30(天井部含む)、15(天井部)規格EIA外形寸法D(mm)600外形寸法H(mm)600
  • BIX用保安器 Sanko IB

    BIX用保安器

    Sanko IB
    ¥3,198税込¥3,518
    1式
    当日出荷
    BIX端子用の保安器 1回線用 取付にはPR-25端子が必要
    使用温度範囲(℃)-15~44定格電圧(V)200AC直流抵抗20Ω±0.4Ω外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×6.3×55.4使用温湿度範囲85%以下漏れ電流(mA)1以下保護特性インパルス:10Kv/Zs=100Ω(400V 以下)、1Kv/Zs=10Ω(300V 以下)構成部品個体アレスタ:KP15R25×2、抵抗器:ERG1SG200×2、ケ-ス:合成樹脂伝送帯域(Hz)16~25、0.3~3.4k許容電流(mA)140
  • HUBボックス HBA 河村電器産業

    HUBボックス HBA

    河村電器産業
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス
    材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)基板寸法(mm)470×200キャビネット板厚(mm)本体:1.0、正面ドア:1.0、側面ドア:1.0、マウントアングル:2.3取付基板木製基板12mm
  • ブロードバンド・キャビネット HXFM 河村電器産業

    ブロードバンド・キャビネット HXFM

    河村電器産業
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    宅内情報化に必要な情報機器をコンパクトに収納するのに最適
    材質プラスチック製色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付
  • 通信機器収納キャビネットオプション 河村電器産業

    通信機器収納キャビネットオプション

    河村電器産業
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    19インチ機器取付用
    材質鋼板キャビネット板厚(mm)2.3
  • 光接続箱・SPM ユニット型 小心数・樹脂タイプ 日東工業

    光接続箱・SPM ユニット型 小心数・樹脂タイプ

    日東工業
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1台
    4日以内出荷
    小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱、4芯以下用
    用途・プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。 (融着+コネクタ接続タイプ:プレ配線仕様)のみ。・入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに。 対応可能です。・マグネット(SPX8-2M)で金属面に取付可能です。・固定パネル(THX-P)でHUB収納キャビネット(THDシリーズ)に取付可能です。・L型コンセント金具(PTMX-2L)で縦置きが可能です。・クランプユニット(RD963-20K)でシステムラックに取付可能です。・2段積みで8心用として使用することができます。・テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。・入線の光ファイバは、曲げ半径30mmおよび15mm対応です。付属品補強熱スリーブ(単芯用40mm、4芯テープ用40mm)・結束バンド材質PP樹脂質量(kg)0.07色Nホワイトグレー色(N8.5)タイプ小心数・樹脂タイプ:融着接続タイプ(Sタイプ)設置場所屋内用クリップ数ケーブルクランプ数Φ13以下:1接続台数4心キャビネット板厚(mm)カバー1.5、ボデー2.0外形寸法(横×縦×深さ)(mm)95×140×30入出線数(入線)ケーブル:1またはドロップケーブル:4)入出線数(出線)コード:4またはドロップケーブル:4
  • [SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用 日東工業

    [SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用

    日東工業
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    3日以内出荷
    小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱。プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。(融着+コネクタ接続タイプ:プレ配線仕様)。入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに対応可能です。マグネット(SPX8-2M)で金属面に取付可能です。固定パネル(THX-P)でHUB収納キャビネット(THDシリーズ)に取付可能です。L型コンセント金具(PTMX-2L)で縦置きが可能です。クランプユニット(RD963-20K)でシステムラックに取付可能です。2段積みで8心用として使用することができます。テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。入線の光ファイバは、曲げ半径30mmおよび15mm対応です。入線以外の光ファイバは、曲げ半径15mm以下の光ファイバをご使用ください。曲げ半径30mmの光ファイバは使用できません。
    付属品補強熱スリーブ(単心用40mm、4心テープ用40mm)、結束バンド材質PP樹脂色Nホワイトグレー色(N8.5)接続4心設置場所屋内用入数(個)1外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)95/140/30キャビネット板厚(mm)カバー/1.5、ボデー/2.0入出線数(入線)ケーブル/1またはドロップケーブル/4
  • FVシリーズ サーバ収納防音タイプ 日東工業

    FVシリーズ サーバ収納防音タイプ

    日東工業
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    翌日出荷
    材質鉄質量(kg)40許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)規格EIA外形寸法D(mm)1100外形寸法W(mm)600外形寸法H(mm)669塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)パネル取付有効スペース12U
  • FVシリーズ HUB収納キャスター付 日東工業

    FVシリーズ HUB収納キャスター付

    日東工業
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    翌日出荷
    材質鉄許容荷重(kg)30(天井部含む)、15(天井部)規格EIA外形寸法D(mm)600外形寸法H(mm)500
  • HUB収納キャビネット 日東工業

    HUB収納キャビネット

    日東工業
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質本体:鉄色本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ボデー1.6、ドア1.6、遮光板0.8扉形式片扉
  • HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWT 河村電器産業

    HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWT

    河村電器産業
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    OAデスクの下にぴったり収まるコンパクトサイズ
    材質鉄板製色ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)キャビネット板厚(mm)本体1.6、ドア1.2、マウントアングル2.3
  • 軽施工HUBボックス KHB 河村電器産業

    軽施工HUBボックス KHB

    河村電器産業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    業界最軽量、省施工タイプHUBボックス
    材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)取付基板木製基板 12mm
  • 壁固定自立型HUBボックス HB 河村電器産業

    壁固定自立型HUBボックス HB

    河村電器産業
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    8日以内出荷
    自立型HUBボックス
    材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-117F(平面ハンドル)キャビネット板厚(mm)本体1.6、ドア1.2、マウントアングル2.3、木板12
  • L ライトキャビネット 日東工業

    L ライトキャビネット

    日東工業
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    逆扉対応が現場にて容易に可能です。ピボットヒンジの採用により扉の着脱がワンタッチで可能です。広い間口と基板によりキャビネット内スペースを有効に利用可能です。背面四隅に壁面取付穴(Φ9)をあらかじめ設けてありますので現場での取付穴加工が不要です。
    材質鉄ハンドル平面ハンドル (H-11AN)(No.N200)保護等級IP2XC(背面取付穴を除く)塗装色ベールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:0.8扉形式片扉取付基板木製基板12mm
  • 50対フレームB形 SANKOSHA(サンコーシャ)

    50対フレームB形

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    6日以内出荷
    KPR形SPD用マウントフレーム(BMF) です。寸法(mm):H179.0×W104.5×D70.0。有効深さ(mm):D50
  • (CMB)IoTアクセス盤 日東工業

    (CMB)IoTアクセス盤

    日東工業
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1台
    30日以内出荷
    ・ネットワーク機器スペースと電源回路などを。コンパクトに収納した屋外向け「IoTアクセス盤」。・システム設計仕様に合わせ、全12種類を製品ラインアップしています。・盤内温度上昇対策としてファンを標準搭載しています。
    用途鋼板製キャビネット
  • (CMB)IoTアクセス盤 日東工業

    (CMB)IoTアクセス盤

    日東工業
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    30日以内出荷
    ・ネットワーク機器スペースと電源回路などを。コンパクトに収納した屋外向け「IoTアクセス盤」。・システム設計仕様に合わせ、全12種類を製品ラインアップしています。・盤内温度上昇対策としてファンを標準搭載しています。
    用途樹脂製キャビネット
  • (CMB)IoTアクセス盤 日東工業

    (CMB)IoTアクセス盤

    日東工業
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    30日以内出荷
    ・ネットワーク機器スペースと電源回路などを。コンパクトに収納した屋外向け「IoTアクセス盤」。・システム設計仕様に合わせ、全12種類を製品ラインアップしています。・盤内温度上昇対策としてファンを標準搭載しています。
    用途・樹脂製キャビネット・仕様【通信用SPD実装有無】-質量(kg)9.9スペース【ネットワーク機器スペース数】 Sサイズ:2、【ネットワーク機器スペース数】 Mサイズ:1入力仕様無線搭載可能熱量(W)計6(キャビネット外気温35℃、キャビネット内許容温度45℃での日射の影響を考慮して計算値(目安)です。適合キャビネットOPK20-55A
  • (SPX8-2M)マグネット(SPM用) 日東工業

    (SPX8-2M)マグネット(SPM用)

    日東工業
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    金属面に取り付けの際に・光接続箱SPM用
    適合機種SPM
  • EIAレクチャーキャビネット オーロラ

    EIAレクチャーキャビネット

    オーロラ
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネットワークキャビネット/28インチ 壁掛け型/構造化配線対応/取付金具・モジュール付属/メディアエンクロージャー・ケーブル収納ボックス StarTech.com

    ネットワークキャビネット/28インチ 壁掛け型/構造化配線対応/取付金具・モジュール付属/メディアエンクロージャー・ケーブル収納ボックス

    StarTech.com
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    ネットワーク機器を集中管理・保護:ルーター、スイッチ、モデム、光メディアコンバーターなどのネットワーク機器を一か所にまとめて収納できる壁掛け式メディアエンクロージャー。配線を整理しながら、機器を安全に固定し、アクセスしやすい中央集約型の設置スペースを実現するスマート収納ソリューション。Wi-Fi信号を妨げない難燃性オールプラスチック設計:無線通信(RF)およびWi-Fi信号を遮断しない樹脂素材を採用。ワイヤレスアクセスポイントや無線機器の設置に好適。通気スリット付きドアが内部機器の熱を逃がし、パッシブ冷却を実現するマルチメディア壁掛けボックス。柔軟な設置:壁面設置および埋め込み設置の両方に対応。高さ調整が可能な棚板を工具不要で簡単に取り付け可能。設置に必要なすべての金具が付属。16インチ間隔の標準スタッドに適合し、キーホール式マウントにより1人でも設置が容易な配線収納壁掛けキャビネット。ケーブル管理:ネットワーク機器用キャビネットの上部に5か所、下部に3か所のケーブルを通せる開口部を装備。付属の面ファスナーストラップと樹脂フックにより、ケーブルや機器をすっきりと整理できる壁掛けネットワーク機器収納ボック。幅広い用途に対応:データネットワーク機器、電話システム、映像延長装置、オーディオ機器、防犯機器など、新規導入から既存環境のリプレースまで幅広く対応。耐荷重10kg。モジュラー構造の棚板設計により、用途に応じた柔軟な機器構成が可能なウォールマウント式ネットワーク機器収納ボックス
    用途ルーター、モデム、スイッチなどのネットワーク機器を一括管理し、安全に保護。建物内の映像機器やセキュリティシステムをまとめて設置・管理するための安全で整理された収納スペースを提供仕様●フロントドアの特徴:通気穴付き●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●ファン:なし●取付場所:壁面●耐荷重(静止時):10 kg●対応規格:UL 60950-1●高さ調節:あり●盗難防止機構:なし●色:ホワイト●製品長さ:844 mm●製品質量:3.6 kg●製品高さ:126 mm●製品幅:468 mm●材質:プラスチック●パッケージ内容:1x 壁掛け式メディア収納ケース、1x 枠付きドア、8x ゴム製グロメット、1x ドアラッチ、6x #8×25.4 ねじ、2x #6-20×7/8 ねじ、8x T3.5×15 ねじ、2x 装置台ブラケット、8x ナイロンリベット(オス)、8x ナイロンリベット(メス)、6x プラスチック製フック、1×91cm 面ファスナーストラップ、1x クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 換気ファン 河村電器産業

    換気ファン

    河村電器産業
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    4日以内出荷
  • 壁掛HUBボックス 摂津金属工業

    壁掛HUBボックス

    摂津金属工業
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    5日以内出荷
    通信機器/ハブ収納用、壁掛け型の19インチラックです。 小規模LANの構築など19インチマウントタイプのネットワーク機器の収納に適しています。 軽量で取付が容易なため、一人でも作業が可能です。 19インチパネルマウントフレームは、25mmピッチで2段階移動可能です。 前面ドアには、別売のファンモーター(RAFMシリーズ 120mm角の機種)を取り付けることができ、強制排気がおこなえます。 前面ドアは、右開き/左開きのどちらでも設置が可能です。 ケーブル入出線用に上下面に広い開口部を設けています。開口部は、クッションゴムで埃を防ぎながら隙間の無い通線を可能にしています。 外形サイズは、特別仕様の場合、最大W650×H650×D6Uまでの変更が可能です。 別売のアースバーキット(EBKシリーズ)が取り付けできます。
    幅(mm)500色ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)高さ(mm)600規格19インチ規格:EIA主材質スチール
  • 壁掛HUBボックス 摂津金属工業

    壁掛HUBボックス

    摂津金属工業
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    5日以内出荷
    通信機器/ハブ収納用、壁掛型19インチラックの低価格モデルです。 学校内LANの構築など小規模な通信環境でのネットワーク機器の収納に適しています。 仮固定用の穴を使用することで、一人でも壁面固定作業が可能です。 カバーは一体構造。持上げて手前にひっぱるだけで取り外し可能です。 カバーを取り外すだけで3面が開口します。 ケーブル入出線用に上下面に配線用穴を設けています。開口部は埃を防ぐゴム板がついています。 設置場所での加工が容易な機器取付板(アルミ製)がついています。 壁面の角付近への壁掛が可能です。 搭載機器の熱対策として多数の放熱穴付です。
    幅(mm)500色ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)高さ(mm)550規格19インチ規格:EIA主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光接続箱 日東工業

    光接続箱

    日東工業
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1個
    翌日出荷から45日以内出荷
  • 固定パネル 日東工業

    固定パネル

    日東工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
  • 基台 日東工業

    基台

    日東工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    7日以内出荷
  • パッキン 日東工業

    パッキン

    日東工業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    5日以内出荷
  • FVシリーズ 経済型ドアなしタイプ 日東工業

    FVシリーズ 経済型ドアなしタイプ

    日東工業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)外形寸法W(mm)530
  • FVシリーズ ドアなしデスクタイプ 日東工業

    FVシリーズ ドアなしデスクタイプ

    日東工業
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    7日以内出荷
    材質鉄質量(kg)23色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、50(天井部)外形寸法D(mm)698外形寸法W(mm)598外形寸法H(mm)699
  • FVシリーズ デスクタイプ 日東工業

    FVシリーズ デスクタイプ

    日東工業
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    材質鉄質量(kg)23色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、50(天井部)外形寸法D(mm)698外形寸法W(mm)598外形寸法H(mm)699
  • FVシリーズ サーバ収納タイプ 日東工業

    FVシリーズ サーバ収納タイプ

    日東工業
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)規格EIA外形寸法W(mm)600
情報通信キャビネット