絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 103×219×108(1)
- 103×250×114(1)
- 121×221×95(1)
- 126×267×130(1)
- 140×260×117(1)
- 144×291×132(1)
- 160×236×120(1)
- 160×256×130(1)
- 180×300×123(1)
- 184×330×134(1)
- 194×275×128(1)
- 195×274×130(1)
- 196×295×150(1)
- 196×361×143(1)
- 198×270×128(1)
- 235×350×150(1)
- 235×377×180(1)
- 435×341×187(2)
- 530×350×180(2)
- 560×412×197(2)
- 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- 未来工業(11)
- 日東工業(2)
- 内外電機(1)
- 伊藤電気製作所(1)
有効深さ(mm)
- 35(1)
- 68(1)
- 82(1)
- 90(3)
- 95(1)
- 100(2)
- 106(2)
- 108(1)
- 113(1)
- 115(1)
- 118(1)
- 120(2)
- 140(4)
- 144(1)
- 146(1)
- 147(4)
- 148(2)
- 152(3)
- 159(3)
- 175(3)
基板寸法(mm)
- 170×90(1)
- 195×130(1)
- 340×230(1)
- 440×260(1)
- 460×320(1)
保護等級
- IPX3
- -(4)
- IP2X(9)
- IP4X(1)
- IP13(7)
- IP20(2)
- IP23(1)
- IP30(2)
- IP33(19)
- IP43(3)
- IP44(9)
- IP54(5)
- IP55(5)
- IP56(1)
- IP64(1)
- IP65(27)
- IP66(13)
- IP67(19)
- IP68(10)
色
グレー(7)
ブラウン(4)
ブラック(1)
ベージュ(10)
ホワイト(7)
グレー・ブラウン・ブラック・ベージュ・ホワイト
材質
- 樹脂(12)
樹脂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「外形寸法(横×縦×深さ)(mm)」から絞り込む
194×275×128(1)
195×274×130(1)
196×295×150(1)
196×361×143(1)
198×270×128(1)
235×350×150(1)
235×377×180(1)
435×341×187(2)
530×350×180(2)
560×412×197(2)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)をもっと見る

ウォルボックス 屋根付(タテ型)
未来工業(18件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌日出荷屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)材質ABS保護等級IPX3
ウォルボックス 屋根無(ヨコ型)
未来工業(29件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌々日出荷プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。タイプヨコ型保護等級IPX3
ウォルボックス 屋根付(ヨコ型)
未来工業(31件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。タイプヨコ型保護等級IPX3
ウォルボックス 屋根無(タテ型)
未来工業(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。扉は本体と分離できます。保護等級IPX3
ブレーカボックス
未来工業(11件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷仕様分岐ブレーカ×12ヶ用コンセント×1材質(本体)PP(ヒンジピン)SUS色ミルキーホワイト保護等級IPX3バンド通し穴有(側面)
光接続箱・SPHシリーズ(樹脂タイプ)
日東工業¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から翌日出荷防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型、軽量でデザイン性に優れています。 カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。 融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。 (付属の補強熱スリーブは単心用です。) 光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。 テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。材質AAS樹脂質量(kg)0.3タイプ壁掛け寸法L(mm)100寸法A(mm)130深さ(mm)35寸法B(mm)195寸法C(mm)35保護等級IPX3寸法M(mm)133寸法N(mm)87有効深さ(mm)35適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下、防水パッキン無:15以下塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋内・屋外兼用基板寸法(縦×横)(mm)195×130寸法縦(mm)195寸法横(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
PBX-B プラボックス
日東工業(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から4日以内出荷持上式カバー(オープンロック機構)ですので、カバーを開いたまま機器の取付けや操作ができます。材質ポリプロピレン樹脂カバー持上式色ベージュ色(5Y.7.5/1.5)板厚(mm)カバー:2.5ボデー:3保護等級IPX3設置場所屋内、屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし(ボデー直付)
ウォルボックス(ヨコ型) 木板ベース付
未来工業¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ポールにスッキリ収まるウォルボックスです。扉は本体と分離できます。色ミルキーホワイト保護等級IPX3ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)275×332×136(屋根・突起部等含)取付スペース3P 60A×2(ELB)、30A×2(配電箱)





















![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712451-260819-02.jpg)