絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 100×200×100(3)
- 130×250×60(4)
- 135×235.5×110(3)
- 150×250×120(4)
- 170×280.5×130(5)
- 200×300×120(3)
- 200×300×140(5)
- 200×350×160(5)
- 250×250×120(5)
- 250×400×160(5)
- 300×280.5×130(5)
- 300×300×140(5)
- 300×500×180(5)
- 350×300×160(5)
- 400×300×180(4)
- 400×500×200(8)
- 400×600×200(4)
- 500×400×180(5)
- 500×500×200(7)
- 600×500×200(4)
- 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- 河村電器産業(586)
- OKW(194)
- タカチ電機工業(83)
- エスコ(71)
- CAMDENBOSS(66)
- OKW (ENCLOSURES)(61)
- 日東工業(53)
- HAMMOND(51)
- 摂津金属工業(44)
- Pactec(18)
- 未来工業(15)
- DELTRON(14)
- 伊藤電気製作所(13)
- 内外電機(9)
- T.SIN(テイシン電機)(7)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- SPARKFUN(3)
- Explorer Cases(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ブランドをもっと見る
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
- 120×50(9)
- 130×210(4)
- 145×120(5)
- 160×90(11)
- 190×160(11)
- 210×140(13)
- 240×210(12)
- 250×200(5)
- 260×140(12)
- 290×210(5)
- 310×190(14)
- 340×210(11)
- 340×310(11)
- 385×260(7)
- 390×220(5)
- 410×240(6)
- 410×290(6)
- 420×390(8)
- 450×300(5)
- 490×320(5)
- 基板寸法(mm)をもっと見る
保護等級
-・IP2X・IP4X・IP13・IP20・IP23・IP30・IP33・IP40・IP43・IP44・IP54・IP55・IP56・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IPX3
材質
その他・アルミ・ガラス・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・メタル・塩化ビニール(PVC)・樹脂・銅
「外形寸法(横×縦×深さ)(mm)」から絞り込む
200×350×160(5)
250×250×120(5)
250×400×160(5)
300×280.5×130(5)
300×300×140(5)
300×500×180(5)
350×300×160(5)
400×500×200(8)
500×400×180(5)
500×500×200(7)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)をもっと見る

ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SEシリーズ
エスコ¥7,120税込¥7,8321個翌日出荷仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●ねじサイズ:CTG22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):14●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●EA947SB-101~SB-110用
防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ
エスコ¥20,100税込¥22,1101個翌日出荷電線の分岐や接続に使用します。仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):300×300×200●重量(g):3193●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ
エスコ¥1,590税込¥1,7491個翌日出荷電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×61●重量(g):268●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノック付
Size Components Storage Box - PCs per lot -
Seeed Studio¥829税込¥9121個33日以内出荷このボックスを使用してICチップ、。抵抗器、小ネジ、ナット、ワッシャーなどの小さな部品をすべて収納できます。特別に設計された周辺プロファイルにより、同じまたは異なる。他のボックスとの安全な接続が保証されます。この機能を使用すると、任意の構成で独自の仕様●色/pink●サイズ/大型 他の異なるサイズがありますアズワン品番67-0476-85
スイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズ
エスコ¥1,520税込¥1,6721個3日以内出荷ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。仕様●適合管:PF管28●サイズ(mm):116×196×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用2方出(S)
ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ
エスコ¥3,520税込¥3,8721本翌日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条
HYR型縦型ヒートシンク式ラックケース HYRシリーズ
タカチ電機工業¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●幅:480mm●高さ:99mm●奥行:231mm●規格:JIS●パネル色:ブラック●カバー色:ブラックアズワン品番67-0439-79![中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66668299-240624-02.jpg)
中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ
エスコ¥1,620税込¥1,7821個4日以内出荷屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:108×108×51.5●重量(g):221●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面ノックなし
中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ
エスコ¥730税込¥8031個翌日出荷電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。蓋の取り付けはビス1本です。仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:108×108×49●重量(g):187●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面ノックなし![防犯カメラ取付ボックス(ノック無/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66511535-240624-02.jpg)
防犯カメラ取付ボックス(ノック無/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ
エスコ¥9,430税込¥10,3731個翌日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに適しています。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。仕様●サイズ(mm):209.5×209.5×110.5●色:ベージュ●重量(g):1149●材質:PVC・AES●防水性能:IP55●屋外での使用に適したIP55性能!●防犯カメラ取付用ねじ付
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×55●重量(g):244●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノック付![大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66375690-240624-02.jpg)
大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ
エスコ¥3,670税込¥4,0371個翌日出荷屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:130×130×61.5●重量(g):344●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノックなし
ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ
エスコ¥2,240税込¥2,4641本翌日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):50×9.5●サイズ(mm):b1/19.4、h/6●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ5の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、VCTFK(2.0×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条
Enclosure - Aluminum 112x61x31mm
SPARKFUN¥2,798税込¥3,0781個33日以内出荷。Description。These are our small, beefy aluminum enclosures, which have been built tough enough to withstand a truck. This 2mm-thick, die-cast enclosure is rated IP54 against dust and splashing water. Because it's aluminum, it's easy to cut and drill so that you can add LCD screens, buttons and cable connections. If you want to "pretty up" your project, hit this with some fine-grit sand paper and buff it or just spray paint it!。These enclosures are perfect for producing "stomp box" style effects pedals. Try combining this with a stomp switch and some of your own secret sauce circuitry to build a sweet custom pedal.。The lid mates nicely to the top of the enclosure and is secured with 10mm long #6-32 screws(included). This aluminum enclosure version features a smoother metal finish as well as a more structurally sound design.。Features。112x61x31mmアズワン品番67-0425-20
NK・NKK・NANO用タッピングビス(10個入) MT3シリーズ
タカチ電機工業¥209税込¥2301袋7日以内出荷。NK・NKKシリーズにパネルを取付ける際、NANOシリーズに基板を取付ける際に使用するセルフタッピングビスです。(セルフタッピングビスとは、ネジ切りをしていない穴に自らネジを切りながら入り込むタイプのビスです。)。基板を固定の際は、片側をビス止め、もう片側は溝に差し込んで使用して下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。セット内容ワッシャーヘッドナベタッピングビス材質ステンレス寸法L(mm)10ねじ寸法M3アズワン品番67-0392-92入数10/袋
HYR型縦型ヒートシンク式ラックケース HYRシリーズ
タカチ電機工業¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●幅:480mm●高さ:99mm●奥行:231mm●規格:JIS●パネル色:シルバー●カバー色:シルバーアズワン品番67-0439-80
ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス) EA947SGシリーズ
エスコ¥15,700税込¥17,2701個翌日出荷仕様●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTG28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):50.5●全長(mm):52●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SC-101~SC-110用![大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661735-240528-02.jpg)
大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ
エスコ¥3,260税込¥3,5861個翌日出荷。屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×55●重量(g):253●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノックなし
VCTケーブルコネクター
エスコ¥830税込¥9131パック(5個)翌日出荷。ジョイントボックス・アクセスフロア用コンセントに接続できます。仕様●メーカー:明工社●型番:MZ6686●セット内容:棒状形圧着端子(3本)・絶縁カバー●適合ケーブル:VCT線/2mm2×3心●材質:棒状形圧着端子/銅、絶縁カバー/ポリプロピレン樹脂●入数:5組●EA538PM-1~-51用●VVF線用ジョイントボックス・ハーネス用
スイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズ
エスコ¥1,520税込¥1,6721個3日以内出荷ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。仕様●適合管:PF管28●サイズ(mm):116×158×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用1方出
スイッチボックス(1方出) EA940CPシリーズ
エスコ¥760税込¥8361個翌日出荷ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):70×154×49●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):126●スイッチ1個用1方出
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。仕様●サイズ(W×D×H)mm:129×129×51●重量(g):244●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノックなし
プルボックス(正方形/ノック付) EA947HCシリーズ
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷電線の分岐や接続に使用します。仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):120×120×80●重量(g):353●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック付〉
ボックスコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SDシリーズ
エスコ¥8,420税込¥9,2621個翌日出荷仕様●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTC31●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):51●全長(mm):47●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●EA947SA-101~SC-110用●ステンレス用●薄鋼用●防水仕様
HYR型縦型ヒートシンク式ラックケース HYRシリーズ
タカチ電機工業¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●幅:480mm●高さ:149mm●奥行:231mm●規格:JIS●パネル色:シルバー●カバー色:シルバーアズワン品番67-0439-78![防犯カメラ取付ボックス(ノック無/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63879054-240801-02.jpg)
防犯カメラ取付ボックス(ノック無/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ
エスコ¥5,910税込¥6,5011個翌日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに適しています。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。仕様●サイズ(mm):160.5×160.5×85.5●色:ベージュ●重量(g):688●材質:PVC・AES●防水性能:IP55●屋外での使用に適したIP55性能!●防犯カメラ取付用ねじ付













![中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66668299-240624-02.jpg)

![防犯カメラ取付ボックス(ノック無/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66511535-240624-02.jpg)

![大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66375690-240624-02.jpg)






![大形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661735-240528-02.jpg)









![防犯カメラ取付ボックス(ノック無/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63879054-240801-02.jpg)


![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712451-260819-02.jpg)