絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
  • 250×200×80(2)
  • 300×250×80(2)
  • 350×300×80(3)
  • 450×350×100(3)
  • 450×350×160(2)
  • 1000×600×160(1)
ブランド
  • 河村電器産業(5)
  • 日東工業(4)
有効深さ(mm)
  • 59(1)
  • 70(1)
  • 90(4)
  • 110(4)
  • 130(3)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 170(3)
  • 220(2)
  • 270(1)
  • 320(1)
基板寸法(mm)
  • 200×150(1)
  • 250×200(1)
  • 270×170(1)
  • 270×220(1)
  • 270×270(1)
  • 300×250(1)
  • 320×170(1)
  • 320×220(1)
  • 320×270(1)
  • 320×320(1)
  • 370×270(1)
  • 370×320(1)
  • 400×300(1)
  • 420×220(1)
  • 420×270(1)
  • 420×320(2)
  • 420×370(1)
  • 420×420(1)
  • 520×320(2)
  • 520×420(2)
  • 色ベージュ(5)
  • 色ホワイト(4)
保護等級
  • IP2X
  • -(4)
  • IP4X(1)
  • IP13(7)
  • IP20(2)
  • IP23(1)
  • IP30(2)
  • IP33(19)
  • IP40(1)
  • IP43(3)
  • IP44(9)
  • IP54(5)
  • IP55(5)
  • IP56(1)
  • IP64(1)
  • IP65(27)
  • IP66(13)
  • IP67(19)
  • IP68(10)
  • IPX3(15)
材質
  • スチール(5)
  • 樹脂(4)
スチール・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)から絞り込む
250×200×80(2)
300×250×80(2)
350×300×80(3)
450×350×100(3)
450×350×160(2)
1000×600×160(1)
  • PTM-BL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(木製基板付) 日東工業

    PTM-BL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(木製基板付)

    日東工業(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。 光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。 カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
    ホワイト材質ポリスチレン樹脂保護等級IP2X仕様低ホルムアルデヒドタイプスタンダードタイプ規格CA200、CA-G04板厚(mm)【ボデー】3.0、【カバー】2.5~3.0難燃性V-1設置場所屋内用色(マンセル値)N9.5RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(9mm)ボックス板厚(mm)ボデー:3、カバー:2.5~3
  • PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー) 日東工業

    PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー)

    日東工業(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スチロール系樹脂タイプです。 格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。 結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。 カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
    ホワイト材質ポリスチレン樹脂保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)規格CA200、CA-G04板厚(mm)【ボデー】3.0、【カバー】2.5~3.0難燃性V-1設置場所屋内用色(マンセル値)N9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用キャビネット BX 40シリーズ 河村電器産業

    盤用キャビネット BX 40シリーズ

    河村電器産業
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    屋内用露出型盤用キャビネット
    材質鉄板製寸法A(mm)400板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200)保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板15mm、方眼目盛付
  • 熱機器収納キャビネット FXH 6シリーズ 河村電器産業

    熱機器収納キャビネット FXH 6シリーズ

    河村電器産業
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から23日以内出荷
    テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
    材質鉄板製寸法A(mm)600板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200)保護等級IP2X使用場所屋内用、露出形取付基板鉄製基板2.3mm、方眼目盛付
  • 盤用キャビネット BXU 35シリーズ 河村電器産業

    盤用キャビネット BXU 35シリーズ

    河村電器産業
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    屋内用埋込型盤用キャビネット
    材質鉄板製形式片扉(ドア)寸法A(mm)350板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200)保護等級IP2XD使用場所屋内用、埋入形取付基板木製基板15mm、方眼目盛付
  • 盤用キャビネット BX 50シリーズ 河村電器産業

    盤用キャビネット BX 50シリーズ

    河村電器産業
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    屋内用露出型盤用キャビネット
    材質鉄板製寸法A(mm)500板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200)保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板15mm、方眼目盛付
  • PTM(E)-BBF(W) FTTH用BBプラボックス・半埋込タイプ 日東工業

    PTM(E)-BBF(W) FTTH用BBプラボックス・半埋込タイプ

    日東工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    インターネット用通信機器と配線をすっきり収納できます。 3ユニット構造で設置スペースがさらにコンパクトになっています。半埋込のため壁面からのとびだしが少なくなっています。 前面・中間ユニットは蝶番開閉式で機器取付け、メンテナンスが容易です。
    埋め込み深さ(mm)59保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)350×300×80付属品結束テープ1m×2本ゴムスペーサ4コ機器取付ねじ4種類各2本ワッシャ8個(付属のワッシャを使用した場合埋込フカサは57mm)板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3設置場所屋内取付基板(前面・中間・後面ユニット)鉄製t1.0mm ライトベージュ塗装
  • PTM(E)-BB FTTH用BBプラボックス・露出タイプ 日東工業

    PTM(E)-BB FTTH用BBプラボックス・露出タイプ

    日東工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    2ユニット構造で設置スペースがコンパクトになっています。 露出タイプのため壁面への埋込みが不要で既設の建物に適しています。
    保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)450×350×100仕様結束テープ(1m)2コ付、L型3コ口コンセント付板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3設置場所屋内取付基板(前面・後面ユニット)鉄製t1.0mm ライトベージュ塗装
  • 盤用キャビネット FX 河村電器産業

    盤用キャビネット FX

    河村電器産業
    51,980税込57,178
    1個
    8日以内出荷
    仕様片扉材質鉄板製質量(kg)33.3ベージュ(マンセル5Y7/1)形式屋内用 露出形保護構造IP2XD構造額縁構造板厚(mm)ドア:1.6/ボデー:1.6/前面枠:1.6ハンドルKH-117F(キー付平面ハンドル大)有効深さ(mm)ドア下:140/ハンドル下:120基板寸法(縦×横)(mm)920×520RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付外形寸法(横×縦×深さ)(mm)1000×600×160

プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

プラボックス本体