絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
ブランド
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
保護等級
-・IP2X・IP4X・IP13・IP20・IP23・IP30・IP33・IP40・IP43・IP44・IP54・IP55・IP56・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IPX3
材質
その他・アルミ・ガラス・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・メタル・塩化ビニール(PVC)・樹脂・銅
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
1,313件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外形寸法(横×縦×深さ)(mm)」から絞り込む
  • IP68完全防水ボックス WGシリーズ タカチ電機工業

    IP68完全防水ボックス WGシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1台
    3日以内出荷
    水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ASA樹脂(UL94HB)色オフホワイト保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL認証 防水・防塵開閉式ポリカ-ボネートプラボックス BC-Cシリーズ タカチ電機工業

    UL認証 防水・防塵開閉式ポリカ-ボネートプラボックス BC-Cシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1台
    61日以内出荷
    UL認証の開閉式ボックスでメンテナンスが容易なタイプです。耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製です。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 2ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E343339 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質カバー:ポリカーボネート / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級NEMA Type 1 , 4X (IP56相当)ボディーカラーライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • クロノラック(ハードマウントタイプ) 摂津金属工業

    クロノラック(ハードマウントタイプ)

    摂津金属工業
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    22日以内出荷
    艶消しの黒を基調とした外観で従来品の40%軽量な外装板を使用した、フルカスタマイズ対応の音響・映像向け19インチラックケース
    用途音響機器、映像機器などの搭載等幅(mm)541色ブラック奥行(mm)597規格19インチ:EIARoHS指令(10物質対応)対応
  • かんたん成端シールドモジュラープラグ 1個入り PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端シールドモジュラープラグ 1個入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(1個)
    当日出荷
    シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。 コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。 スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。 2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも適しています。 部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。 ケーブル保持機能付きです。 最大20回の再成端が可能です。 シールドプラグの現場成端。 ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。 ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。 PoE LED照明。 IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。 PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。
    仕様●種類:カテゴリ5e・6・6A●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線のシールドケーブル●タイプ:シールド●プラグタイプ:RJ45●使用温度範囲(℃):-40~85●絶縁体外径:Φ1.0mm~1.6mm●外被覆径:Φ5.8mm~9.0mm●挿抜回数:2●500回まで●再成端回数:20回まで●補助工具:EGPT、またはEGJT-1●導体外径:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブル●屋内用●圧着工具:不要●原産国:コスタリカ●コード番号:194-7878アズワン品番67-6605-39
  • NK・NKK・NANO用タッピングビス(10個入) MT3シリーズ タカチ電機工業

    NK・NKK・NANO用タッピングビス(10個入) MT3シリーズ

    タカチ電機工業
    ¥289税込¥318
    1袋
    当日出荷
    NK・NKKシリーズにパネルを取付ける際、NANOシリーズに基板を取付ける際に使用するセルフタッピングビスです。(セルフタッピングビスとは、ネジ切りをしていない穴に自らネジを切りながら入り込むタイプのビスです。)。基板を固定の際は、片側をビス止め、もう片側は溝に差し込んで使用して下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    セット内容ナベタッピングビス、ワッシャー材質ステンレス寸法L(mm)10ねじ寸法M3.5アズワン品番67-0392-91入数各10/袋
  • 防水・防塵開閉式プラボックス(BCAP型) タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式プラボックス(BCAP型)

    タカチ電機工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    6日以内出荷
    防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様nut:有り材質取付ベース用ビス:鉄色ガスケット:黒タイプGタイプ使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)130寸法a(mm)152(底面取付穴)寸法D(mm)300表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート寸法W(mm)200保護等級IP65寸法c(mm)252(底面取付穴)難燃性UL94HB材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)ABS樹脂色(カバー)ホワイトグレーアズワン品番3-983-72対応ボディー色ホワイトグレー特性防水・防塵開閉式自重(g)921有効寸法(幅)(mm)173.2(内部)有効寸法(奥行)(mm)273.2(内部)有効寸法(高さ)(mm)114(内部)材質(ラッチ)ステンレス
  • 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    6日以内出荷
    鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリカーボネート樹脂色ライトグレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×150×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    6日以内出荷
    鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス材質ポリカーボネート色ライトグレー質量(g)1513使用温度範囲(℃)-20~+75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×150×350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×150保護等級IP65難燃性UL94V-0内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222.1×322.3×134色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
  • プラボックス屋根つき型 伊藤電気製作所

    プラボックス屋根つき型

    伊藤電気製作所
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールドハンドタイププラスチックケース LCEシリーズ タカチ電機工業

    シールドハンドタイププラスチックケース LCEシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1台
    6日以内出荷
    テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。ケース材質は難燃性ABS樹脂(UL94V-0)です。 計測器・検査器・通信機・医療器など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。 導電性塗料ドータイト(ニッケルフィラーを混入したアクリル樹脂)をケース内側に塗装した電磁シールドケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    付属品タッピングビス(M2.6)材質難燃性ABS樹脂(UL94V-0)色ダークグレー温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応特性導電・難燃
  • シリンダーキー付プラボックス SPNK 河村電器産業

    シリンダーキー付プラボックス SPNK

    河村電器産業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    5日以内出荷
    シリンダーキーによる施錠が可能なプラボックス
    保護等級IP33D使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • プラボックス SPO-R 河村電器産業

    プラボックス SPO-R

    河村電器産業
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
    材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:透明アクリル樹脂色レッド(マンセル7.5R3/12近似)構造透明アクリルドア付保護等級IP13使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • スマートボックス 摂津金属工業

    スマートボックス

    摂津金属工業
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス
    付属品上下カバー固定用ねじ、リテンションセット材質UL94V-0適合、ASA+PC-FR色ライトグレイRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース LCTシリーズ タカチ電機工業

    耐衝撃シリコンカバー付プラスチックケース LCTシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性難燃・耐衝撃
  • OPTH 通信用プラボックス 日東工業

    OPTH 通信用プラボックス

    日東工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。 収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc) カバーの着脱は、スライド方式です。 カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。 外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。 天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。 高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。
    材質AAS樹脂カバーかぶせスライド式色Nホワイトグレー色(N8.5)板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2~3保護等級IP44設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応
  • PBS ポリカボックス 日東工業

    PBS ポリカボックス

    日東工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    安全性の高い二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
    材質ポリカーポネート樹脂カバーねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:3~3.5保護等級IP67設置場所屋内取付基板鉄製基板(1.6mm)色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)
  • ウォルボックス(ヨコ型) 木板ベース付 未来工業

    ウォルボックス(ヨコ型) 木板ベース付

    未来工業
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    欠品中
    ポールにスッキリ収まるウォルボックスです。扉は本体と分離できます。
    色ミルキーホワイト保護等級IPX3ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)275×332×136(屋根・突起部等含)取付スペース3P 60A×2(ELB)、30A×2(配電箱)
  • ウォルボックス(タテ型) 木板ベース付 未来工業

    ウォルボックス(タテ型) 木板ベース付

    未来工業
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    ポールにスッキリ収まるウォルボックスです。扉は本体と分離できます。
    色ミルキーホワイト保護等級IPX3
  • WG・WGPC・WGV用取付ベース WGPシリーズ タカチ電機工業

    WG・WGPC・WGV用取付ベース WGPシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1枚
    3日以内出荷
    WG・WGPC・WGVシリーズ用のアルミ製取付ベースです。機器、基板、モジュール、端子台などを取付ける際にご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外部取付足 ステンレス製 WGF(WG・WGPC・WGVシリーズ用) タカチ電機工業

    外部取付足 ステンレス製 WGF(WG・WGPC・WGVシリーズ用)

    タカチ電機工業
    ¥739税込¥813
    1袋(4個)
    3日以内出荷
    WG・WGPC・WGVシリーズ用ステンレス製取付足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質取付足:ステンレス SUS304 t2.0、取付ビス:ステンレス質量(g)99RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンプロテクター付プラスチックケース TWSシリーズ タカチ電機工業

    シリコンプロテクター付プラスチックケース TWSシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥719税込¥791
    1個
    3日以内出荷
    シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質シリコンプロテクター:シリコンゴム、取付ビス(トラスタッピングM3×20):鉄、カバー/ボディ:ABS色ブラック/ブラック質量(g)117使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)32(プラスチックケースの寸法:25.6)寸法D(mm)136(プラスチックケースの寸法:130)表面処理取付ビス(トラスタッピングM3×20):三価黒クロメート、カバー/ボディ:シボ寸法W(mm)71(プラスチックケースの寸法:65)難燃性UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウオルボックス(タテ型) 未来工業

    ウオルボックス(タテ型)

    未来工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    扉は、本体と分離できます。木板は正面から脱着できます。屋根無〈タテ型〉
    色ブラック質量(g)1580有効深さ(mm)140バンド通し穴有ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)410×265×167(屋根・突起部等含)取付スペースELB:3P100AF×1
  • 壁掛ホルダー OKW

    壁掛ホルダー

    OKW
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    47日以内出荷
    コネクトOBシリーズの壁掛保管用のホルダー
    材質ASA+PC-FRRoHS指令(10物質対応)対応
  • エクスプローラーケース(防水ハードケース) ヘブンリーライト Explorer Cases

    エクスプローラーケース(防水ハードケース) ヘブンリーライト

    Explorer Cases
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    防水性・耐衝撃性・耐久性に優れたハードケース 軽量化版
    用途軍用機器、電子機器、医療機器、カメラや撮影用具、工具類、スポーツ用具などの輸送、持ち運び可能な機器のケース等材質ポリプロピレン色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • エクスプローラーケースヘブンリーライト用バックパックキャビン Explorer Cases

    エクスプローラーケースヘブンリーライト用バックパックキャビン

    Explorer Cases
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    6日以内出荷
    防水性・耐衝撃性・耐久性に優れたハードケース 軽量化版
    用途軍用機器、電子機器、医療機器、カメラや撮影用具、工具類、スポーツ用具などの輸送、持ち運び可能な機器のケース等仕様フリーサイズその他適合製品シリーズ名:IEX-HL、適合製品型番:IEX-5218HL-B□ IEX-5221HL-B□質量(kg)0.6色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • エクスプローラーケース(防水ハードケース) Explorer Cases

    エクスプローラーケース(防水ハードケース)

    Explorer Cases
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    防水・防塵性能IP67適合!防水性・耐衝撃性・耐久性に優れたプラスチック製防水ハードケース
    用途軍用機器、電子機器、医療機器、カメラや撮影用具、工具類、スポーツ用具などの輸送、持ち運び可能な機器のケース等材質ポリプロピレン色ブラック保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラーパッチパネル枠 4ポートフェースプレートタイプ 24ポート 1U PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラーパッチパネル枠 4ポートフェースプレートタイプ 24ポート 1U

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。 ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。
    仕様●色:黒●ポート数:24●ラックユニット数:1U●種類:UTP●幅(mm):482.6●奥行(mm):22.4●高さ(mm):43.7●タイプ:ストレート●使用温度範囲(℃):-10~65●適合ジャック:UTP用モジュラージャック●屋内●4ポートフェースプレートタイプ●材質/仕上:ABS、合成樹脂、C.R.S●原産国:中国●コード番号:828-1472アズワン品番67-6602-95
  • LED盤内照明 KTLシリーズ カメダデンキ

    LED盤内照明 KTLシリーズ

    カメダデンキ
    ¥6,398税込¥7,038
    1式
    当日出荷
    シンプルで軽量で従来の設計図面と同じ10型用と20型用のトラフ型灯具です。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。オプションパーツとして端子台付の灯具も選べます。灯具と直管のセット型番です。単体でも購入できます。配光角度が300°と広く、明るい直管LEDです。紫外線を殆ど発しないため、虫が寄り付きません。AC100-240Vの電圧フリー仕様なので、電源を選ばず設置が出来ます。屋内専用品です。制御盤・受配電盤や明かりが必要な所に。
    仕様●明るさ(lm):1000●幅(mm):52.2●長さ(mm):608●全長(mm):608●消費電力(W):7●色温度(K):5700●口金:G13●色:昼光色●セット内容:トラフ型LED灯具、20型LED直管●トラフ型LED灯具 20型LED直管●電圧(V):100~240●材質/仕上:灯具本体/カラー鋼鈑 LEDカバー、口金/ポリカーボネート●セット内容/付属品:トラフ型LED灯具、20型直管LED●原産国:日本●コード番号:369-7424アズワン品番67-2205-56
  • 露出ボックス EA940CSシリーズ エスコ

    露出ボックス EA940CSシリーズ

    エスコ
    ¥790税込¥869
    1個
    翌日出荷
    注意:※片側のみ接地極が付いているコンセント等には適合しません。片側接地コンセント用ボックスをご使用ください。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
    仕様●仕様:1・2方出兼用●適合管:VE16・22●材質:PVC●上部穴径:無●スイッチ1個用●防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!●1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付
  • 中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ

    中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

    エスコ
    ¥860税込¥946
    1個
    翌日出荷
    電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
    仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:114×114×60.5●重量(g):218●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面ノックなし
  • ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/樹脂製) EA947SHシリーズ エスコ

    ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/樹脂製) EA947SHシリーズ

    エスコ
    ¥840~税込¥924~
    1個
    翌日出荷
    。耐食性、耐油性、耐薬品性及び電気絶縁性に優れています。
  • ポール用金具ボルト締め一体型 PMBシリーズ 河村電器産業

    ポール用金具ボルト締め一体型 PMBシリーズ

    河村電器産業
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    43日以内出荷
    仕様仕様:鋼板(SPHC)溶融亜鉛メッキ t3.2
  • イージーテック オフホワイト OKW

    イージーテック オフホワイト

    OKW
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    丸パイプ等へ取付可能なフランジ付の電子機器用プラスチックケースです。IIoT(Industrial Internet of Things)やIoT分野にて、センサーを組込むために最適に設計されたケースです。操作用のスイッチやLEDが配置し易い平面状の上カバーに、丸パイプ等に添わせる丸いくぼみ状の背面と、壁面ねじ止め取付用フランジの付いた下カバーを組み合わせる構造です。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。別売のシーリングを取り付けることで、IP65に適合します。使用用途は、IoT/IIoT、センサーシステム、環境技術、測定および制御工学、制御技術、医療および検査技術、セキュリティと監視技術、情報技術等の様々な分野に適しています。
  • 電池金具セット OKW (ENCLOSURES)

    電池金具セット

    OKW (ENCLOSURES)
    ¥289税込¥318
    1個
    6日以内出荷
    VRA-1515-□Mに乾電池を格納する場合に使用する、電池金具のみのセット品です。適合電池は単3形×2本です。
    仕様●質量:0.003kg●色/外装処理:ニッケルめっきアズワン品番65-6477-56
  • リストバンド OKW (ENCLOSURES)

    リストバンド

    OKW (ENCLOSURES)
    ¥3,798税込¥4,178
    1式
    6日以内出荷
    OAシリーズ専用のリストバンド(幅18mm)です。腕時計のように手首に装着する場合に使用します。シリコン製なので弾力性と防水性に優れ、滑らかな装着感です。取付用のスプリングバーは、ボディケース本体に付属しています。
    仕様●質量:0.016kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6479-65
  • 防水・防塵開閉式プラボックス(BCAP型) タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式プラボックス(BCAP型)

    タカチ電機工業
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    6日以内出荷
    防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様nut:有り材質取付ベース用ビス:鉄色ガスケット:黒タイプGタイプ使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)180寸法a(mm)152(底面取付穴)寸法D(mm)300表面処理ラッチ:無処理、取付ベース用ビス:三価クロメート寸法W(mm)200保護等級IP65寸法c(mm)252(底面取付穴)難燃性UL94HB材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)ABS樹脂色(カバー)ホワイトグレーアズワン品番3-983-74対応ボディー色ホワイトグレー特性防水・防塵開閉式自重(g)1110有効寸法(幅)(mm)172.5(内部)有効寸法(奥行)(mm)272.5(内部)有効寸法(高さ)(mm)163.8(内部)材質(ラッチ)ステンレス
  • 防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥9,198税込¥10,118
    1台
    6日以内出荷
    鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス材質カバー、ボディ:ポリカーボネート、防水パッキン:ポリウレタン、ラッチ:ステンレス色ライトグレー質量(g)1090使用温度範囲(℃)-20~+75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×130×300保護等級IP65難燃性UL94V-0色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
  • ケーブルグランドキット 摂津金属工業

    ケーブルグランドキット

    摂津金属工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    OBシリーズ専用のケーブルグランドキットです。
    用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器などセット内容ケーブルグランド×1、固定具×1、グランピングプレート×1、固定用ねじ×2本材質TPE質量(kg)0.004RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズOBS OBM OBL
  • コネクト 摂津金属工業

    コネクト

    摂津金属工業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    5日以内出荷
    有線およびバッテリー駆動のモバイルアプリケーションに最適な電子機器用プラスチックケースです。
    用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器など材質ASA+PC-FRRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラボックス 河村電器産業

    プラボックス

    河村電器産業
    ¥809~税込¥890~
    1個
    当日出荷
    軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
    材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
プラボックス本体