絞り込み
ブランド
  • リタール
  • 河村電器産業(50)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • 日東工業(10)
  • 三菱電機(3)
  • テンパール工業(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーター容量(kW)から絞り込む
RiLineコンパクト ボード バスバー内蔵 リタールRiLineコンパクト ボード バスバー内蔵リタール
9,998税込10,998
1個
91日以内出荷
ボード RiLine コンパクト
用途バスバー内蔵のボード。定格電圧 AC V【IEC/UL】690/600RoHS指令(10物質対応)対応
RiLineX コンプリートボード リタールRiLineX コンプリートボードリタール
2,398税込2,638
1パックほか
91日以内出荷
銅バーとボードがパッケージとなった組み立て済のボード。<br>サイズが 15x5 ~ 30x10 mm のバスバーを統合するためのベーシックモジュール。<br>IP2XB までの完全な感電防止対策、IP3X までアップグレード可能。<br>水平、垂直、頭上設置が可能で、リアエリアにはケーブル引き込み口を装備。<br>AC 1000 V および DC 1500 V までの電圧に対応。試験済み短絡電流定格、最大 65 kA。IEC および UL 認可。
用途銅バーを含むRiLineXの土台となるボード。<br>銅バーはカバーされ、電気接続における安全性・効率性に優れる。RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

制御盤(ユニット品)