絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 河村電器産業(5)
  • 日東工業(2)
  • 内外電機(1)
  • テンパール工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオアラーム 埋込型 無電圧入力15窓 Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 埋込型 無電圧入力15窓

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1個
    32日以内出荷
  • 警報表示版ネオアラーム Panasonic(パナソニック)

    警報表示版ネオアラーム

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1個
    12日以内出荷から18日以内出荷
    5窓から25窓まで品種充実。各種異常警報を表示ランプとブザーでお知らせします。
    仕様無電圧入力+一括移報出力材質鋼鉄製種類警報盤ねじ径(端子)電源/信号入力部 M3.5出力【一括移報出力】無電圧c接点/AC250V 0.5A(抵抗負荷)/AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)/入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)/最小適用負荷 DC5V 1mA深さ(mm)105入力(警報)無電圧a接点電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)タイマ機能ブザー:連動呼動または1、3、5分(SWでの選択)その他の機能ランプチェック機能/自己保持設定機能(1回路毎)/状態表示機能(5回路毎)/ブザー鳴動/不鳴動 切替機能音圧レベル(dB)75(前方1m)配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)停電補償時間全回路入力時10分5回路入力時30分入出力端子ネジ端子
  • ネオアラーム 埋込型 個別移報付25窓 Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 埋込型 個別移報付25窓

    Panasonic(パナソニック)
    249,800税込274,780
    1個
    32日以内出荷
    仕様無電圧入力+個別移報出力+一括移報出力材質鋼板製寸法(mm)W380×H530×D105質量(kg)10.1取付方式埋込形塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)警報窓数25窓
  • ネオアラーム 埋込型 無電圧入力25窓 Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 埋込型 無電圧入力25窓

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1個
    32日以内出荷
  • ネオアラーム 埋込型 個別移報付20窓 Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 埋込型 個別移報付20窓

    Panasonic(パナソニック)
    229,800税込252,780
    1個
    32日以内出荷
    仕様無電圧入力+個別移報出力+一括移報出力材質鋼板製寸法(mm)W380×H530×D105質量(kg)9.8取付方式埋込形塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)警報窓数20窓
  • ネオアラーム 埋込型 無電圧入力20窓 Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 埋込型 無電圧入力20窓

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1個
    32日以内出荷
  • ネオアラーム 埋込型 個別移報付15窓 Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 埋込型 個別移報付15窓

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1個
    32日以内出荷
    仕様無電圧入力+個別移報出力+一括移報出力材質鋼板製寸法(mm)W380×H430×D105質量(kg)8.3取付方式埋込形塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)警報窓数15窓
  • ネオアラーム 埋込型 個別移報付10窓 Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 埋込型 個別移報付10窓

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1個
    32日以内出荷
    仕様無電圧入力+個別移報出力+一括移報出力材質鋼板製寸法(mm)W380×H330×D105質量(kg)7取付方式埋込形塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)警報窓数10窓

報知器』には他にこんなカテゴリがあります

警報盤