絞り込み
ブランド
  • 明工社
  • 内外電機(6)
  • ワゴジャパン(4)
  • 河村電器産業(3)
  • 篠原電機(2)
  • 日東工業(1)
  • テンパール工業(1)
  • 日動電工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイントボックス用取付台(ねじ付) VVF5分岐用 明工社

    ジョイントボックス用取付台(ねじ付) VVF5分岐用

    明工社
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセスフロア用コンセントⅡ型用 取付台 明工社

    アクセスフロア用コンセントⅡ型用 取付台

    明工社
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    結線完了表示機能付で合計20Aまで使用可能!。透明な電線外し釦からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。コンセント刃受穴形状は抜け止め接地タイプ。一般的な接地15A平刃プラグの接続が可能です。コンセント口1個につき15A、コンセント合計で20Aまで使用可能です(20A分岐回路の場合)。オプションのアクセスコンセント用取付台を使用する場合には45mm以上、使用しない場合には40mm以上の床下空間が必要です(床下空間の制限により、外形が大きいプラグは接続できない場合があります)。
    RoHS指令(10物質対応)対応
取付台