FA現場のお役立ち情報
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LP ルーバー 日東工業

    LP ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質AES樹脂製セット内容2コ入保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ 日東工業

    RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ

    日東工業(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    フィルターカセット(RD43)及び換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルタとしてご利用ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーバー交換用フィルタ 日東工業

    ルーバー交換用フィルタ

    日東工業
    4,398税込4,838
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • WLP 丸形防水ルーバー 日東工業

    WLP 丸形防水ルーバー

    日東工業
    9,298税込10,228
    1セット(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質PBT+PC樹脂製付属品取扱説明書セット内容2コ入タイプフィルタ付(フィルタ:ポリエステル製)保護等級IP55設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80
  • RSLP R形ルーバー 日東工業

    RSLP R形ルーバー

    日東工業
    8,598税込9,458
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(カバー)AES樹脂製材質(ボディ)PBT+PC樹脂製付属品取付ねじ取扱説明書セット内容2コ入タイプフィルタ付(ポリエステル製)保護等級IP3X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
  • WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー 日東工業

    WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー

    日東工業
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    材質PBT+PC樹脂製使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60使用湿度範囲95%以下入力端子リード線(1m)
  • LP-K 換気扇付丸形ルーバー 日東工業

    LP-K 換気扇付丸形ルーバー

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製付属品取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
  • フード付角形ルーバー 日東工業

    フード付角形ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1セット(2個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルター交換が可能です。 □90・□120・Φ150mmのファンがそれぞれ取付可能です。 OSLP-2A(C)はΦ150mmファンが取付可能になりました。
    仕様屋内・屋外兼用付属品取付ねじ付セット内容2コ入材質本体:AESタイプフィルタ付(ポリエステル製)規格IP44設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
  • 角形ルーバー 日東工業

    角形ルーバー

    日東工業
    9,298税込10,228
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    防虫用ステンレス製金網付です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
    仕様フィルタ付(ポリエステル製)付属品取付ねじ付セット内容2コ入材質AES樹脂製タイプフィルタ付(ポリエステル製)保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
  • 丸型ルーバー LPN 河村電器産業

    丸型ルーバー LPN

    河村電器産業
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    材質(カバー)AES樹脂、(本体)PS樹脂質量(kg)0.5適合板厚(mm)1.2~3.2
  • RSLP-K 換気扇付R形ルーバー 日東工業

    RSLP-K 換気扇付R形ルーバー

    日東工業
    9,698税込10,668
    1個ほか
    翌日出荷
    使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60
  • 角形ルーバー・難燃性 PS製 内外電機

    角形ルーバー・難燃性 PS製

    内外電機
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    盤内の放熱にご利用下さい。
    材質ベージュ色:ABS製、クリーム色:PS製寸法A(mm)120寸法F(mm)105寸法D(mm)97寸法E(mm)97寸法B(mm)120寸法C(mm)14寸法G(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスフード 日東工業

    ステンレスフード

    日東工業
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 換気扇付R形ルーバー 日東工業

    換気扇付R形ルーバー

    日東工業(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー! 盤内の強制換気に優れた効果があります。 R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。 フィルタの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
    材質(カバー)AES樹脂材質(ボディ)PBT+PC樹脂タイプフィルタ付(ポリエステル製)使用温度範囲(℃)-10~+60規格IPX3定格電圧(V)AC200定格周波数(Hz)50/60寸法C(mm)10設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
  • プラスチックギャラリー(屋内用) 篠原電機

    プラスチックギャラリー(屋内用)

    篠原電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    電源コード(m)1材質(取付金具)ばね鋼板保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応材質(通気ギャラリー)ABS樹脂製(黒色・5Y7/1色)材質(防塵フィルター)エアフィルター(11mm 黒色)ファン電源線長さ(mm)1000
  • EFC 塩害用フィルタケース交換用フィルタ 日東工業

    EFC 塩害用フィルタケース交換用フィルタ

    日東工業
    10,980税込12,078
    1枚
    翌日出荷
    適合機種EFC-12質量(g)約30交換目安約1年寸法(縦×横×深さ)(mm)114×114×25RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)約90
  • OLP フード付ルーバー 日東工業

    OLP フード付ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質AES樹脂製セット内容2コ入保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
  • プラスチックギャラリー TRUSCO

    プラスチックギャラリー

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    ルーバーつまみを押下することによりルーバー部分が取り外すことができます。ギャラリー取付作業、交換作業が前面から可能です。取付パネルカットが追加工のしやすい丸穴形状のため、設計変更などによる追加取り付けに適しています。
    用途制御盤、操作盤などの換気開口部用。トラスコ品番379-6143材質本体:ABS樹脂、フィルター:不織布形状5Y7/1質量(g)47奥行(mm)18電圧(V)ファン:100縦(mm)100横(mm)100パネルカット寸法(mm)縦×横:90
  • ステンレス製ルーバー 日東工業

    ステンレス製ルーバー

    日東工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8
  • LP-K 換気扇付ルーバー 日東工業

    LP-K 換気扇付ルーバー

    日東工業
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製付属品取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
  • 換気扇付丸形ルーバー 日東工業

    換気扇付丸形ルーバー

    日東工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー! 屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルタは水洗いで再利用が可能です。
    材質PBT+PC樹脂仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%)付属品取扱説明書タイプフィルタ付(ポリエステル製)使用温度範囲(℃)-10~60規格IP55(カテゴリー2)使用温度(℃)-10~60深さ(mm)47定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11/9寸法B(mm)47最大風量(m3/min)0.21/0.25寸法A(Φmm)120入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約41/46設置場所屋内・屋外兼用最大静圧(Pa)44/60使用環境湿度(%)95以下RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80使用湿度(%RH)95以下
  • EFC 塩害用フィルタケース 日東工業

    EFC 塩害用フィルタケース

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    材質ケース本体、スライドカバー:PBT+PC塩害用フィルタ:PP・ポリエステル・セルロースケース本体、スライドカバー:ライトベージュ色塩害用フィルタ:白色仕様塩害用フィルタ付付属品取付ねじ、取扱説明書質量(g)約180タイプ塩害用フィルタ付使用温度(℃)0~+60寸法(縦×横×深さ)(mm)126×126×38RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失初期圧損:52Pa最終圧損:200Pa除塵率(%)約90使用湿度(%RH)95以下
  • フィルタ 日東工業

    フィルタ

    日東工業
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    交換用フィルタ
    用途RD41、RD42の交換用としても使用出来ます。適合水洗で再利用可能材質ポリエステル寸法(横×縦×厚さ)(mm)1000×500×4防塵防水性能51
  • 換気扇付ステンレス製ルーバー 日東工業

    換気扇付ステンレス製ルーバー

    日東工業
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60板厚(mm)0.8保護等級IP45入力端子リード線(1m)設置場所屋内・屋外兼用使用湿度(%RH)95以下
  • フード付角形ルーバー 日東工業

    フード付角形ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1セット(2個)
    翌日出荷
    フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
    付属品取付ねじ規格IP44設置場所屋内・屋外兼用
  • 丸型ルーバー LP 河村電器産業

    丸型ルーバー LP

    河村電器産業
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質ポリエチレン樹脂適合板厚(mm)1.2~3.2寸法D(mm)14
  • プラスチックギャラリーGPCシリーズ交換用フィルター 篠原電機

    プラスチックギャラリーGPCシリーズ交換用フィルター

    篠原電機
    369税込406
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)ABS樹脂 UL-94-V-OシリーズGPC電源コード(m)1保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6、2.3、3.2材質(プレフィルター)ウレタンフォーム製ファン電源線長さ(mm)1000
  • PHE-F・OPHE-F フィルタ 日東工業

    PHE-F・OPHE-F フィルタ

    日東工業
    5,198税込5,718
    1セット(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩害用フィルタケース 日東工業

    塩害用フィルタケース

    日東工業
    1,398税込1,538
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェーブルーバー ナイキ

    ウェーブルーバー

    ナイキ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(アーム)ABS樹脂材質(ルーバー)HIPS(耐衝撃性ポリスチレン樹脂)材質(固定具)ABS樹脂
  • ファン付ギャラリー(塩害対策仕様)交換用フィルター 篠原電機

    ファン付ギャラリー(塩害対策仕様)交換用フィルター

    篠原電機
    8,998税込9,898
    1組
    当日出荷
    仕様塩害対策フィルターのみの品番(交換用)材質塩害対策フィルターケース:SUS304製材質(本体)ステンレスタイプ塩害対策フィルターのみの品番(交換用)保護IP45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型通気ギャラリー(屋内用) 篠原電機

    小型通気ギャラリー(屋内用)

    篠原電機
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • CSLP クーレット・ルーバー 自然換気 日東工業

    CSLP クーレット・ルーバー 自然換気

    日東工業
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    翌日出荷
    材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)付属品取付金具、取扱説明書適合92mm角の換気扇セット内容2コ入タイプフィルタ付(ポリエステル製)外形寸法D(mm)45外形寸法W(mm)140外形寸法H(mm)140保護等級IP2X寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×45設置場所屋内用色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)50除塵率(%)50
  • 薄型防噴流ギャラリー 篠原電機

    薄型防噴流ギャラリー

    篠原電機
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。
    用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。ベージュ(5Y7/1)奥行(mm)16.5
  • 高IPルーバー LH・LHF 河村電器産業

    高IPルーバー LH・LHF

    河村電器産業
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    材質AES樹脂ベージュ(マンセル5Y7/1近似)適合板厚(mm)1.2~4.5寸法D(mm)27寸法B(mm)4フィルター有り保護等級IP55
  • SLP 角形ルーバー 日東工業

    SLP 角形ルーバー

    日東工業
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    翌日出荷
    材質AES樹脂製付属品取付ねじ適合120mm角の換気扇寸法A(mm)240寸法B(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)48
  • 薄型防噴流ギャラリーファン付 篠原電機

    薄型防噴流ギャラリーファン付

    篠原電機
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。排気用ファン付です。
    用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。形状1連幅(mm)160タイプ前面フィルター交換型奥行(mm)59寸法(縦×横)(mm)穴あけピッチ:140×140(Φ6×4)縦(mm)160横(mm)160パネルカット寸法(mm)縦130×横130
  • プラスチックギャラリー用交換フィルター TRUSCO

    プラスチックギャラリー用交換フィルター

    TRUSCO
    389税込428
    1枚
    当日出荷
    TGPR-90W用の交換フィルターです。
    用途プラスチックギャラリーの交換用。トラスコ品番379-6140材質不織布形状直径85Φ×溝幅80mm×厚み5.5mm
  • 換気扇付R形ルーバー 日東工業

    換気扇付R形ルーバー

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率50%)付属品プラグコード(2m) (リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書材質ボデー:PBT+PC樹脂製ライトベージュ色定格電圧(V)AC100(単相)寸法A(mm)100使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)48定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)9.4/7.8寸法B(mm)100寸法C(mm)10保護等級IP3X最大風量(m3/min)0.24/0.3材質(カバー)AES樹脂製入力端子リード線騒音レベル(dB(A))約31/35設置場所屋内用最大静圧(Pa)24/35取付ファンMU825S-13-F1
  • 電磁シールド換気扇付ルーバー 日東工業

    電磁シールド換気扇付ルーバー

    日東工業
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    強制換気とシールド効果に優れた換気扇付ルーバーです。 フィルターの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え分離・分解が容易です。
    仕様屋内用付属品プラグコード、(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書材質カバー:AES樹脂製、シールドプレート:ステンレス、ボデー:PBT+PC樹脂規格IP3X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
ルーバー