絞り込み
ブランド
- 3M(2)
- IDEC(和泉電気)(3)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- Sanko IB(7)
- カメダデンキ(33)
- コーセル(5)
- サトーパーツ(7)
- テンパール工業(3)
- ネグロス電工(6)
- フジテック・ジャパン(3)
- 内外電機(2)
- 南電機(5)
- 壬生電機製作所(3)
- 摂津金属工業(12)
- 日東工業(64)
- 東京富士商会(5)
- 東洋技研(4)
- 河村電器産業(26)
- 篠原電機(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スイッチ取付台S-14
カメダデンキ(7件のレビュー)¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取り付けるのに便利な取付金具です。用途ボリューム、トグルスイッチ仕様止め金具付材質鋼板規格RoHS対応品(3C)表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
フラットバー
カメダデンキ¥1,598~税込¥1,758~1本ほか翌々日出荷から4日以内出荷配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なフラットです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
通信機器用マウントブラケット
日東工業(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1セット(10個)ほか当日出荷から翌日出荷HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。 高さ調整機構により幅広い機器に対応します。材質鉄表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
DINレール用留め金具(ストッパー) GTY-UBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付! ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。 左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。仕様●DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付!●ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。●左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。
レール取付金具
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10個)当日出荷本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。 35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。 9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用) 電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。(BN□10W~BN□150Wまで) 大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。また、パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。 1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。(BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで) JIS C 8201-7-1に準拠、 NECA C 2811に準拠。 UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機種を準備。材質鋼表面処理亜鉛メッキ三価クロメート準拠NECA C 2811参考準拠JIS規格JIS C 8201-7-1
ABCパーツ(補助金具)
篠原電機(4件のレビュー)¥779~税込¥857~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
DINレール
篠原電機¥659~税込¥725~1本当日出荷DIN規格、35mm幅のアルミレールです。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN35mm幅の取付機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。 1.JISC2812の規格に準拠しています。 2.端子台、ソケット、電子機器など、DIN35mm幅の取付機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また取り外しが簡単です。材質アルミニウム長さ(mm)1000幅(mm)35全長(mm)1000色シルバー高さ(mm)7.5寸法L(mm)1000仕上アルマイト処理仕上げ参考準拠JIS規格JIS-C-2812
締付3点レンチ
富士電機(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷(A部)Φ22操作部をパネルへ取付ける際、締付ナットを確実に締付けることができます。 (B部)ボタンおよびグローブの取付け、取りはずしを行うことができます。 (C部)プッシュロック大形の操作部中央を回すことにより、ボタンの取付け,取りはずしを行うことができます。仕様A部:ナット用・B部:ボタン・グローブ用・C部:プッシュロック大形用適合機種B部(Φ22照光スイッチ)AR22F0L、F5L、E0L、E5L、F0P、F5P、E0P、E5P、G1L、G2L、G4L、G6L、G7L、G9L形・(Φ22表示)DR22E3L、E3P形材質(本体)金属製外形寸法(mm)30×100×6.5
PCM コン柱用金具
日東工業¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から4日以内出荷コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ材質鉄表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ取付台ZK
カメダデンキ(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷各種スイッチ、ボリューム、パイロットランプを単独に取り付ける金具です。1個用と2個用を組み合わせて3個以上の多連の取付にも対応できます。 スイッチ取付面は表示銘板が取り付けやすいように広くとってあります。材質鋼板高さ(mm)60表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性●スイッチ取付穴は9Φ、13Φ、22Φ、25Φ、30Φの5種ですべてのスイッチやボリュムの取付に対応できます。●各サイズとも1個用と2個用があり組み合せて3個以上の多連の取付けにも対応できます。●スイッチ取付面は表示銘板が取付けやすいように広くとってあります。●9Φと13Φは回り止め用に小穴を0°と90°の位置に各1個あけてありますので縦位置でも横位置でも使えます。表面仕上げ3価クロメート
JIS・EIA変換金具
摂津金属工業(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(2個)ほか当日出荷JIS/EIAの異なる19インチ規格を変換できる金具材質スチール幅(mm)16.5奥行(mm)18表面処理亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
保護カバー取付タイプ
篠原電機¥248~税込¥273~1個当日出荷端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます。取り付け金具もセットで入っています。用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ長さ(mm)100幅(mm)8
マルチアングル
カメダデンキ¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチアングルです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。全長(mm)2400寸法(幅W×高さH)(mm)40×76.8板厚(mm)3.2
アングルホルダー
篠原電機¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)ほか当日出荷から7日以内出荷1.ねじ1本の締め付けで簡単に取付できます。 2.盤内部の増設・変更・改造等に際して新たに穴あけやタップを立てる必要が ありません。 3.2方向にタップを立てられるため(AH-4、5、6)、部品や機器の取付が自由 にできます。 4.電設工事の鉄骨構造部の配線、配管にもご使用いただけます。材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
KM 取付金具
日東工業¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷キャビネットの仮設取付、壁面への取付にご利用ください。仕様キャビネット用セット内容ゴムパッキン付金具4本取付ねじ付材質鉄質量(kg)0.9表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットパーツ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら