収納・ラック :「ドア換気」の検索結果
関連キーワード
ドアが埋込式で本体と一体になったデザインです。
ドアがワンタッチで、着脱が可能です。
ドア部には防塵パッキンを使用しています。
ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、透明アクリルタイプ、換気口タイプにも組替可能です。
材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、ドア:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
規格JIS規格
板厚(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
許容静荷重(kg)250
ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、スチールタイプ、換気口タイプ、左開きタイプ、両開きタイプにも組替可能です。
材質本体:鉄
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
規格JIS規格
RoHS指令(10物質対応)対応
許容静荷重(kg)600
キャビネットパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。