配線ダクト (39) ケーブル整理用品 (54) ラベル関連商品 (82) 電線保護 (191) カテゴリ: ケーブル収納・配線ブランド: PANDUIT(パンドウイット)すべて解除
自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット) (2件のレビュー) 当日出荷
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
用途 パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。 長さ(m) 30.48 材質 ポリエチレン(PE) 使用温度範囲 -40~50℃
熱収縮チューブエコノミ PANDUIT(パンドウイット) (20件のレビュー) 当日出荷
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。
黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
UL、CSA認定品です。
MIL規格:AMS-DTL-23053
材質 ポリオレフィン 長さ(m) 0.152 特性 柔軟性、難燃性 耐電圧 600V 収縮率 50%(120℃加熱時)
熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック) PANDUIT(パンドウイット) (8件のレビュー) 当日出荷
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
MIL規格:AMS-DTL-23053
材質 ポリオレフィン 長さ(m) 0.152 耐電圧 600V 特性 柔軟性、難燃性 収縮率 50%(120℃加熱時)
熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット) (4件のレビュー) 当日出荷 から 95日以内出荷
機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質 ポリオレフィン 使用温度範囲(℃) -55~135 定格電圧(V) 600 収縮率(%) 50
熱収縮チューブエコノミ PANDUIT(パンドウイット) (3件のレビュー) 当日出荷
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
水分や腐食から製品を保護するための接着剤がチューブの内壁に塗布されています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
CSA認定品です。
MIL規格:AMS-DTL-23053
用途 屋内。機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に。 色 黒 長さ(m) 0.152 使用温度範囲 -55~110℃ 耐電圧 600V 特性 柔軟性、難燃性、絶縁 収縮率 50%(120℃加熱時)
配線止め具 クリンチャー PANDUIT(パンドウイット) ¥ 2,198~税込 ¥ 2,418~
1セット(25個)
当日出荷
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途 配線の固定。 適合管径(Φmm) 4.8~17.3 材質 ポリプロピレン 使用温度範囲(℃) -29~49 寸法(縦×横)(mm) 25.4×25.4 取付穴径(Φmm) 3.9 最大静荷重(g) 227 使用場所 屋内用
レーザープリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット) ¥ 52,980~税込 ¥ 58,278~
1箱(1000枚)ほか
当日出荷 から 100日以内出荷
レーザープリンタ用回転ラベルです。ケーブルへの取り付け後に、ラベルの回転およびスライドが可能です。見える方向に回したり、位置を移動して簡単にラベル表記を確認できます。巻き付けタイプのため、両端加工済みケーブルにも後から取付できます。
用途 ケーブルの表示。 使用温度範囲(℃) -54~107
熱収縮チューブ 標準黒色少量パック PANDUIT(パンドウイット) (1件のレビュー) ¥ 1,998~税込 ¥ 2,198~
1袋(24本)ほか
当日出荷
黒色の同一サイズが入った少量パックです。機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。UL、CSA認定品です。
用途 一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。 色 黒 長さ(mm) 152 特性 絶縁 使用温度範囲(℃) -55~135 収縮開始温度(℃) 120 収縮率(%) 50 耐電圧(V) 600
Cat5UTPケーブル用ラベル(レーザープリンタ用) PANDUIT(パンドウイット) (1件のレビュー) ¥ 9,998~税込 ¥ 10,998~
1セット(500枚)ほか
当日出荷
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
色 白 使用温度範囲(℃) -18~135 列数 7 行数 6 貼付枚数(枚/シート) 42 適合ケーブル(Φmm) 4.1~8.1
熱収縮チューブ 標準タイプ 白 PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質 ポリオレフィン 長さ(m) 1.219 色 白 使用温度範囲(℃) -55~110 耐電圧 600V 収縮率(%) 50(120℃加熱時) 特性 絶縁
スーパーリールバンド ヘッド PANDUIT(パンドウイット) (2件のレビュー) 当日出荷
柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。
耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。
屋外で約20年の使用に耐えます。
長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
ISO警告ラベル PANDUIT(パンドウイット) ¥ 3,500~税込 ¥ 3,850~
1セット(100枚)ほか
当日出荷 から 9日以内出荷
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。
高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。
用途 警告の表示 材質 ビニール 取付 粘着シール 使用温度範囲(℃) -40~80
レーザープリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット) (2件のレビュー) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1セット(500枚)ほか
当日出荷 から 95日以内出荷
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
パンラップ専用取り付け工 PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
専用工具は180°に開くので束線を素早く簡単に挿入できます。
パンラップ専用取付工具 PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 9日以内出荷
パンラップ専用取付工具です。
用途 屋内用。電線およびケーブルの保護。 色 白 材質 ABS樹脂 使用温度範囲 -29~49℃
粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 少量パック PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。凹凸が多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
用途 凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。 色 黒 長さ(mm) 152 特性 柔軟性 使用温度範囲(℃) -55~110℃ 収縮開始温度(℃) 121 収縮率(%) 33 耐電圧(V) 600
パンラップ PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリット付き PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
よじれず柔軟性があります。
耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
材質 難燃性ナイロン6 色 黒 使用温度範囲(℃) -40~110 使用箇所 屋内 特性 耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
熱収縮チューブ キットボックス PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。
柔軟性および難燃性に優れています。
材質 ポリオレフィン 長さ(m) 0.152 質量(g) 348 使用温度範囲(℃) -55~135 耐電圧 600V 収縮前内径(Φmm) 2.4、3.2、4.7、6.4、9.5、12.7 質量(g/セット) 348 収縮率(%) 50(120℃加熱時) 特性 絶縁、柔軟性、難燃性 MIL規格 AMS-DTL-23053
ハーネスボードネール PANDUIT(パンドウイット) ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1セット(200個)ほか
当日出荷 から 9日以内出荷
ハーネスボードの配線の組み立てを素早くできます。
ストッパーが付いているので、釘の打ち込みの深さが一定になります。
用途 ハーネスボードの組み立て 材質 ニッケルメッキ銅 色 シルバー 深さ(mm) (最大打込み)15.7 固定方法 打ち込み
自在ブッシュ(粘着剤付き・カットタイプ) PANDUIT(パンドウイット) (1件のレビュー) 当日出荷
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。
何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。
カット品の為、小作業に最適です。
用途 パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。
盤加工等で通線を行う場合の保護。 長さ(mm) 508
USB用ブロックアウト PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
USBポートに装着すると付属のキーが無いと外せなくなるので、不正な接続の防止対策になります。
USBタイプA(PSL-USBA)とUSBタイプB(PSL-USBB)の2種類あります。
熱収縮チューブ 標準タイプ 赤 PANDUIT(パンドウイット) (1件のレビュー) ¥ 3,798~税込 ¥ 4,178~特価
1箱(25本)
当日出荷 から 翌々日出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質 ポリオレフィン 長さ(m) 1.219 色 赤 使用温度範囲(℃) -55~110 耐電圧 600V 収縮率(%) 50(120℃加熱時) 特性 絶縁
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット) ¥ 7,998~税込 ¥ 8,798~
1袋(100個)ほか
当日出荷 から 30日以内出荷
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
トラスコ品番 147-8962 幅(mm) 482.6 色 黒 高さ(mm) 43.7 質量(g) 293.4 使用温度範囲(℃) -10~60 奥行(mm) 85.9 アズワン品番 64-5028-67
熱転写プリンタ用インクリボン ハイブリッド 黒 PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
色 黒 タイプ ハイブリッドリボン 長さ(m) 91 使用可能ラベル セルフラミネートラベル、回転ラベル、コンポーネントラベル(ポリミイド、紙製)、熱収縮チューブマーカー、剥離証明ラベル
Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー) PANDUIT(パンドウイット) ¥ 3,298~税込 ¥ 3,628~特価
1本(6フィート)ほか
当日出荷 から 10日以内出荷
カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。
2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
ネットチューブ PANDUIT(パンドウイット) (3件のレビュー) 当日出荷
電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。
軽量ですが、耐久性に優れています。
網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
熱転写ハンディプリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 5日以内出荷
革新的なラベルデザインにより、ラベルをケーブルに取り付け後に回転させることが可能で、どの角度からも表示内容を確認することが出来ます。
位置変更も可能なので、表示を見た目よくそろえる事ができます。
既に機器に取り付けられたケーブルを外すことなく、ラベルを簡単に取り付けることが可能です。
ケーブル密集部での使用に最適です。
材質 ビニル、ポリエステル 使用温度範囲(℃) -40~66 寸法A(mm) 25.4 列数 1
ラベル印字ソフト PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
新たに改良された Easy-Mark Plus ラベル印字ソフトを使うと、ラベルを自由自在にすばやく作成できます。
"ドラッグアンドドロップ" やウィザードツールなどの高度な機能により、それぞれのニーズに適したラベルをカスタマイズして作ることができます。
Easy-Mark ラベル印字ソフトの現行ユーザーの方は、無料で Easy-Mark Plus にアップグレード可能です。
また、WYSIWYG (What You See Is What You Get) ユーザーインタフェース、データインポート、記号インポート、プリインストールされたラベルフォーマットなどの便利な機能を引き続きご利用いただけます。
Easy-Mark Plus ラベル印字ソフトは、規制遵守、安全性の認知度向上、製造過程の改善など、ラベリングに対して高度なニーズを抱えるユーザー向けの設計となっています。
トラスコ品番 114-1005 質量(g) 136 対応OS Windows XP、Vista、7、8、8.1、10 動作環境 32ビットまたは64ビットオペレーティングシステム、300MBの空きハードドライブ容量、2GBのメモリ、Microsoft.NET Framework4.0以上、マウスまたは互換性のあるポインティングデバイス、キーボード、CD-ROMドライブまたはUSBポート 主な機能 さらにパワフルになったラベル設計ツール、!ドラッグアンドドロップ機能、文字サイズの自動調整、連続テープの長さ自動調整、QR コード機能、改善された WYSIWYG インタフェース(What You See Is What You Get)、メディアオプション、市場に合わせたラベル印刷アプリケーションウィザード、多言語オプション、プリインストールされたパンドウイットラベルフォーマット、互換ファイル、アップグレード可能
自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 難燃性白 PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌日出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
用途 ケーブルの保護。 色 白 材質 難燃性ポリエチレン 仕様 UL94V-0 長さ(m) 30.48 使用温度範囲(℃) -20~75 使用場所 屋内
セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット) ¥ 5,598~税込 ¥ 6,158~特価
1箱(200枚)ほか
当日出荷 から 95日以内出荷
ワイヤー、ケーブルに合わせた様々なサイズのラベルを用意しています。
透明なラミネートにより、印字面を効果的に保護します。
伸びや裂けに強い、ワイヤー/ケーブルのラベリンに適した素材を使用しています。
印字ソフト(Easy-Mark Plus)を使用するとラベルが簡単に作成できます。
コードクリップ 粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 30日以内出荷
電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途 ケーブルの保持、固定。 材質 ナイロン66 使用温度範囲(℃) -29~49 使用場所 屋内
ケーブル収納・配線 の新着商品 ページ: 1/ 3
耐油フレキ ネオフレックス 税込 ¥ 95,678 ¥ 86,980 バスケットへ
耐熱フレキ ネオフレックス 税込 ¥ 91,278 ¥ 82,980 バスケットへ