スミチューブF(Z) 1m品住友電気工業(スミチューブ(R))当日出荷
RoHS指令適合製品です。
UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂長さ(m)1色黒使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)100収縮率(%)内径/50(90℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、難燃性、絶縁
熱収縮チューブ住友電気工業(スミチューブ(R))¥5,298税込¥5,828特価
1セット(10本)
当日出荷
電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。柔軟性に優れ、難燃性です。RoHS指令適合製品です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0996
ケーブル収納・配線 の新着商品
ページ: 1/ 3
耐油フレキネオフレックス税込¥95,678¥86,980
耐熱フレキネオフレックス税込¥91,278¥82,980