絞り込み
ブランド
- モノタロウ(27)
- RS PRO(641)
- エスコ(556)
- PANDUIT(パンドウイット)(371)
- マサル工業(292)
- 未来工業(280)
- タカチ電機工業(261)
- ELPA(248)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(211)
- 大栄電線工業(204)
- ネグロス電工(182)
- デンカエレクトロン(162)
- オーム電機(137)
- Panasonic(パナソニック)(116)
- ネオダクト(98)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(97)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(86)
- フソー化成(84)
- TRUSCO(76)
- 大和電業(64)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
色
価格
価格で絞り込む

レーザープリンター用ラベル4010タイプ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥17,980~税込¥19,778~1袋(504枚)ほか当日出荷から6日以内出荷4010タイプは、耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れるセルフラミネートラベルです。ケーブルなどに貼る際、印字部(書き込み部)が透明シートで覆われるため、ラミネート状になります。そのため汚れにくく、水、溶剤から印字部分を保護します。常時使用温度範囲は-40℃~+135℃のため、高温環境下での使用にも適しています。色白厚さ(μm)50用紙サイズA4
ポータブルプラスチックケース PSシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ビスを使用しない上下カバーはめ込み構造です。 手に馴染み易い、丸みのある小型ケースです。 無線機やリモコン等、小型の機器に適しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンクションボックス角型
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から4日以内出荷メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。質量(kg)0.69適合規格(PS)E寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×120×40.5
ワゴンモール用カーペットテープ
未来工業¥2,798~税込¥3,078~1箱(30枚)当日出荷ワゴンモールがカーペットへ簡単に固定できます。 カーペットにくい込み易い形状ですから、強力に固定できます。 粘着テープ部分は基材レスタイプですからワゴンモールの浮き上がりがほとんどありません。
リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型)
篠原電機¥28,980~税込¥31,878~1巻(25m)当日出荷から6日以内出荷シート色が表裏で違う為(グレーと黒)、用途に応じて色を使い分けできます。また、任意の長さで切って使用できるため、ロスがなく経済的です。自在性に富んでいるため、配線変更、メンテナンスが容易にできます。また、分岐線はどこからでも取り出すことができます。用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)ホック:ポリアセタール(ピッチ50mm)色グレー・黒(リバーシブル)定尺(m)25シート厚さ(mm)0.35車材燃試13-46K認可RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
熱収縮チューブ 低温収縮型 5mm 透明 1mカット品
住友電工ファインポリマー¥91税込¥1001本3日以内出荷透明タイプの収縮チューブです。 90℃の温度で収縮します。色クリア長さ(m)1規格5mm収縮前内径(Φmm)5.6連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)2.9
エアコン用ドレンホースクリーナー 水漏れ解消 吸引タイプ
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷エアコンの水漏れを解消。 DRAIN HOSE CLEANER。 「室内水漏れの原因」排水ホースのつまりを取り除く。 真空の吸引力で引くだけで簡単除去((ゴミ・埃・虫などがつまる原因))材質ABS寸法(mm)約幅434×高さ98×Φ60質量(g)約260
ステンレスステッカー ケーブルクリップ 屋外用 10個入
オーム電機¥569~税込¥626~1袋(10本)当日出荷から翌々日出荷サビに強いステンレス(SUS304)を使用したステッカーです。 電線をしっかりと支持します。 耐候・耐熱性に優れた特殊アクリルの両面テープを使用。 屋外使用にも適しています。 RoHS適合品です。材質本体/ステンレス(SUS304)、両面テープ/基材(特殊アクリル)、粘着剤(アクリル系)
耐圧防爆ケーブルグランド
島田電機¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から10日以内出荷NSTPC型ケーブルグランドは、ユニオン構造・バンドクランプ仕様のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
半球型貼付ゴム足(半透明タイプ) SCRシリーズ
タカチ電機工業¥129~税込¥142~1袋(10個)3日以内出荷接着テープ付の半球型半透明タイプゴム足です。低価格な価格設定となっております。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質合成ゴム色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
低圧用レジン注入型直線接続材(Mシリーズ:ノズル有)
セルパック¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から3日以内出荷常温硬化レジンで接続部絶縁防水、防湿及び機械的保護が可能です。レジン混合が容易、耐薬品、耐アルカリに優れる。長期的信頼性と強い機械的強度を有します。ハロゲンフリー、エコ対応。セルパック社のスクリューコネクターを使用することで圧縮不要、銅アルミ導体兼用で使用可能。保管期限は製造後40ヵ月(レジンパック)構成外箱、樹脂ケース、サンドペーパー、テープ、注入用ノズル、手袋、レジンパック
ケーブルプロテクター 50mmケーブル用
大研化成工業¥18,980~税込¥20,878~1本(1m)ほか当日出荷から4日以内出荷衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)225厚さ(mm)75適合ケーブル(Φmm)50
コルゲートチューブホルダー
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から8日以内出荷チューブホルダーをネジ固定すれば、ワンタッチで垂直又は水平にコルゲートチューブを固定できます。用途コルゲートチューブ等の固定材質66ナイロン製色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ULクランプ
ニックス¥389~税込¥428~1パック(5個)当日出荷形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。高温、多湿箇所用として、接着テープとネジ止めの併用が可能材質6ナイロン 難燃性UL94V-2、(両面テープ)積水化学 #535色グレー入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC
RS PRO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(50個)当日出荷仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 9.5mm材質 = PVC色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +130℃最大パネル厚さ = 2.4mmスリーブ付きケーブルグロメット. パネルの出口部分にあるケーブルを支えます パネル穴直径9.5 mm、パネル厚2.4 mm、ケーブル穴直径6.4 mm、スリーブ長14.3 mm。 ボディ材質はPVC。RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト 平面マガリ
マサル工業¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷●平面での直角接続に使用します。 ●カバーはねじ留めしてください。材質ASA形状平面曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
ラバースポンジ
興和化成¥4,398~税込¥4,838~1巻(20m)6日以内出荷から25日以内出荷ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。材質クロロプレンゴム
ノンハロゲンUL熱収縮チューブ 黒
デンカエレクトロン(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷臭素や塩素系などの有害物質を一切含まない熱収縮チューブです UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプ 熱収縮チューブのため、任意の刻印が可能です。マーキング用・絶縁保護用として最適な熱収縮チューブです。(白印字)用途ハーネス関係や、鉄道事業関係に材質ノンハロゲンポリオレフィン色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-55~105規格UL224 VW-1 125℃ 600V(FileNo:E314714)・鉄道車両用材燃焼試験 合格相当品・CSA特性絶縁最低完全収縮温度(℃)100(収縮開始温度70)
小径熱収縮チューブ
デンカエレクトロン¥1,998~税込¥2,198~1パック(20本)当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75(完全収縮95)特性絶縁収縮率2:1
ヘララップ屋内用
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980~税込¥13,178~1巻(50m)ほか当日出荷から6日以内出荷ヘララップは専用工具「HAT」を使用して、簡単に、素早く、電線やケーブルなどに取り付けることができる配線結束・保護用チューブです。 スパイラルチューブのように巻きつける必要がないため作業性が大幅に向上します。 ヘララップ(HWPE5~HWPE30)には分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を分岐できます。 ヘララップ(HWPE2,HWPE4)は、既設ケーブルの光コードへの後付けが容易です。 ヘララップ(HWPE2,HWPE4)は、従来工法に比べ、湾曲箇所の隙間が少なく、しっかりと保護することができます。 専用工具は同梱されているため、開梱後すぐにお使いいただけます。 屋内で使用する標準グレードです。
刻印用アルミプレート
アイマーク¥3,398税込¥3,7381セット(10組)当日出荷アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。用途少量の室内用銘板として。トラスコ品番751-3810厚さ(mm)0.8寸法(mm)25×50質量(g)21
高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚2mm)
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から5日以内出荷材質クロスリンクポリオレフィン色赤茶使用温度範囲(℃)-40~125最低完全収縮温度(℃)120
レーザープリンター用ラベル耐薬品性、耐熱性、耐久性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥19,980~税込¥21,978~1袋(5040枚)ほか当日出荷耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れるタグラベルです。マーキングタイ、線名札タグ部用ラベルとしてもご使用いただけます。材質ポリオレフィンフィルム色白使用温度範囲(℃)-40~+120厚さ(μm)80粘着剤アクリル系使用環境屋内使用用紙サイズA4
EIAラック端子盤ユニット UTシリーズ
タカチ電機工業¥7,698~税込¥8,468~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応






![防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01463604-200327-02.jpg)