絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(7)
  • ELPA(85)
  • 未来工業(78)
  • オーム電機(45)
  • エレコム(38)
  • マサル工業(38)
  • エスコ(34)
  • フソー化成(20)
  • BUFFALO(バッファロー)(19)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • JEFCOM(ジェフコム)(16)
  • TRUSCO(13)
  • ネグロス電工(12)
  • セーフラン安全用品(9)
  • 大研化成工業(8)
  • 日本緑十字社(7)
  • 星和電機(SEIWA)(5)
  • CHECKERS(4)
  • (3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • RS PRO 床用モール, 長さ 1m PVC RS PRO

    RS PRO 床用モール, 長さ 1m PVC

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    内径 = 19 x 10.9mm。長さ = 1m。幅 = 66 mmmm。色 = グレー。材質 = PVC。。RS Pro フレキシブル PVC ケーブルカバーです. RS Pro PVC ケーブルカバーを使用すると、ケーブルを保護して整理できます。ケーブルプロテクタを必要な長さにカットして、一時的な配線や固定用途に使用できます。このカバーには、両面テープが付属しています。ケーブルプロテクタを取り付けることで、ケーブルとワイヤの両方を踏んでいる人が損傷するのを防止できます。また、人が転倒することを防止し、環境の安全性を向上させます。 RS Pro では、あらゆる用途に対応するケーブルカバーとプロテクタを幅広く取り揃えています。このカバーシリーズでは、 4 色と、必要な長さにカットできるさまざまなサイズを用意しています。特長と利点:. .平坦な状態になる .使いやすい分割済みベース .お客様のご要望に合わせて、さまざまな色(ブラック、グレー、ブラウン、ホワイト)とサイズをご用意しています .ロールでの供給 .切断が簡単. 代表的用途. ケーブルカバーとケーブルプロテクタは、健康及び安全規制に準拠するための重要な製品です。ケーブルカバーは、ケーブル自体を損傷から保護し、作業員がケーブルをつまずくことを防止します。これにより、作業エリアを整理整頓された状態で安全に保つことができます。ケーブルオーバーは、次のようなさまざまな分野で使用できます。 オフィス 倉庫 店舗 家庭. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 床用モール, 長さ 500mm ゴム RS PRO

    RS PRO 床用モール, 長さ 500mm ゴム

    RS PRO
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様内径 = 35mm長さ = 500mm内部寸法 = 4 x 35mm色 = 黒/黄材質 = ゴムチャンネル数 = 4
  • RS Pro ケーブルカバー, 長さ 1m RS PRO

    RS Pro ケーブルカバー, 長さ 1m

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様内径 = 19 x 10.9mm長さ = 1m幅 = 66 mm色 = 黒RSフレキシブルPVCケーブルカバー. RS PVCケーブルカバーでケーブルを保護し、整理しましょう。 ケーブルプロテクタを必要な長さにカットして、一時的な配線や固定用途に使用できます。 両面テープが付属しています。. 特長と利点 ; ロール状にまとめられ保管が簡単 ; フラット ; プリスプリットのベースで使用が簡単 ; 広範な色とサイズを取り揃え様々な要件に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケーブルカバー, 長さ 1m RS PRO

    RS Pro ケーブルカバー, 長さ 1m

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様内径 = 7.4mm長さ = 1m幅 = 25.4 mm色 = 黒RSフレキシブルPVCケーブルカバー. RS PVCケーブルカバーでケーブルを保護し、整理しましょう。 ケーブルプロテクタを必要な長さにカットして、一時的な配線や固定用途に使用できます。 両面テープが付属しています。. 特長と利点 ; ロール状にまとめられ保管が簡単 ; フラット ; プリスプリットのベースで使用が簡単 ; 広範な色とサイズを取り揃え様々な要件に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケーブルカバー, 長さ 1.83m RS PRO

    RS Pro ケーブルカバー, 長さ 1.83m

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    仕様内径 = 7.4mm長さ = 1.83m幅 = 25.4 mm色 = 黒RSフレキシブルPVCケーブルカバー. RS PVCケーブルカバーでケーブルを保護し、整理しましょう。 ケーブルプロテクタを必要な長さにカットして、一時的な配線や固定用途に使用できます。 両面テープが付属しています。. 特長と利点 ; ロール状にまとめられ保管が簡単 ; フラット ; プリスプリットのベースで使用が簡単 ; 広範な色とサイズを取り揃え様々な要件に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 床用モール, 長さ 850mm ゴム RS PRO

    RS PRO 床用モール, 長さ 850mm ゴム

    RS PRO
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様内径 = 80mm長さ = 850mm内部寸法 = 2 x o80mm色 = 黒/黄材質 = ゴムチャンネル数 = 2
  • RS PRO 床用モール, 長さ 160mm ゴム RS PRO

    RS PRO 床用モール, 長さ 160mm ゴム

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様内径 = 38 x 35mm長さ = 160mm幅 = 250 mmmm色 = 黒材質 = ゴムチャンネル数 = 2
  • RS PRO 床用モール, 長さ 2m PVC RS PRO

    RS PRO 床用モール, 長さ 2m PVC

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様内径 = 17 x 10mm長さ = 2m内部寸法 = 17 x 10mm色 = グレー材質 = PVCチャンネル数 = 2
  • RS PRO 床用モール, 長さ 5m PVC RS PRO

    RS PRO 床用モール, 長さ 5m PVC

    RS PRO
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様内径 = 15 x 30mm長さ = 5m内部寸法 = 15 x 30mm色 = グレー材質 = PVCチャンネル数 = 1
  • RS PRO 床用モール, 長さ 500mm ゴム RS PRO

    RS PRO 床用モール, 長さ 500mm ゴム

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様内径 = 35mm長さ = 500mm内部寸法 = 35mm色 = 黒/黄材質 = ゴムチャンネル数 = 2
  • RS PRO 床用モール, 長さ 1m ゴム RS PRO

    RS PRO 床用モール, 長さ 1m ゴム

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様内径 = 20mm長さ = 1m内部寸法 = 20 x 20mm色 = 黒/黄材質 = ゴムチャンネル数 = 1
  • RS PRO 床用モール, 長さ 910mm ゴム RS PRO

    RS PRO 床用モール, 長さ 910mm ゴム

    RS PRO
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様内径 = 25mm長さ = 910mm内部寸法 = 25 x 34mm色 = 黒/黄材質 = ゴムチャンネル数 = 6
  • RS PRO 床用モール, 長さ 1m ゴム RS PRO

    RS PRO 床用モール, 長さ 1m ゴム

    RS PRO
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 1 m 2 チャンネルケーブルプロテクタ Protector です RS Pro のゴム製ケーブルプロテクタ製品は、ケーブルを損傷から保護するように設計されています。ケーブルプロテクタを取り付けると、ケーブルやワイヤを踏んだり、運転したりする人による損傷から保護されます。ケーブルカバーを取り付けることで、人がつまずきにくく、環境が安全になります。 特長と利点 黒いベースと赤いカバーでよく見えるようになっています 8 トンの負荷制限 PVC 製 LID 及びゴム製ベース材質 チャンネルサイズ: 39.9 mm 幅 249 mm x 高さ 50 mm 代表的用途 ケーブルカバーとケーブルプロテクタは、健康及び安全規制に準拠するための重要な製品です。ケーブルカバーは、ケーブル自体を損傷から保護し、作業者がケーブルをつまずきないようにします。これにより、作業エリアを整理して安全に保つことができます。ケーブルオーバーは、次のようなさまざまな分野で使用できます。 オフィス 倉庫 店舗 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様長さ = 1m幅 = 249 mm色 = 黒, 赤材質 = ゴムチャンネル数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 床用モール, 長さ 1.8m PVC RS PRO

    RS PRO 床用モール, 長さ 1.8m PVC

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ミディアムデューティフロアケーブル Protector (ハザードストライプ付き RS Pro 床ケーブルカバーは、ケーブルの保護と整理用に設計されており、作業者の視認性を高めるために警告ストライプが付いています。このケーブルカバーは、人の出入りが多い場所に適しています。 ケーブルプロテクタを取り付けることで、ケーブルとワイヤの両方を踏んでいる人が損傷するのを防止できます。また、人が転倒することを防止し、環境の安全性を向上させます。 RS Pro では、あらゆる用途に対応するケーブルカバーとプロテクタを幅広く取り揃えています。 特長と利点: 長さ 1.8 m - 必要な長さに切断可能 最大 3 x 8 mm 径のケーブルに最適です コネクタピンが付属しているので、長さを合わせて長時間稼働できます 安全性 - ケーブルの絶縁損傷 / 感電死を防止し、導体ストランドの破損のリスクを防止します リブ付き滑り止めベース 使いやすい分割済み背面 材質:柔軟な PVC フラット 安全性試験済みで、 BS EN60670 : 2005 適合認定済み 代表的用途 ケーブルカバーとケーブルプロテクタは、健康及び安全規制に準拠するための重要な製品です。ケーブルカバーは、ケーブル自体を損傷から保護し、作業員がケーブルをつまずくことを防止します。これにより、作業エリアを整理整頓された状態で安全に保つことができます。ケーブルオーバーは、次のようなフロアにわたってケーブルを覆う必要があるさまざまな場所で使用できます。 オフィス 倉庫 工場 店舗 ホテル 学校 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様内径 = 30mm長さ = 1.8m内部寸法 = 30 x 10mm材質 = PVC代表規格 = BS EN 60670-1:2005RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 床用モール, 長さ 1.8m PVC RS PRO

    RS PRO 床用モール, 長さ 1.8m PVC

    RS PRO
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 4
    仕様内径 = 30mm長さ = 1.8m内部寸法 = 30 x 10mm色 = 黒材質 = PVC代表規格 = BS EN 60670-1:2005RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケーブルカバー, 長さ 1m RS PRO

    RS Pro ケーブルカバー, 長さ 1m

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    仕様内径 = 22 x 11.6mm長さ = 1m幅 = 76.2 mm色 = 白RSフレキシブルPVCケーブルカバー. RS PVCケーブルカバーでケーブルを保護し、整理しましょう。 ケーブルプロテクタを必要な長さにカットして、一時的な配線や固定用途に使用できます。 両面テープが付属しています。. 特長と利点 ; ロール状にまとめられ保管が簡単 ; フラット ; プリスプリットのベースで使用が簡単 ; 広範な色とサイズを取り揃え様々な要件に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケーブルカバー, 長さ 30mm RS PRO

    RS Pro ケーブルカバー, 長さ 30mm

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様長さ = 30mm幅 = 7.8 mm色 = クリアカバー6.3 mm. 透明の可塑化PVCが重なり合って、回路を最大限に保護 カバー品番< 488-1314') 488-1314/は、6.3 mmのレセプタクル< 488-1235') 488-1235/に適合 カバー品番< 488-1320') 488-1320/は、6.3 mmのブレード< 488-1279') 488-1279/に適合RoHS指令(10物質対応)対応

ケーブルモール』には他にこんなカテゴリがあります

モール