絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- ELPA(85)
- 未来工業(78)
- オーム電機(45)
- エレコム(38)
- マサル工業(38)
- エスコ(34)
- フソー化成(20)
- BUFFALO(バッファロー)(19)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- RS PRO(17)
- JEFCOM(ジェフコム)(16)
- TRUSCO(13)
- ネグロス電工(12)
- セーフラン安全用品(9)
- 大研化成工業(8)
- 日本緑十字社(7)
- 星和電機(SEIWA)(5)
- CHECKERS(4)
- 光(3)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 0.1未満(47)
- 0.1~0.2未満(8)
- 0.3~0.4未満(2)
- 0.4~0.5未満(10)
- 0.5~0.6未満(4)
- 0.6~0.7未満(6)
- 0.8~0.9未満(9)
- 0.9~1.0未満(6)
- 0.9~1未満(6)
- 1.0~1.5未満(136)
- 1~1.5未満(11)
- 1.5~2.0未満(13)
- 1.5~2未満(5)
- 2.0~2.5未満(49)
- 2~2.5未満(4)
- 3.0~4.0未満(6)
- 3~4未満(3)
- 4.0~5.0未満(11)
- 5.0~10.0未満(17)
- 10.0以上(19)
- 長さ(m)をもっと見る
「色」から絞り込む

プラモール(VVFケーブル用モール)
未来工業(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷から3日以内出荷豊富なカラーとサイズが揃えてあります。 蓋の装着が容易にできます。 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
ソフトカラープロテクター上面開口タイプ
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷ケーブルを上から収納できて使いやすい 屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性 特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応 ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい 床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能材質PVC寸法(幅W×高さH)(mm)100×16適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
ケーブルプロテクター(収納タイプ)
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781枚欠品中蓋を開けて溝に入れるので配線や確認作業が簡単で、サイズも豊富です。 ケーブル、コード、パイプ、ホース等を収納して保護するプロテクターです。 重くてズレにくい構造です。視認性が高いツートンカラーです。材質本体:ゴム、蓋:PVC耐荷重(kN)約77まで
メタルモール
マサル工業¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷から8日以内出荷●「一種金属製線ぴ」…A型、B型メタルモール ●「金属ダクト」…C型メタルモール ●ベース上部を内側に曲げてありますので、キャップのはめ込みをスムーズに行えます。 ●キャップの固定突起で、ベースのどの位置にも、かん合できる構造です。 ●後付けが可能な付属品も取揃えております。 ●搬入時や施工時のキズ・汚れ防止のために、キャップには保護フィルムを貼ってあります。 保護フィルムは施工後に簡単にはがせます。 ●付属品はメタルエフモールにもご使用できます。(A型、B型)※フレキジョイント・ケーブルパッチンは除く ●取付け用ねじ穴(Φ5×8 長穴)があります。(1.8m…12穴、2m…14穴)用途オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に。材質キャップ:塗装めっき鋼板、ベース:めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
モールダクト(屋外用・リブ付)
未来工業(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。付属品ストッパー付仕様屋外用材質自己消火性樹脂全長(m)2
テープ付ABSモール 1号 91cm 10本入
オーム電機¥1,898税込¥2,0881セット(10本)翌々日出荷91cmで切らずに半間スペースに使える。 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。 ダイオキシンを発生しないABS採用。 直ぐに使える両面テープ付10本パック材質ABSサイズ1号外形寸法(mm)16×11×910本体質量(g)45
テープ付ABSモール
オーム電機¥389~税込¥428~1本3日以内出荷電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです。 背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます材質ABS
テープ付ABSモール 2号 91cm 10本入
オーム電機¥2,298税込¥2,5281セット(10本)当日出荷から翌々日出荷91cmで切らずに半間スペースに使える。 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。 ダイオキシンを発生しないABS採用。 直ぐに使える両面テープ付10本パック材質ABSサイズ2号外形寸法(mm)20×11×910本体質量(g)56
ワゴンモール(アルミ)
未来工業(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から3日以内出荷アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVC色シルバー全長(m)2耐荷重N(kgf)3920(400)
切れるモール 2号
ELPA¥350税込¥3851個当日出荷全長:1m(テープ付)。内寸(mm):W18.5XH8.2。2号。カラー:ブラック用途必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル3本用。 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)。便利なコーナーカットガイド付
ソフトカラープロテクター
JEFCOM(ジェフコム)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から4日以内出荷屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる 特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応 電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型 床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能 5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)仕様屋内外兼用材質軟質PVC
配線カバー 壁用 モール (長さ1m×幅16mm) フラット 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き
エレコム¥529税込¥5821個当日出荷から翌々日出荷粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要。壁に配線するケーブルを断線などから保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅16mmのフラットモール。用途壁に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅16mmのフラットモールです。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。ジョイントパーツ(LD-GAFD1M、LD-GAFD1MBR、LD-GAFD1MWH、LD-GAFJ1M、LD-GAFJ1MBR、LD-GAFJ1MWH、LD-GAFM1M、LD-GAFM1MBR、LD-GAFM1MWH、LD-GAFR1M、LD-GAFR1MBR、LD-GAFR1MWH、LD-GAFF1M、LD-GAFF1MBR、LD-GAFF1MWH)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質本体:PVC 、テープ:ポリエチレンフォーム(基材)・アクリル系粘着材(粘着材)長さ(m)1内寸幅(mm)12適合ケーブルセンター:Φ7.7mm以下の通信線・ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、VVF(2.0×2C)1条、同軸ケーブル(5C-FB)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条外寸法・幅(mm)16外寸法・高さ(mm)10内寸高さ(mm)8
エフモール
マサル工業¥149~税込¥164~1本3日以内出荷から9日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1)●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(ミニモールは除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。用途壁面用配線の保護材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
コードプロテクター
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1本(5m)ほか当日出荷から翌日出荷屋外での使用が可能で車両通行も可能なケーブルプロテクタです。可視安全対策用の黄色警告ラインで安全性が高いです。重量感があり、ズレにくく巻き癖が付きにくい商品です。軟質でカットしやすく長さの調整が容易です。用途屋内外の建設現場や作業場のケーブルやホースの保護に。複数のケーブルやホースの保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)色黒/黄
配線カバー 壁用 モール (長さ1m×幅26mm) フラット 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き
エレコム¥989税込¥1,0881個当日出荷から翌々日出荷粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要。壁に配線するケーブルを断線などから保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅26mmのフラットモール。用途壁に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅26mmのフラットモールです。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。ジョイントパーツ(LD-GAFD3M、LD-GAFD3MBR、LD-GAFD3MWH、LD-GAFJ3M、LD-GAFJ3MBR、LD-GAFJ3MWH、LD-GAFM3M、LD-GAFM3MBR、LD-GAFM3MWH、LD-GAFR3M、LD-GAFR3MBR、LD-GAFR3MWH、LD-GAFF3M、LD-GAFF3MBR、LD-GAFF3MWH)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質本体:PVC 、テープ:ポリエチレンフォーム(基材)・アクリル系粘着材(粘着材)長さ(m)1内寸幅(mm)21適合ケーブルVVF(1.6×2C)3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、同軸ケーブル(7C-FB)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条外寸法・幅(mm)26外寸法・高さ(mm)13内寸高さ(mm)11
モールカッター
マサル工業¥8,198税込¥9,0181個当日出荷●主に切断可能な配線カバーニュー・エフモール:4号までガードマンⅡR型:3号までワイヤプロテクタS形 :7号までトラスコ品番130-9110質量(g)410寸法L(mm)242
オプトモール
マサル工業(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷から5日以内出荷●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●極細・超軽量タイプ、屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●細径低摩擦インドア光ファイバ/ドロップ光ファイバに対応しています。●細径なので目立ちません。●配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。●ベースに、ピン・ねじ留め用ガイド溝付きです。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。細径低摩擦インドア光ファイバ/ドロップ光ファイバに対応しています。極細なので目立ちません。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。ベースに、ピン・ねじ留め用ガイド溝付きです。鉄道・運輸機構仕様(B08-1)材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルプロテクター 40mmケーブル用
大研化成工業(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本(4m)当日出荷衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。用途屋外作業現場での電線などの保護に、工場など屋内外の配線の保護に材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)185厚さ(mm)55質量(kg)14.5長さ(m)4適合ケーブル(Φmm)40
テープ付オプトモール
マサル工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(10本)当日出荷から9日以内出荷●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●テープ付とテープ無の2種類があります。●取付け用のねじ穴が3穴あります。(1号:Φ2、2号:Φ4)●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。【推奨ねじサイズ】・1号:皿タッピングねじ(呼び2.0)、木ねじ(呼び2.1)・2号:皿タッピングねじ(呼び3.0)、木ねじ(呼び3.1)用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。鉄道・運輸機構仕様(B08-1)材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
UDプロテクター(アルミ)
ELPA¥1,613税込¥1,7741個当日出荷全長:1m 本体サイズ:1000(H)×50(W)×12(D)mm 重量:425g 適合ケーブル: ・VVF1.6×2心×2条 ・VVF2.0×3心×1条 カラー:グレー幅(mm)50色シルバー高さ(mm)12全長(m)1適合ケーブルVVF1.6×2心×2条、VVF2.0×3心×1条
ガードマンⅡアルミ
マサル工業(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 ケーブル飛出し防止爪を設けています。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニル色シルバー寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ワゴンモール(ソフトタイプ)
未来工業(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷道路上、展示会場等の仮設ケーブルの保護に最適です。全面ゴム製ですから衝撃を吸収します。ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応できます。長尺ですから持ち運び、施工がラクです。材質S-PVC(軟質ポリ塩化ビニール)
テープ付ABSモール2号2m
ELPA¥455税込¥5011個当日出荷材質:ABS樹脂。全長:2m。本体サイズ:2000×(H)×21(W)×11(D)mm。重量:180g。適合ケーブル:UTP0.5×4P×2条。 VVF1.6×3心×1条。 VVF2.0×2心×1条。カラー:ブラック。テープ付用途2号
フラットソフトモール
JEFCOM(ジェフコム)(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷ゆるやかな傾斜で足に優しく、フラットな形状の安全モール 高齢化時代に求められる安全性を重視し、つまずいたり、引掛ったりしにくい踏み越えがスムーズなモール 敷設してもフラットで目立たず、パステルカラー調の美しい6色カラーで、店舗やレストラン等の床面にコーディネートできる 踏み越えが軽くスムーズなので、歩行器や車椅子、ショッピングカート等でも大丈夫用途オフィス・家庭・イベントホール・劇場・映画館・ホテル・駅構内・各種店舗・ ホームセンター・遊園地・流通倉庫・幼稚園・児童施設・学校・体育館・老人ホーム・病院・ 介護施設・リハビリセンター・工場など仕様バリアフリー対応品材質PVC
配線カバー 壁用 モール (長さ1m×幅21mm) フラット 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き
エレコム¥799税込¥8791個当日出荷から翌々日出荷粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要。壁に配線するケーブルを断線などから保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅21mmのフラットモール。用途壁に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅21mmのフラットモールです。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。ジョイントパーツ(LD-GAFD2M、LD-GAFD2MBR、LD-GAFD2MWH、LD-GAFJ2M、LD-GAFJ2MBR、LD-GAFJ2MWH、LD-GAFM2M、LD-GAFM2MBR、LD-GAFM2MWH、LD-GAFR2M、LD-GAFR2MBR、LD-GAFR2MWH、LD-GAFF2M、LD-GAFF2MBR、LD-GAFF2MWH)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質本体:PVC 、テープ:ポリエチレンフォーム(基材)・アクリル系粘着材(粘着材)長さ(m)1内寸幅(mm)16適合ケーブルVVF(2.0×2C)3条、VVF(2.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)2条外寸法・幅(mm)21外寸法・高さ(mm)10内寸高さ(mm)8
PVCプロテクターセパレートタイプ
¥999税込¥1,0991本当日出荷床の配線保護に役立ちます。 中央に仕切り板がある商品になり、ケーブルの整理がしやすいタイプになります。用途配線保護に。仕様テープ無し材質PVC全長(mm)1000寸法H(mm)16寸法W(mm)70寸法H1(mm)12.5寸法W1(mm)40
ニュー・エフモール 木目色
マサル工業(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷から3日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルプロテクター
True Dyna¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷TRUEDYNA TDCA-PTR02は、イベントや工事現場、施設などでケーブルを保護し、安全な通路を確保するための2チャンネルケーブルプロテクターです。軽量で設置も連結も簡単、視認性の高い配色で安全をサポートします。・高い耐久性・耐摩耗性を誇るTPU材を採用。・径30mmまでのケーブルを2本収納可能。・約24トンまでの重さに耐えられる堅牢設計。・ケーブルをしっかり保護するツメ付きのフタ。・オスとメスを重ねるだけの簡単連結で、複数連結し通路の延長も可能。・危険を察知しやすい黄色と黒の配色で、高い視認性を確保。・軽量で持ち運びや移動が容易。
Eモール(テープ付)
未来工業¥3,398~税込¥3,738~1袋(10本)ほか当日出荷から翌日出荷釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。用途テープ留め施工のできる配線保護用モールとして。材質(本体)ABS長さ(m)1テープ厚さ(mm)0.75
切れるモール 1号
ELPA¥294税込¥3231個当日出荷から3日以内出荷必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール 電源ケーブル2本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。) 便利なコーナーカットガイド付材質ポリプロピレン(PP)全長(m)1(テープ付)内寸(幅W×高さH)(mm)13.5×7.7