絞り込み
材質
  • 樹脂
  • その他(1)
  • スチール(9)
  • ステンレス(3)
  • 亜鉛合金(23)
  • 塩化ビニール(PVC)(47)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
  • マサル工業(19)
  • LAMP(スガツネ工業)(10)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • エスコ(2)
  • 興和化成(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 篠原電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エムケーダクト エンド差込型 マサル工業エムケーダクト エンド差込型マサル工業(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から8日以内出荷
●ダクト末端の閉塞に使用します。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト 固定バンド マサル工業エムケーダクト 固定バンドマサル工業
309税込340
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
●ダクトの固定に使用します。
用途ダクトの固定に使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト 引込カバー マサル工業エムケーダクト 引込カバーマサル工業
659税込725
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
●ケーブル引込みに使用します。
用途ケーブル引込みに使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。材質ASA寸法L(mm)90寸法(Φmm)5寸法W(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト ジョイントカバー マサル工業屋外用エムケーダクト ジョイントカバーマサル工業
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
●接続部の化粧用に使用します。
用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。ダクト同士の間隔を5mm程度離してください。内外マガリに使用する場合は、把持部ツメを切断してください。固定には両面テープをご使用ください。材質ASA形状ジョイントカバーRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト エンド マサル工業屋外用エムケーダクト エンドマサル工業
99税込109
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。ダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留め用ツバは切取り可能です。エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。内側に10mm間隔の目安線がついていますので、サイズの異なるダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト エンド マサル工業エムケーダクト エンドマサル工業(1件のレビュー)
139税込153
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留めツバは切取り可能です。 エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。 内側に10mm間隔の目安線がついていますので、異なるサイズのダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
ヘラダクト ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラダクトヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,598税込8,358
1袋(10本)
5日以内出荷から7日以内出荷
カバーが不要で、ケーブルの取り付け、取り外しが簡単な配線ダクトです。ビス止めタイプと、粘着テープ付きからお選びいただけます。ヘラダクトは、スリットが広いため、電線の識別や分岐が簡単に行えます。通常の配線ダクトに比べ、コンパクトなデザインで、省スペース化に貢献します。配電盤、分電盤やオフィス家具などの配線にお使いください。
用途配電盤、分電盤やオフィス家具などの整線に。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~+70
屋外用エムケーダクト コンビネーション マサル工業屋外用エムケーダクト コンビネーションマサル工業
719税込791
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。
用途天井からのケーブル引出しに使用します。両面テープ付き(内側)です。エムケーダクトの上からはめ込みます。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト 固定バンド マサル工業屋外用エムケーダクト 固定バンドマサル工業
319税込351
1個
3日以内出荷
●ダクトの固定に使用します。
用途エムケーダクトの固定に使用します。ダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト 内外マガリ マサル工業屋外用エムケーダクト 内外マガリマサル工業
959税込1,055
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
用途内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、ベースをはめ込みます。材質ASA形状内外曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト フランジ マサル工業エムケーダクト フランジマサル工業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。壁際施工に合わせる切断目安線付きです(1号~6号)。切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト 引込カバー マサル工業屋外用エムケーダクト 引込カバーマサル工業
699税込769
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
●ケーブル引込みに使用します。
用途ケーブル引込みに使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。材質ASA寸法L(mm)90寸法W(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト 平面マガリ マサル工業屋外用エムケーダクト 平面マガリマサル工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
●平面での直角接続に使用します。 ●カバーはねじ留めしてください。
材質ASA形状平面曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
NEタイプ配線ダクト(変性PPO製・ノンハロゲン) PANDUIT(パンドウイット)NEタイプ配線ダクト(変性PPO製・ノンハロゲン)PANDUIT(パンドウイット)
4,398税込4,838
1本(6フィート)
翌日出荷から95日以内出荷
鉄道車輛用材料燃焼試験の合格品です。 燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスを発生しません。 2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護材質変性PPOノンハロゲン仕様UL94V-0長さ(mm)1830使用温度範囲(℃)-70~95
1000x200x120mm ケーブル収納ボックス(両掛タイプ) エスコ1000x200x120mm ケーブル収納ボックス(両掛タイプ)エスコ
12,100税込13,310
1台
当日出荷
用途両掛タイプ仕様両端にはエンドキャップがあり、取り外して横配線が可能です。下方向にも配線できるように配線口があります。透明アクリル製のカバーが付属し、ホコリなどを防ぎ、内容物も簡単に確認できます。奥行き100mm高さ120mmと大容量なので、ケーブルのほか、OAタップも収納できます。事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。 対向型レイアウト用です。幅1000mmのタイプです。デスクの幅に合わせて設置して下さい。付属品粘着テープ(貼付済み)材質本体:ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂寸法(mm)200(W)×120(H)×1(L)m質量(kg)1.2型番CB-T1000アズワン品番64-2289-62
ノンハロ難燃PPダクト 興和化成ノンハロ難燃PPダクト興和化成
4,598税込5,058
1本
21日以内出荷から63日以内出荷
材質ノンハロ難燃ポリプロピレンアイボリー使用温度(℃)-20~100
屋外用エムケーダクト ダクトフレキ マサル工業屋外用エムケーダクト ダクトフレキマサル工業
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。
用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト Dコネクター マサル工業エムケーダクト Dコネクターマサル工業
579税込637
1個
3日以内出荷
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。●ダクトとダクトフレキの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキとエムケーダクトの接続に使用します。ジャバラ部に被せてから、エムケーダクトに差込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
NEタイプ配線ダクト用カバー PANDUIT(パンドウイット)NEタイプ配線ダクト用カバーPANDUIT(パンドウイット)
1,498税込1,648
1本(6フィート)
翌日出荷から95日以内出荷
NE型ダクト用カバーです。 滑り止めが付いているため、縦方向の取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途NE型ダクト用カバー材質変性PPOノンハロゲン仕様UL94V-0長さ(mm)1830使用温度範囲(℃)-70~95
DCライン マウントバー パーティション Panasonic(パナソニック)DCライン マウントバー パーティションPanasonic(パナソニック)
62,980税込69,278
1個
32日以内出荷
DC電源用配線ダクト DCライン付属のパーティションが取付できます。
用途マウントバーの上部に取付けます。種別DCライン マウントバー パーティション材質(パーティション)アクリル樹脂板(透明)ブラック高さ(mm)463種類2.4m用パネル幅(mm)2308パネル厚(mm)4
DCライン マウントバー パーティション Panasonic(パナソニック)DCライン マウントバー パーティションPanasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
DC電源用配線ダクトDCラインマウントバーの上部に取り付けます付属のパーティションが取り付けできます
材質パーティション:アクリル樹脂板(透明)ブラック高さ(mm)463種類1.2m用パネル幅(mm)1109入数外1パネル厚(mm)4
ワイヤーマネジャー LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャーLAMP(スガツネ工業)
849税込934
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
配線ケーブルをはさんで簡単に固定することができるワイヤーマネージャーです。ねじ止めで取り付けます。
用途ワイヤーマネージャー材質ポリエチレン(PE)
ECO配線ダクト 興和化成ECO配線ダクト興和化成
3,298税込3,628
1本
20日以内出荷
ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。 耐油性・耐熱性に優れている。 重量の軽い樹脂を使用しているので装置の軽量化が可能です。 従来のエコダクトに比べ経済的です。 各種規制、規格に対応しています。(RoHS指令・REACH規制等)
材質ノンハロ難燃ポリプロピレンアイボリー使用温度(℃)-20~100寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)25×60×2000RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト Dカップリング マサル工業屋外用エムケーダクト Dカップリングマサル工業
469税込516
1個
3日以内出荷
●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラの壁固定に使用できます。ベースにジャバラ部を挿入し、カバーをはめ込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト Dコネクター マサル工業屋外用エムケーダクト Dコネクターマサル工業
499税込549
1個
3日以内出荷
●ダクトとダクトフレキの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキとエムケーダクトの接続に使用します。ジャバラ部に被せてから、エムケーダクトに差込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト フランジ マサル工業屋外用エムケーダクト フランジマサル工業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。
用途壁面からのケーブル取出し口に使用します。壁際施工に合わせる、切断目安線付きです。エムケーダクトを差込んで使用します。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト ブンキボックス マサル工業屋外用エムケーダクト ブンキボックスマサル工業
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
●複数方向への分岐に使用します。 ●開口部は一方向です。複数方向に分岐させる場合はベースのノックアウトの加工が必要です。
用途複数方向への分岐に使用します。ノンホールは0、1、2号兼用ノックアウト付です。 ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをねじで取付けます。 複数方向へ分岐させる場合は、ベースのノックアウトを加工して使用します。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト Dカップリング マサル工業エムケーダクト Dカップリングマサル工業
549税込604
1個
3日以内出荷
●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラ部の壁固定に使用できます。ベースにジャバラを挿入し、カバーをはめ込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
配線ダクト用ナイロンリベット PANDUIT(パンドウイット)配線ダクト用ナイロンリベットPANDUIT(パンドウイット)
26,980税込29,678
1箱(500個)
95日以内出荷
すべてのダクトに使用できます。最も経済的なダクト取付方法です。スナップクリップブラケット、マウンティングヘベースにも使用できます。
用途ダクトの取付、固定。材質ナイロン66ナチュラル質量(g)73使用温度範囲(℃)-60~85取付穴径(Φmm)4.7使用場所屋内
配線ダクト用マウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)配線ダクト用マウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(100個)
6日以内出荷
配線ダクト用マウントは、ノイズ発生を防止するために、信号線をダクトの外側に配線する際に使用するアクセサリです。
薄緑※材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2使用インシュロックタイT60タイプまでダクト厚(mm)2
FLタイプ配線ダクト(ポリプロピレン製・ノンハロゲン) PANDUIT(パンドウイット)FLタイプ配線ダクト(ポリプロピレン製・ノンハロゲン)PANDUIT(パンドウイット)
88,980税込97,878
1袋(32本)ほか
翌々日出荷から95日以内出荷
柔軟性を要求される箇所での保護・配線に最適な配線ダクトです。 ダクトカバーがないため、ケーブルの出し入れが容易で、作業時間が大幅に短縮できます。
ライトグレー材質ポリプロピレン長さ(cm)50寸法F(mm)5.1
ワイヤーマネジャー WM-9-72 LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャー WM-9-72LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)1829ブラックアズワン品番64-6797-23
ワイヤーマネジャー WM-8-72 LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャー WM-8-72LAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
スリットから配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)1829ブラックアズワン品番64-6797-22
ワイヤーマネジャー WM-7 LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャー WM-7LAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
面ファスナーでケーブルを押さえて止める配線ケーブルホルダーです。
用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニールブラックアズワン品番64-6797-21
ワイヤーマネジャー WM-6-26 LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャー WM-6-26LAMP(スガツネ工業)
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
OAデスクの脚端部へ使用するのに最適な配線ケーブルカバーです。
用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)660ブラックアズワン品番64-6797-20
ワイヤーマネジャー WM-4-72 LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャー WM-4-72LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)1829ブラックアズワン品番64-6797-19
ワイヤーマネジャー WM-3-72 LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャー WM-3-72LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
配線交換が簡単な開閉式のカバーです。
用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)1829ブラックアズワン品番64-6797-18
ワイヤーマネジャー WM-2 LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャー WM-2LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)1829ブラック
ワイヤーマネジャー WM-1-72 LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャー WM-1-72LAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
2つのコの字型カバーを組み合わせて使うタイプです。横にも縦にも使用できる配線ケーブルカバーです。
用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)1829ブラックアズワン品番64-6797-15
ワイヤーキャッチ 214型 LAMP(スガツネ工業)ワイヤーキャッチ 214型LAMP(スガツネ工業)
499税込549
1個
4日以内出荷
筐体にワンタッチで取り付けできます。角型の取付穴に対応し、図1のように回転させて取り付けます。2方向で取付できます。
材質ポリアミドブラック最大適合板厚(mm)2最小適合板厚(mm)1.3

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

配線ダクト