配線ダクト本体 (21) ダクト用オプション (24) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
100Vダクト本体 Panasonic(パナソニック) (17件のレビュー) 当日出荷
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
DCライン USBプラグコンセント Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
DC電源用配線ダクトDCラインDCラインからのUSB電源の取り出しに使用しますType-A(7.5W)とType-C(60W:USB PD対応)の2ポートを搭載
色 ブラック 使用温度範囲(℃) -10~40 ポート数 2(USB-A・C) 定格 入力:DC24V、出力:(USB-A)DC5V-1.5A、(USB-C)DC5V-3A・DC9V-3A・DC15V-3A・DC20V-3A 入数 内1/外20
屋内型トロリーダクト 直線ダクト Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 3日以内出荷
応用範囲が広く、工程の自動化・合理化が図れます。曲線施工やポイント切り替え、回路分割などが簡単にでき、省力化に大きく貢献します。パナソニック電工のトロリーダクトは、ねじを極力少なくしたはめ込み接続ですから、高所での作業もグンと有利、施工時間が大幅に短縮できます。裸トロリー線に比べて1/3以下のスペースに収まり、しかも建物や機械設備に近接して取り付けられますので、空間が有効に利用できます。
用途 屋内用 仕様 接続板・導体継手付き 仕上 溶融亜鉛めっき
USBプラグコンセント Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
色 ホワイト 消費電力(W) 0.5(無負荷時) 入力電圧(V) DC 24 最大消費電力(W) 72 絶縁抵抗(MΩ) 充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計) 使用周囲温度(℃) -10 ~ +40 使用電圧範囲(V) AC 90 ~ AC 110 使用場所 (1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB) 耐電圧(V) 充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間 出力ポート USB-A:DC 5 V 1.5 A、USB-C:DC 5 V 3 A / DC 9 V 3 A、DC 15 V 3 A / DC 20 V 3 A
フィードインキャップ右用 Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
形式 DC 24V 12.5 A 絶縁抵抗(MΩ) 充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計) 使用周囲温度(℃) -10 ~ +40 使用場所 (1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB) 耐電圧(V) 充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
フィードインキャップ マウントバー用 右 Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
色 ブラック 形式 DC 24V 12.5 A 絶縁抵抗(MΩ) 充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計) 使用周囲温度(℃) -10 ~ +40 使用場所 (1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB) 耐電圧(V) 充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
ACアダプタ(300W) Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
質量(g) 約 1500 (電源コード(約150 を除く) 外形寸法(mm) 220 × 100 × 49 消費電力(W) 0.5(無負荷時) 出力 DC 24 V 12.5 A 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品) 入力 AC 100 V ~ AC 240 V 4.0A(50/60 Hz) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計) 使用周囲温度(℃) -10 ~ +40 使用電圧範囲(V) AC 90 ~ AC 110 使用場所 (1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB) 耐電圧(V) 充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
エンドキャップ Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
形式 DC 24V 12.5 A 使用周囲温度(℃) -10 ~ +40 使用場所 (1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB)
フィードインキャップ左用 Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
形式 DC 24V 12.5 A 絶縁抵抗(MΩ) 充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計) 使用周囲温度(℃) -10 ~ +40 使用場所 (1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB) 耐電圧(V) 充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
フィードインキャップ マウントバー用 左 Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
色 ブラック 形式 DC 24V 12.5 A 絶縁抵抗(MΩ) 充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計) 使用周囲温度(℃) -10 ~ +40 使用場所 (1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB) 耐電圧(V) 充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
DCライン本体 2m Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
形式 DC 24V 12.5 A 温度(℃) 上昇:30℃以下 使用周囲温度(℃) -10 ~ +40 使用場所 (1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないで ください。 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB) 耐電圧(V) 導体間 DC500 1 分間
DCライン本体 1m Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
色 ホワイト 形式 DC 24V 12.5 A 温度(℃) 上昇:30℃以下 使用周囲温度(℃) -10 ~ +40 使用場所 (1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないで ください。 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB) 耐電圧(V) 導体間 DC500 1 分間
OSライン ハンガー ボルト無 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
オフィス・店舗用配線ダクト OSラインM8、M10、W3/8ボルトで固定可能です。
用途 OSラインダブルの本体をスケルトン天井のボルトに固定したり、Eハンガー、レースウェイに固定する際に使用します。 種別 OSライン ハンガー(ボルト無)
DCライン USBプラグコンセント用 取り外し防止金具 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
DC電源用配線ダクト DCライン
用途 USBプラグコンセントの不用意な取り扱いを防止するための金具です。 種別 DCライン USBプラグコンセント用取り外し防止金具 色 ブラック 適合器具 DHD1211B DCライン USBプラグコンセント 2ポート(67.5W)(USB-A・C)
DCライン マウントバー パーティション Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
DC電源用配線ダクト DCライン付属のパーティションが取付できます。
用途 マウントバーの上部に取付けます。 種別 DCライン マウントバー パーティション 材質 (パーティション)アクリル樹脂板(透明) 色 ブラック 高さ(mm) 463 種類 2.4m用 パネル幅(mm) 2308 パネル厚(mm) 4
屋外型トロリーダクト用 ドロップアウトダクト Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷 から 32日以内出荷
屋外型トロリーダクト用の構成部材です。
種別 屋外型トロリーダクト用部材 長さ(mm) 1000 種類 ドロップアウトダクト
UD型トロリー Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
特殊用途向きトロリーダクト用トロリー
種別 特殊用途向きトロリーダクト用部材 種類 UD型トロリー
ポイント用トロリー Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷 から 32日以内出荷
特殊用途向きトロリーダクト用トロリー
種別 特殊用途向きトロリーダクト用部材 種類 ポイント用トロリー
トロリーダクト用 導体クリーナ用クリーニングパッド Panasonic(パナソニック) ¥ 4,698~税込 ¥ 5,168~
1セット(10枚)
5日以内出荷
屋内・屋外型トロリーダクト用の共通部品・構成部材です。
種別 トロリーダクト用部材 種類 導体クリーナ用クリーニングパッド(交換部品)
天井埋込型 イージーアップ配線ダクト Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
ダウトレール用器具 イージーアップ配線ダクト既設のベースライトを置き換えることで配線ダクト空間へ簡単リニューアル。
種別 イージーアップ配線ダクト 取付 天井埋込型 材質(本体) 鋼板 枠 鋼板(高反射白色粉体塗装) 負荷質量(kg) 15まで
DCライン マウントバー Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
DC電源用配線ダクトDCライン什器に加工せずDCラインを取り付ける際に使用します既存テーブルに取り付け可能なサイドクランプ機構を採用ACアダプタ用トレイ付
仕様 ACアダプタ用トレイ付 色 ブラック 種類 1.2m用 入数 外1
DCライン ACアダプタ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
DC電源用配線ダクトDCラインコンセントからのAC電源をDCライン用のDC電源に変換するために使用しますDCコネクタ付(端末加工不要)
色 ブラック 定格 220W、入力:AC100~240V 2.5A、出力:DC24V 9.2A 電源プラグ 2Pアース付 入数 内1/外4 有効長(m) ACコード:1.5、DCコード:1.5
DCライン マウントバー パーティション Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
DC電源用配線ダクトDCラインマウントバーの上部に取り付けます付属のパーティションが取り付けできます
材質 パーティション:アクリル樹脂板(透明) 色 ブラック 高さ(mm) 463 種類 1.2m用 パネル幅(mm) 1109 入数 外1 パネル厚(mm) 4
DCライン 本体 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
DC電源用配線ダクトDCラインDC24Vの配線ダクト本体ですDCライン単体利用時に使用します。金ノコなどで必要な寸法に切断できます
種別 DCライン 本体 長さ(mm) 1000 色 ブラック 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 DC24V 12.5A 入数 内1/外4
DCライン 本体 マウントバー用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
DC電源用配線ダクトDCラインDC24Vの配線ダクト本体ですマウントバー設置の場合に使用します(マウントバー適合寸法)
種別 DCライン 本体マウントバー用 長さ(mm) 1047 色 ブラック 種類 1.2m用 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 DC24V 12.5A 入数 内1/外4
『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります ケーブル収納・配線 の新着商品 ページ: 1/ 3
エルダクト マサル工業 税込 ¥ 28,578 ~ ¥ 25,980 ~
直線ダクト ネグロス電工 税込 ¥ 37,378 ~ ¥ 33,980 ~
エッジサドル ニックス 税込 ¥ 2,638 ¥ 2,398 バスケットへ
ピタット ニックス 税込 ¥ 35,178 ~ ¥ 31,980 ~