絞り込み
材質
  • スチール(3)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ネオダクト(98)
  • マサル工業(70)
  • ネグロス電工(60)
  • カナフジ電工(32)
  • PANDUIT(パンドウイット)(30)
  • LAMP(スガツネ工業)(10)
  • 日本製線(9)
  • 興和化成(7)
  • 星和電機(SEIWA)(6)
  • エスコ(4)
  • 三桂製作所(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • JAPPY(2)
  • ユーボン(2)
  • オーム電機(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日東工業(1)
  • 篠原電機(1)
長さ(m)
  • 1(3)
  • 1.345(1)
  • 2(4)
  • 3(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショップライン本体 3mN95白 Panasonic(パナソニック)

    ショップライン本体 3mN95白

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    ホワイト長さ(m)3
  • ショップライン本体 2mN95白 Panasonic(パナソニック)

    ショップライン本体 2mN95白

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    ホワイト長さ(m)2
  • ショップライン本体 1mN95白 Panasonic(パナソニック)

    ショップライン本体 1mN95白

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
    ホワイト長さ(m)1
  • トロリーダクト用 導体クリーナ Panasonic(パナソニック)

    トロリーダクト用 導体クリーナ

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    屋内・屋外型トロリーダクト用の共通部品・構成部材です。
    種別トロリーダクト用部材種類導体クリーナ
  • アース付ショップライン本体 3mN95白 Panasonic(パナソニック)

    アース付ショップライン本体 3mN95白

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1本
    3日以内出荷
    ホワイト長さ(m)3
  • アース付ショップライン本体 2mN95白 Panasonic(パナソニック)

    アース付ショップライン本体 2mN95白

    Panasonic(パナソニック)
    6,298税込6,928
    1本
    3日以内出荷
    ホワイト長さ(m)2
  • ドロップアウトダクト Panasonic(パナソニック)

    ドロップアウトダクト

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • 屋内型トロリーダクト 直線ダクト Panasonic(パナソニック)

    屋内型トロリーダクト 直線ダクト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    9,388税込10,327
    1個
    3日以内出荷
    応用範囲が広く、工程の自動化・合理化が図れます。曲線施工やポイント切り替え、回路分割などが簡単にでき、省力化に大きく貢献します。パナソニック電工のトロリーダクトは、ねじを極力少なくしたはめ込み接続ですから、高所での作業もグンと有利、施工時間が大幅に短縮できます。裸トロリー線に比べて1/3以下のスペースに収まり、しかも建物や機械設備に近接して取り付けられますので、空間が有効に利用できます。
    用途屋内用仕様接続板・導体継手付き仕上溶融亜鉛めっき
  • トロリーダクト エンド Panasonic(パナソニック)

    トロリーダクト エンド

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
  • UD型トロリー Panasonic(パナソニック)

    UD型トロリー

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    特殊用途向きトロリーダクト用トロリー
    種別特殊用途向きトロリーダクト用部材種類UD型トロリー
  • ポイント用トロリー Panasonic(パナソニック)

    ポイント用トロリー

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    特殊用途向きトロリーダクト用トロリー
    種別特殊用途向きトロリーダクト用部材種類ポイント用トロリー
  • トロリーダクト用 導体クリーナ用クリーニングパッド Panasonic(パナソニック)

    トロリーダクト用 導体クリーナ用クリーニングパッド

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1セット(10枚)
    6日以内出荷
    屋内・屋外型トロリーダクト用の共通部品・構成部材です。
    種別トロリーダクト用部材種類導体クリーナ用クリーニングパッド(交換部品)
  • ショップライン本体 1.345mN95白 Panasonic(パナソニック)

    ショップライン本体 1.345mN95白

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    ホワイト長さ(m)1.345
  • 水平曲りダクト Panasonic(パナソニック)

    水平曲りダクト

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    定格電流(A)60
  • USBプラグコンセント用 取り外し防止金具 Panasonic(パナソニック)

    USBプラグコンセント用 取り外し防止金具

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    32日以内出荷
    ホワイト使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBプラグコンセント Panasonic(パナソニック)

    USBプラグコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    9,598税込10,558
    1個
    32日以内出荷
    ホワイト消費電力(W)0.5(無負荷時)入力電圧(V)DC 24最大消費電力(W)72絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間出力ポートUSB-A:DC 5 V 1.5 A、USB-C:DC 5 V 3 A / DC 9 V 3 A、DC 15 V 3 A / DC 20 V 3 A
  • フィードインキャップ右用 Panasonic(パナソニック)

    フィードインキャップ右用

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1個
    32日以内出荷
    形式DC 24V 12.5 A絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
  • フィードインキャップ マウントバー用 右 Panasonic(パナソニック)

    フィードインキャップ マウントバー用 右

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    32日以内出荷
    ブラック形式DC 24V 12.5 A絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
  • ACアダプタ(300W) Panasonic(パナソニック)

    ACアダプタ(300W)

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    32日以内出荷
    質量(g)約 1500 (電源コード(約150 を除く)外形寸法(mm)220 × 100 × 49消費電力(W)0.5(無負荷時)出力DC 24 V 12.5 A適合規格電気用品安全法(特定電気用品)入力AC 100 V ~ AC 240 V 4.0A(50/60 Hz)絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
  • エンドキャップ Panasonic(パナソニック)

    エンドキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1個
    32日以内出荷
    形式DC 24V 12.5 A使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長ケーブル Panasonic(パナソニック)

    延長ケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    32日以内出荷
    形式DC24V 12.5A使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)異極充電部間 500 1 分間
  • フィードインキャップ左用 Panasonic(パナソニック)

    フィードインキャップ左用

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1個
    32日以内出荷
    形式DC 24V 12.5 A絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
  • フィードインキャップ マウントバー用 左 Panasonic(パナソニック)

    フィードインキャップ マウントバー用 左

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    32日以内出荷
    ブラック形式DC 24V 12.5 A絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
  • DCライン本体 2m Panasonic(パナソニック)

    DCライン本体 2m

    Panasonic(パナソニック)
    7,298税込8,028
    1個
    32日以内出荷
    形式DC 24V 12.5 A温度(℃)上昇:30℃以下使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないで ください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)導体間 DC500 1 分間
  • DCライン本体 1m Panasonic(パナソニック)

    DCライン本体 1m

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1個
    32日以内出荷
    ホワイト形式DC 24V 12.5 A温度(℃)上昇:30℃以下使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないで ください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)導体間 DC500 1 分間
  • OSライン ハンガー ボルト無 Panasonic(パナソニック)

    OSライン ハンガー ボルト無

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    オフィス・店舗用配線ダクト OSライン。M8、M10、W3/8ボルトで固定可能です。
    用途OSラインダブルの本体をスケルトン天井のボルトに固定したり、Eハンガー、レースウェイに固定する際に使用します。種別OSライン ハンガー(ボルト無)
  • DCライン USBプラグコンセント用 取り外し防止金具 Panasonic(パナソニック)

    DCライン USBプラグコンセント用 取り外し防止金具

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    DC電源用配線ダクト DCライン
    用途USBプラグコンセントの不用意な取り扱いを防止するための金具です。種別DCライン USBプラグコンセント用取り外し防止金具ブラック適合器具DHD1211B DCライン USBプラグコンセント 2ポート(67.5W)(USB-A・C)
  • DCライン マウントバー パーティション Panasonic(パナソニック)

    DCライン マウントバー パーティション

    Panasonic(パナソニック)
    62,980税込69,278
    1個
    62日以内出荷
    DC電源用配線ダクト DCライン。付属のパーティションが取付できます。
    用途マウントバーの上部に取付けます。種別DCライン マウントバー パーティション材質(パーティション)アクリル樹脂板(透明)ブラック高さ(mm)463種類2.4m用パネル幅(mm)2308パネル厚(mm)4
  • 屋外型トロリーダクト用 ドロップアウトダクト Panasonic(パナソニック)

    屋外型トロリーダクト用 ドロップアウトダクト

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    屋外型トロリーダクト用の構成部材です。
    種別屋外型トロリーダクト用部材長さ(mm)1000種類ドロップアウトダクト
  • 屋外型トロリーダクト用 フィードインボックス Panasonic(パナソニック)

    屋外型トロリーダクト用 フィードインボックス

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    屋外型トロリーダクト用の構成部材です。
    種別屋外型トロリーダクト用部材種類フィードインボックス
  • 屋外型トロリーダクト用 屋外型トロリー Panasonic(パナソニック)

    屋外型トロリーダクト用 屋外型トロリー

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    62日以内出荷
    屋外型トロリーダクト用の構成部材です。
    種別屋外型トロリーダクト用部材種類屋外型トロリー
  • 屋外型トロリーダクト用 センターフィードインボックス Panasonic(パナソニック)

    屋外型トロリーダクト用 センターフィードインボックス

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    62日以内出荷
    屋外型トロリーダクト用の構成部材です。
    種別屋外型トロリーダクト用部材種類センターフィードインボックス
  • 屋外型トロリーダクト用 エンド Panasonic(パナソニック)

    屋外型トロリーダクト用 エンド

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1個
    62日以内出荷
    屋外型トロリーダクト用の構成部材です。
    種別屋外型トロリーダクト用部材種類エンド
  • 天井埋込型 イージーアップ配線ダクト Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 イージーアップ配線ダクト

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    ダウトレール用器具 イージーアップ配線ダクト。既設のベースライトを置き換えることで配線ダクト空間へ簡単リニューアル。
    種別イージーアップ配線ダクト取付天井埋込型材質(本体)鋼板鋼板(高反射白色粉体塗装)負荷質量(kg)15まで
  • アース付ショップライン本体 1mN95白 Panasonic(パナソニック)

    アース付ショップライン本体 1mN95白

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1本
    3日以内出荷
    ホワイト長さ(m)1
  • 3P100A トロリーダクト Panasonic(パナソニック)

    3P100A トロリーダクト

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体・接続上板・接続側板)亜鉛めっき鋼板、(インシュレータ・セパレータ)不飽和ポリエステル、(導体)銅、(導体継手)銅合金極数3P定格電圧(V)600定格電流(A)100
  • 水平曲りダクト Panasonic(パナソニック)

    水平曲りダクト

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)3P300定格電流(A)30
  • トロリーダクト Panasonic(パナソニック)

    トロリーダクト

    Panasonic(パナソニック)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    長さL(mm)1000定格電流(A)60
  • ドロップアウトダクト Panasonic(パナソニック)

    ドロップアウトダクト

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

配線ダクト