絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • マサル工業(50)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • PANDUIT(パンドウイット)(23)
  • ネグロス電工(22)
  • カナフジ電工(17)
  • SUS(エスユーエス)(9)
  • 日本製線(9)
  • 興和化成(7)
  • エスコ(6)
  • 星和電機(SEIWA)(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • 三桂製作所(3)
  • ネオダクト(3)
  • イカイ(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • 未来工業(2)
  • JAPPY(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 配線ダクト, 1m, 黒 RS PRORS PRO 配線ダクト, 1m, 黒RS PRO
5,498税込6,048
1袋(4個)
翌々日出荷
仕様幅 = 50 mm深さ = 50mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = 黒材質 = PVC長さ = 1mスロットタイプ = オープンシリーズ = Wiring DuctRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 配線ダクト, 1m, 黒 RS PRORS PRO 配線ダクト, 1m, 黒RS PRO
3,298税込3,628
1袋(4個)
翌々日出荷
仕様幅 = 25 mm深さ = 50mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = 黒材質 = PVC長さ = 1mスロットタイプ = オープンシリーズ = Wiring DuctRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルケーシング アルミニウム合金 長さ2m RS PRORS PRO ケーブルケーシング アルミニウム合金 長さ2mRS PRO
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
製品ファミリー = RS Structural System適合ストラットプロファイル = 40 x 40適切な溝サイズ = 8mm長さ = 2m内部幅 = 28mm内部幅 = 35mmRS Pro 、 8 mm グルーブ、スロット 40 mm x 40 mm 、 2 m Lこの RS Pro 8 mm グルーブスロットを使用すると、ケーブルの邪魔にならないすっきりした安全な環境で配線を隠すことができます。工場、オフィス、倉庫などの商業環境や産業環境で使用されています。 このスロットの長さは 2 m で、内部寸法は 28 mm ( W )及び 35 mm ( H )です。40 mm x 40 mm のストラットプロファイルに適合するように設計されていて、溝サイズは 8 mm です。この部品はアルミ合金製で、重量はわずか 0.89 kg/ メートルなので、軽量で、優れた熱伝導性と電気伝導性を発揮します。 RS PRO RS Pro の他の高メーカーの構造システムケーブル管理プロファイルシリーズのコンポーネントに適合するように設計されています。この溝スロットは、収納ラック、コンピュータステーション、作業台などの屋内の機器と併用することができます。特長と利点.構造システムのケーブル管理 .ケーブルトランキング .アルミ合金 .内径 28 mm (幅) x 35 mm ( H ) .長さ 2 m .ストラットプロファイル 40 mm x 40 を取り付けます mm .溝のサイズは 8 mm ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルダクト, 2m, 白 RS PRORS PRO ケーブルダクト, 2m, 白RS PRO
6,198税込6,818
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様幅 = 40 mm深さ = 40mmトランキング/チェーンタイプ = ミニケーシング色 = 白材質 = PVC長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 配線ダクト,セパレータ[ディバイダ], PVC RS PRORS PRO 配線ダクト,セパレータ[ディバイダ], PVCRS PRO
7,398税込8,138
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様配線ダクトアクセサリタイプ = ディバイダー材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルダクト, 2m, 白 RS PRORS PRO ケーブルダクト, 2m, 白RS PRO
4,698税込5,168
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様幅 = 30 mm深さ = 30mmトランキング/チェーンタイプ = ミニケーシング色 = 白材質 = PVC長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 配線ダクト, 2m, 白 RS PRORS PRO 配線ダクト, 2m, 白RS PRO
4,598税込5,058
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様幅 = 10 mm深さ = 15mmトランキング/チェーンタイプ = ミニケーシング(接着式)色 = 白材質 = PVC長さ = 2mシリーズ = MiniRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 配線ダクト, 2m, 白 RS PRORS PRO 配線ダクト, 2m, 白RS PRO
4,398税込4,838
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様幅 = 15 mm深さ = 25mmトランキング/チェーンタイプ = ケーブルケーシング色 = 白材質 = PVC長さ = 2mシリーズ = Wiring DuctRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 配線ダクト, 1m, グレー RS PRORS PRO 配線ダクト, 1m, グレーRS PRO
4,598税込5,058
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様幅 = 50 mm深さ = 50mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = グレー材質 = PVC長さ = 1mスロットタイプ = オープンシリーズ = Wiring DuctRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 配線ダクト, 1m, グレー RS PRORS PRO 配線ダクト, 1m, グレーRS PRO
3,798税込4,178
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様幅 = 50 mm深さ = 25mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = グレー材質 = PVC長さ = 1mスロットタイプ = オープンシリーズ = Wiring DuctRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 配線ダクト, 1m, グレー RS PRORS PRO 配線ダクト, 1m, グレーRS PRO
4,698税込5,168
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様幅 = 25 mm深さ = 75mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = グレー材質 = PVC長さ = 1mスロットタイプ = オープンシリーズ = Wiring DuctRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 配線ダクト,ソケットボックス, PVC RS PRORS PRO 配線ダクト,ソケットボックス, PVCRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RS Pro ソケット取り付けボックスですこれらの高品質 RS Pro Schuko ソケット取り付けボックスで、ケーブルトランキングの設計を完成させることができます。これらの製品は PVC 製で、シングル又はダブルソケットボックス形式の白色 RAL 9010 を用意しています。RS Pro ソケットボックスは、クリップイン機能により設置が簡単で、電気的要件の変化に合わせて簡単に位置を変更することができます。なぜソケット取り付けボックスが必要なのですか.データトランキングの設置時には、必ず電源コンセントが必要になります。ソケット取り付けボックスは、電気機器の電源にアクセスできるトランキングレイアウトに簡単に組み込むことができる最適なアクセサリです。特長と利点シングル / ダブルケーブルトランキングソケットボックスです PVC 材製 白 RAL 9010 ほとんど可燃性ではありません 自消性 高さ: 45 mm ケーブルデータトランキングに対応しています 新規の設備又は改修に最適ですRS Pro ケーブルトランキングソケットボックス - 種類Schuko ソケットボックス、 RS 品番 (: 221-5308) : 221-5308 ダブル Schuko ソケットボックス、 RS 品番 (221-5309) 221-5309RS Pro ケーブルトランキングに対応 2 m 、 PVC トランキング、 110 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5301) : 221-5301 2 m 、 PVC トランキング、 130 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5295) : 221-5295用途ケーブルトランキングソケットボックスは、建設や改修の用途で一般的に使用されるアクセサリです。次のような用途に使用されます。オフィスや屋内の作業スペース 電気系ワークショップ 学校 病院 ホテル
仕様配線ダクトアクセサリタイプ = ボックス取付材質 = PVC高さ = 45mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルケーシング, 2m, グレー RS PRORS Pro ケーブルケーシング, 2m, グレーRS PRO
9,898税込10,888
1袋(8個)
翌々日出荷
仕様長さ = 2m幅 = 25 mm深さ = 25mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシングスロットタイプ = オープン材質 = PVC色 = グレー燃焼挙動 = 自消性スタンダード メット = UL 94 V-2特に明記されていない限り、すべての寸法は屋外用のものです。. オープンスロット PVC. スイッチボードなどケーブル保護が必須な配線用途で使用するグレーPVCオープンスロット付きトランキング。耐衝撃性PVC製、UL94-V2準拠の自消性、スロットギャップ8 mm及び最高温度+50 ℃の耐ひずみPVC。 ケーシングは長さ1 m及び2 mを用意しており、工場内の設備の配線に最適です。. 長さ1 m及び2 mの製品を用意 オープン又はナロースロットRoHS指令(10物質対応)対応

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

配線ダクト