149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エムケーダクト エンド差込型 マサル工業エムケーダクト エンド差込型マサル工業(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から8日以内出荷
●ダクト末端の閉塞に使用します。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト 固定バンド マサル工業エムケーダクト 固定バンドマサル工業
309税込340
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
●ダクトの固定に使用します。
用途ダクトの固定に使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト エンド マサル工業屋外用エムケーダクト エンドマサル工業
99税込109
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。ダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留め用ツバは切取り可能です。エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。内側に10mm間隔の目安線がついていますので、サイズの異なるダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト ジョイントカバー マサル工業屋外用エムケーダクト ジョイントカバーマサル工業
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
●接続部の化粧用に使用します。
用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。ダクト同士の間隔を5mm程度離してください。内外マガリに使用する場合は、把持部ツメを切断してください。固定には両面テープをご使用ください。材質ASA形状ジョイントカバーRoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト エンド マサル工業エムケーダクト エンドマサル工業(1件のレビュー)
139税込153
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留めツバは切取り可能です。 エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。 内側に10mm間隔の目安線がついていますので、異なるサイズのダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
蓋固定バンド(アウター型)120X60(10コ) SUS(エスユーエス)蓋固定バンド(アウター型)120X60(10コ)SUS(エスユーエス)
1,398税込1,538
1パック
7日以内出荷
セパレーター 興和化成セパレーター興和化成
8,498税込9,348
1箱(10本)
4日以内出荷から14日以内出荷
両面テープ付です。
材質硬質塩化ビニール(自己消火性94V-0)グレー使用温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応定尺(mm)1000
屋外用エムケーダクト コンビネーション マサル工業屋外用エムケーダクト コンビネーションマサル工業
719税込791
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。
用途天井からのケーブル引出しに使用します。両面テープ付き(内側)です。エムケーダクトの上からはめ込みます。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト 固定バンド マサル工業屋外用エムケーダクト 固定バンドマサル工業
319税込351
1個
3日以内出荷
●ダクトの固定に使用します。
用途エムケーダクトの固定に使用します。ダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト 内外マガリ マサル工業屋外用エムケーダクト 内外マガリマサル工業
959税込1,055
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
用途内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、ベースをはめ込みます。材質ASA形状内外曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
ダクトカバークランプ(10個パック) SUS(エスユーエス)ダクトカバークランプ(10個パック)SUS(エスユーエス)
969税込1,066
1パック
6日以内出荷
ダクトエンドキャップ SUS(エスユーエス)ダクトエンドキャップSUS(エスユーエス)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
エムケーダクト フランジ マサル工業エムケーダクト フランジマサル工業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。壁際施工に合わせる切断目安線付きです(1号~6号)。切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Gタイプ・Fタイプ・FSタイプ・Dタイプ配線ダクト用カバー PANDUIT(パンドウイット)Gタイプ・Fタイプ・FSタイプ・Dタイプ配線ダクト用カバーPANDUIT(パンドウイット)
999税込1,099
1本(6フィート)
当日出荷から翌々日出荷
G、F、FS、D型ダクト用カバーです。 滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
ライトグレー材質PVC鉛フリー仕様UL94V-0長さ(mm)1830使用温度範囲(℃)-70~50
トロリーダクト用 導体クリーナ Panasonic(パナソニック)トロリーダクト用 導体クリーナPanasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
屋内・屋外型トロリーダクト用の共通部品・構成部材です。
種別トロリーダクト用部材種類導体クリーナ
ダクトエンド(ミラダクト付属品) 未来工業ダクトエンド(ミラダクト付属品)未来工業
189税込208
1個
当日出荷
ダクトの端末に使用します。 接着剤、もしくは両面テープで固定します。 VE管、PF管との接続ができます。
設置場所屋内外
屋外用エムケーダクト 引込カバー マサル工業屋外用エムケーダクト 引込カバーマサル工業
699税込769
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
●ケーブル引込みに使用します。
用途ケーブル引込みに使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。材質ASA寸法L(mm)90寸法W(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト T型ブンキ マサル工業屋外用エムケーダクト T型ブンキマサル工業
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
●T字の分岐接続に使用します。
用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
ダクトジョイント垂直 SUS(エスユーエス)ダクトジョイント垂直SUS(エスユーエス)
2,498税込2,748
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
ダクトジョイント水平 SUS(エスユーエス)ダクトジョイント水平SUS(エスユーエス)
1,398税込1,538
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
ダクトジョイントストレート SUS(エスユーエス)ダクトジョイントストレートSUS(エスユーエス)
1,098税込1,208
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
ダクトフレーム80x45定尺 SUS(エスユーエス)ダクトフレーム80x45定尺SUS(エスユーエス)
1,898税込2,088
1台ほか
12日以内出荷
エムケーダクト パーテーション マサル工業エムケーダクト パーテーションマサル工業
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
●ダクト内のケーブル仕分けに使用します。●2号用は3号40型にも使用できます。●5号・6号用は4号100型、7号、8号にも使用できます。●0号はBP103(B型メタルモール用パーテーション全長:1m) をご使用ください。
用途ダクト内のケーブル仕分けに使用します。両面テープで貼付けます。材質PVCミルキーホワイト寸法L(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
UD型トロリー Panasonic(パナソニック)UD型トロリーPanasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
特殊用途向きトロリーダクト用トロリー
種別特殊用途向きトロリーダクト用部材種類UD型トロリー
DCライン USBプラグコンセント Panasonic(パナソニック)DCライン USBプラグコンセントPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
DC電源用配線ダクトDCラインDCラインからのUSB電源の取り出しに使用しますType-A(7.5W)とType-C(60W:USB PD対応)の2ポートを搭載
ブラック使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2(USB-A・C)定格入力:DC24V、出力:(USB-A)DC5V-1.5A、(USB-C)DC5V-3A・DC9V-3A・DC15V-3A・DC20V-3A入数内1/外20
ウォールカバー(ミラダクト付属品) 未来工業ウォールカバー(ミラダクト付属品)未来工業
469税込516
1個
当日出荷
ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。
設置場所屋内外
連結ソケット(ミラダクト付属品) 未来工業連結ソケット(ミラダクト付属品)未来工業
189税込208
1個
当日出荷
ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
設置場所屋内外
曲ガリ(ミラダクト付属品) 未来工業曲ガリ(ミラダクト付属品)未来工業
489税込538
1個
当日出荷
コーナー、曲がり箇所に使用します。
設置場所屋内外
入ズミ(ミラダクト付属品) 未来工業入ズミ(ミラダクト付属品)未来工業
489税込538
1個
当日出荷
コーナー箇所の接続に使用します。
設置場所屋内外
出ズミ(ミラダクト付属品) 未来工業出ズミ(ミラダクト付属品)未来工業
489税込538
1個
当日出荷
コーナー箇所の接続に使用します。
設置場所屋内外
コーナージョイント(ミラダクト付属品) 未来工業コーナージョイント(ミラダクト付属品)未来工業
669税込736
1個
当日出荷
天井、壁等コーナー部からのケーブルの引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
設置場所屋内外
エルダクト エンド マサル工業エルダクト エンドマサル工業
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●ダクト末端の閉塞に使用します。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エルダクトに差込みます。材質PVC形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト 平面大マガリ マサル工業エルダクト 平面大マガリマサル工業
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
●平面での大きな直角接続に使用します。
用途平面での大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。材質PVC形状平面大曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト ダクトフレキ マサル工業屋外用エムケーダクト ダクトフレキマサル工業
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。
用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト 平面マガリ マサル工業屋外用エムケーダクト 平面マガリマサル工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
●平面での直角接続に使用します。 ●カバーはねじ留めしてください。
材質ASA形状平面曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
ダクトジョイント水平L型 SUS(エスユーエス)ダクトジョイント水平L型SUS(エスユーエス)
1,698税込1,868
1台
6日以内出荷
ダクトカバーフレーム120定尺(フタのみ) SUS(エスユーエス)ダクトカバーフレーム120定尺(フタのみ)SUS(エスユーエス)
1,298税込1,428
1台
12日以内出荷
エムケーダクト Dコネクター マサル工業エムケーダクト Dコネクターマサル工業
579税込637
1個
3日以内出荷
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。●ダクトとダクトフレキの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキとエムケーダクトの接続に使用します。ジャバラ部に被せてから、エムケーダクトに差込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
配線ダクト用マウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)配線ダクト用マウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(100個)
6日以内出荷
配線ダクト用マウントは、ノイズ発生を防止するために、信号線をダクトの外側に配線する際に使用するアクセサリです。
薄緑※材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2使用インシュロックタイT60タイプまでダクト厚(mm)2
NEタイプ配線ダクト用カバー PANDUIT(パンドウイット)NEタイプ配線ダクト用カバーPANDUIT(パンドウイット)
1,498税込1,648
1本(6フィート)
翌日出荷から95日以内出荷
NE型ダクト用カバーです。 滑り止めが付いているため、縦方向の取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途NE型ダクト用カバー材質変性PPOノンハロゲン仕様UL94V-0長さ(mm)1830使用温度範囲(℃)-70~95

配線ダクト』には他にこんなカテゴリがあります

ダクト用オプション