絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

エムケーダクト エンド差込型
マサル工業(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から8日以内出荷●ダクト末端の閉塞に使用します。用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト エンド
マサル工業¥99~税込¥109~1個当日出荷から5日以内出荷●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。用途ダクト末端の閉塞に使用します。ダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留め用ツバは切取り可能です。エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。内側に10mm間隔の目安線がついていますので、サイズの異なるダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト 平面マガリ
マサル工業¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷●平面での直角接続に使用します。 ●カバーはねじ留めしてください。材質ASA形状平面曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト 固定バンド
マサル工業¥309~税込¥340~1個当日出荷から5日以内出荷●ダクトの固定に使用します。用途ダクトの固定に使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト ジョイントカバー
マサル工業¥139~税込¥153~1個当日出荷から3日以内出荷●接続部の化粧用に使用します。用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。ダクト同士の間隔を5mm程度離してください。内外マガリに使用する場合は、把持部ツメを切断してください。固定には両面テープをご使用ください。材質ASA形状ジョイントカバーRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト コンビネーション
マサル工業¥779~税込¥857~1個3日以内出荷から5日以内出荷●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。用途天井からのケーブル引出しに使用します。両面テープ付き(内側)です。エムケーダクトの上からはめ込みます。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト エンド
マサル工業(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個3日以内出荷から8日以内出荷●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留めツバは切取り可能です。 エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。 内側に10mm間隔の目安線がついていますので、異なるサイズのダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト 内外マガリ
マサル工業¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から5日以内出荷●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。用途内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、ベースをはめ込みます。材質ASA形状内外曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト ダクトフレキ
マサル工業¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト 固定バンド
マサル工業¥319~税込¥351~1個3日以内出荷●ダクトの固定に使用します。用途エムケーダクトの固定に使用します。ダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト 引込カバー
マサル工業¥749~税込¥824~1個3日以内出荷から5日以内出荷●ケーブル引込みに使用します。用途ケーブル引込みに使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。材質ASA寸法L(mm)90寸法W(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応
トロリーダクト用 導体クリーナ
Panasonic(パナソニック)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から62日以内出荷屋内・屋外型トロリーダクト用の共通部品・構成部材です。種別トロリーダクト用部材種類導体クリーナ
エムケーダクト Dコネクター
マサル工業¥579~税込¥637~1個3日以内出荷●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。●ダクトとダクトフレキの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途ダクトフレキとエムケーダクトの接続に使用します。ジャバラ部に被せてから、エムケーダクトに差込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
ハイダクト(配線ダクト) コーナーカップリング(立上り、立下り、45°立上り、45°立下り)
カナフジ電工¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷本体を立上げ、立下げる場合に使用します。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
UD型トロリー
Panasonic(パナソニック)¥44,980~税込¥49,478~1個6日以内出荷から62日以内出荷特殊用途向きトロリーダクト用トロリー種別特殊用途向きトロリーダクト用部材種類UD型トロリー
ポイント用トロリー
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷から62日以内出荷特殊用途向きトロリーダクト用トロリー種別特殊用途向きトロリーダクト用部材種類ポイント用トロリー
トロリーダクト用 導体クリーナ用クリーニングパッド
Panasonic(パナソニック)¥4,698~税込¥5,168~1セット(10枚)6日以内出荷屋内・屋外型トロリーダクト用の共通部品・構成部材です。種別トロリーダクト用部材種類導体クリーナ用クリーニングパッド(交換部品)
セパレーター
興和化成¥8,498~税込¥9,348~1箱(10本)4日以内出荷から14日以内出荷両面テープ付です。材質硬質塩化ビニール(自己消火性94V-0)色グレー使用温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応定尺(mm)1000
屋外用エムケーダクト T型ブンキ
マサル工業¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から4日以内出荷●T字の分岐接続に使用します。用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト Dカップリング
マサル工業¥599~税込¥659~1個3日以内出荷●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラ部の壁固定に使用できます。ベースにジャバラを挿入し、カバーをはめ込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト フランジ
マサル工業¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。壁際施工に合わせる切断目安線付きです(1号~6号)。切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト パーテーション
マサル工業¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷●ダクト内のケーブル仕分けに使用します。●2号用は3号40型にも使用できます。●5号・6号用は4号100型、7号、8号にも使用できます。●0号はBP103(B型メタルモール用パーテーション全長:1m) をご使用ください。用途ダクト内のケーブル仕分けに使用します。両面テープで貼付けます。材質PVC色ミルキーホワイト寸法L(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
SUSダクト用ストップエンド
三桂製作所¥8,598~税込¥9,458~1個11日以内出荷材質SUS304W246.6板厚(mm)1.2穴数4環境RoHS10物質対応特性非防水表面仕上げBA寸法W240.6
SUSダクト用カップキット
三桂製作所¥6,398~税込¥7,038~1個11日以内出荷材質SUS304B246L68h13b255.4板厚(mm)1.2環境RoHS10物質対応特性非防水表面仕上げBA
ハイダクト(配線ダクト) コンセントボックス
カナフジ電工¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷本体に各種コンセントを取付けるために使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ダクトサポート 上向き・下向き
カナフジ電工¥429~税込¥472~1個4日以内出荷本体と一般鋼との交差支持に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
ハイダクト(配線ダクト) エンドキャップ
カナフジ電工¥309~税込¥340~1組4日以内出荷本体端末を塞ぐのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。付属品CE-9-1…1組又はEE-9-1…1組付品名75
ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部上向用)
カナフジ電工¥579~税込¥637~1個4日以内出荷本体が上向きの場合の照明器具取付けに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。品名75
ハイダクト(配線ダクト) カバーバンド
カナフジ電工¥1,998~税込¥2,198~1箱(10個)4日以内出荷本体にカバーを固定するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。品名75
ハイダクト(配線ダクト) カバーバンド
カナフジ電工¥2,898~税込¥3,188~1箱(10個)4日以内出荷本体にカバーを固定するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。ステンレス製
ハイダクト(配線ダクト) 垂直パイプコネクター
カナフジ電工¥889~税込¥978~1個4日以内出荷本体上部開口から電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。付属品CE-9-1…2組EE-9-1…2組品名75
ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部上向用)耐震金具
カナフジ電工¥579~税込¥637~1個4日以内出荷地震などによる金具の外れを防止するために□□-9-2と一緒に使用します。注記:□□-9-3を施工後のフタは金具の部分で切欠いて下さい。
『配線ダクト』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線ダクト本体
- ダクト用オプション
ケーブル収納・配線 の新着商品
スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品StarTech.com税込¥3,298¥2,998















































![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)