149件中 121149
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルダクト 内大マガリ マサル工業エルダクト 内大マガリマサル工業
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
●内曲がりの大きな直角接続に使用します。
用途内曲がりの大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。材質PVC形状内大曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト 外大マガリ マサル工業エルダクト 外大マガリマサル工業
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
●外曲がりの大きな直角接続に使用します。
用途外曲がりの大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。材質PVC形状外大曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト Dカップリング マサル工業屋外用エムケーダクト Dカップリングマサル工業
469税込516
1個
3日以内出荷
●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラの壁固定に使用できます。ベースにジャバラ部を挿入し、カバーをはめ込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト Dコネクター マサル工業屋外用エムケーダクト Dコネクターマサル工業
499税込549
1個
3日以内出荷
●ダクトとダクトフレキの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキとエムケーダクトの接続に使用します。ジャバラ部に被せてから、エムケーダクトに差込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト フランジ マサル工業屋外用エムケーダクト フランジマサル工業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。
用途壁面からのケーブル取出し口に使用します。壁際施工に合わせる、切断目安線付きです。エムケーダクトを差込んで使用します。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト ブンキボックス マサル工業屋外用エムケーダクト ブンキボックスマサル工業
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
●複数方向への分岐に使用します。 ●開口部は一方向です。複数方向に分岐させる場合はベースのノックアウトの加工が必要です。
用途複数方向への分岐に使用します。ノンホールは0、1、2号兼用ノックアウト付です。 ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをねじで取付けます。 複数方向へ分岐させる場合は、ベースのノックアウトを加工して使用します。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
ダクトフレーム120x60定尺 SUS(エスユーエス)ダクトフレーム120x60定尺SUS(エスユーエス)
2,898税込3,188
1台
12日以内出荷
蓋固定バンド(アウター型)80X60(10コ) SUS(エスユーエス)蓋固定バンド(アウター型)80X60(10コ)SUS(エスユーエス)
1,298税込1,428
1パック
6日以内出荷
ダクトカバーフレーム80定尺(フタのみ) SUS(エスユーエス)ダクトカバーフレーム80定尺(フタのみ)SUS(エスユーエス)
889税込978
1台
12日以内出荷
ダクトフレーム80x60定尺 SUS(エスユーエス)ダクトフレーム80x60定尺SUS(エスユーエス)
2,198税込2,418
1台ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
ケーブルストッパー (10コ) SUS(エスユーエス)ケーブルストッパー (10コ)SUS(エスユーエス)
1,398税込1,538
1パック
6日以内出荷
蓋固定バンド(アウター型)120X45(10コ) SUS(エスユーエス)蓋固定バンド(アウター型)120X45(10コ)SUS(エスユーエス)
1,298税込1,428
1パック
6日以内出荷
ダクトフレーム120x45定尺 SUS(エスユーエス)ダクトフレーム120x45定尺SUS(エスユーエス)
2,298税込2,528
1台ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
ケーブルストッパー(10コ) SUS(エスユーエス)ケーブルストッパー(10コ)SUS(エスユーエス)
1,398税込1,538
1パック
6日以内出荷
蓋固定バンド(アウター型)80X45(10コ) SUS(エスユーエス)蓋固定バンド(アウター型)80X45(10コ)SUS(エスユーエス)
1,298税込1,428
1パック
6日以内出荷
ダクトジョイント盤固定 SUS(エスユーエス)ダクトジョイント盤固定SUS(エスユーエス)
929税込1,022
1台
6日以内出荷
ダクトシール材 PANDUIT(パンドウイット)ダクトシール材PANDUIT(パンドウイット)
18,980税込20,878
1箱(6個)ほか
15日以内出荷から95日以内出荷
金属、石造建築、木材、およびプラスチックに使用可能
材質Oil Based Compound使用温度範囲(℃)-34~99
エムケーダクト Dカップリング マサル工業エムケーダクト Dカップリングマサル工業
549税込604
1個
3日以内出荷
●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラ部の壁固定に使用できます。ベースにジャバラを挿入し、カバーをはめ込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト コ型フランジ マサル工業エムケーダクト コ型フランジマサル工業
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。
用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。材質PVC寸法H(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
配線ダクト用ナイロンリベット PANDUIT(パンドウイット)配線ダクト用ナイロンリベットPANDUIT(パンドウイット)
26,980税込29,678
1箱(500個)
95日以内出荷
すべてのダクトに使用できます。最も経済的なダクト取付方法です。スナップクリップブラケット、マウンティングヘベースにも使用できます。
用途ダクトの取付、固定。材質ナイロン66ナチュラル質量(g)73使用温度範囲(℃)-60~85取付穴径(Φmm)4.7使用場所屋内
配線ダクト ノッチング工具 PANDUIT(パンドウイット)配線ダクト ノッチング工具PANDUIT(パンドウイット)
38,980税込42,878
1個
20日以内出荷
スロットタイプダクトをT字型またはコーナーで結合する際、ダクトの側面を簡単にカットできます。
用途スロットタイプダクトの側壁フィンガーノッチングに使用。材質本体:鉄ハンドルグリップ:合成樹脂トラスコ品番825-7446質量(g)311使用温度範囲(℃)-60~85寸法(幅W×長さL)(mm)60×241使用場所屋内
ケーブル用ダクトパーツ オーム電機ケーブル用ダクトパーツオーム電機
219税込241
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ヒンジタイプ配線ダクト・ヒンジタイプ密閉型配線ダクト用カバー PANDUIT(パンドウイット)ヒンジタイプ配線ダクト・ヒンジタイプ密閉型配線ダクト用カバーPANDUIT(パンドウイット)
1,898税込2,088
1本(6フィート)
12日以内出荷から95日以内出荷
ヒンジタイプダクト用カバーです。
用途ヒンジタイプダクト用カバーライトグレー材質PVC鉛フリー仕様UL94V-0長さ(mm)1830使用温度範囲(℃)-70~50
ワイヤーキャッチ 214型 LAMP(スガツネ工業)ワイヤーキャッチ 214型LAMP(スガツネ工業)
499税込549
1個
4日以内出荷
筐体にワンタッチで取り付けできます。角型の取付穴に対応し、図1のように回転させて取り付けます。2方向で取付できます。
材質ポリアミドブラック最大適合板厚(mm)2最小適合板厚(mm)1.3
RS PRO 配線ダクト,エンドキャップ, PVC, 90 x 60mm RS PRORS PRO 配線ダクト,エンドキャップ, PVC, 90 x 60mmRS PRO
579税込637
1個
7日以内出荷
RS Pro VDE ケーブルトランキングアクセサリこの高品質 RS Pro ケーブルトランキングアクセサリを使用すると、ケーブルトランキングの設計と設置が完了します。これらの製品は PVC 製で、白色の RAL 9010 を用意しており、 RS Pro 2 m ケーブルトランキングに使用できます。なぜこのケーブルトランキングアクセサリが必要なのですか.データトランキングの設置時には、さまざまなアクセサリ部品を使用して目的のレイアウトを完成させる必要があります。ケーブルトランキングアクセサリは、業務用仕上げのトランキングレイアウトに簡単に組み込むことができる最適なソリューションです。特長と利点RS Pro 2 m ケーブルデータトランキングに対応しています PVC 材製 白 RAL 9010 ほとんど可燃性ではありません 自消性 新規の設備又は改修に最適ですケーブルトランキングアクセサリ 40 x 40 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5310) : 221-5310 内側カバー - RS 品番 (: 221-5312) : 221-5312 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5313) : 221-5313ケーブルトランキングアクセサリ 60 x 40 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5314) : 221-5314 内側カバー - RS 品番 (: 221-5315) : 221-5315 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5316) : 221-5316ケーブルトランキングアクセサリ 60 x 60 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5317) : 221-5317 内側カバー - RS 品番 (: 221-5318) : 221-5318 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5319) : 221-5319ケーブルトランキングアクセサリ 90 x 60 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5320) : 221-5320 内側カバー - RS 品番 (: 221-5321) : 221-5321 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5322) : 221-5322ケーブルトランキングアクセサリ 110 x 60 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5323) : 221-5323 内側カバー - RS 品番 (: 221-5324) : 221-5324 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5325) : 221-5325
仕様配線ダクトアクセサリタイプ = エンドキャップ材質 = PVC寸法 = 90 x 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 配線ダクト,エンドキャップ, PVC, 40 x 40mm RS PRORS PRO 配線ダクト,エンドキャップ, PVC, 40 x 40mmRS PRO
209税込230
1個
7日以内出荷
RS Pro VDE ケーブルトランキングアクセサリこの高品質 RS Pro ケーブルトランキングアクセサリを使用すると、ケーブルトランキングの設計と設置が完了します。これらの製品は PVC 製で、白色の RAL 9010 を用意しており、 RS Pro 2 m ケーブルトランキングに使用できます。なぜこのケーブルトランキングアクセサリが必要なのですか.データトランキングの設置時には、さまざまなアクセサリ部品を使用して目的のレイアウトを完成させる必要があります。ケーブルトランキングアクセサリは、業務用仕上げのトランキングレイアウトに簡単に組み込むことができる最適なソリューションです。特長と利点RS Pro 2 m ケーブルデータトランキングに対応しています PVC 材製 白 RAL 9010 ほとんど可燃性ではありません 自消性 新規の設備又は改修に最適ですケーブルトランキングアクセサリ 40 x 40 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5310) : 221-5310 内側カバー - RS 品番 (: 221-5312) : 221-5312 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5313) : 221-5313ケーブルトランキングアクセサリ 60 x 40 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5314) : 221-5314 内側カバー - RS 品番 (: 221-5315) : 221-5315 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5316) : 221-5316ケーブルトランキングアクセサリ 60 x 60 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5317) : 221-5317 内側カバー - RS 品番 (: 221-5318) : 221-5318 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5319) : 221-5319ケーブルトランキングアクセサリ 90 x 60 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5320) : 221-5320 内側カバー - RS 品番 (: 221-5321) : 221-5321 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5322) : 221-5322ケーブルトランキングアクセサリ 110 x 60 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5323) : 221-5323 内側カバー - RS 品番 (: 221-5324) : 221-5324 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5325) : 221-5325
仕様配線ダクトアクセサリタイプ = エンドキャップ材質 = PVC寸法 = 40 x 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 配線ダクト,ソケットボックス, PVC RS PRORS PRO 配線ダクト,ソケットボックス, PVCRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RS Pro ソケット取り付けボックスですこれらの高品質 RS Pro Schuko ソケット取り付けボックスで、ケーブルトランキングの設計を完成させることができます。これらの製品は PVC 製で、シングル又はダブルソケットボックス形式の白色 RAL 9010 を用意しています。RS Pro ソケットボックスは、クリップイン機能により設置が簡単で、電気的要件の変化に合わせて簡単に位置を変更することができます。なぜソケット取り付けボックスが必要なのですか.データトランキングの設置時には、必ず電源コンセントが必要になります。ソケット取り付けボックスは、電気機器の電源にアクセスできるトランキングレイアウトに簡単に組み込むことができる最適なアクセサリです。特長と利点シングル / ダブルケーブルトランキングソケットボックスです PVC 材製 白 RAL 9010 ほとんど可燃性ではありません 自消性 高さ: 45 mm ケーブルデータトランキングに対応しています 新規の設備又は改修に最適ですRS Pro ケーブルトランキングソケットボックス - 種類Schuko ソケットボックス、 RS 品番 (: 221-5308) : 221-5308 ダブル Schuko ソケットボックス、 RS 品番 (221-5309) 221-5309RS Pro ケーブルトランキングに対応 2 m 、 PVC トランキング、 110 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5301) : 221-5301 2 m 、 PVC トランキング、 130 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5295) : 221-5295用途ケーブルトランキングソケットボックスは、建設や改修の用途で一般的に使用されるアクセサリです。次のような用途に使用されます。オフィスや屋内の作業スペース 電気系ワークショップ 学校 病院 ホテル
仕様配線ダクトアクセサリタイプ = ボックス取付材質 = PVC高さ = 45mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 配線ダクト,エンドキャップ, PVC, 110 x 70mm RS PRORS PRO 配線ダクト,エンドキャップ, PVC, 110 x 70mmRS PRO
949税込1,044
1個
7日以内出荷
RS Pro ケーブルトランキングアクセサリこの高品質 RS Pro ケーブルトランキングアクセサリを使用すると、ケーブルトランキングの設計と設置が完了します。これらの製品は PVC 製で、白色の RAL 9010 を用意していて、 RS Pro 110 x 70 mm 又は 130 x 70 mm 、 2 m のケーブルトランキングと併用します。なぜこのケーブルトランキングアクセサリが必要なのですか.データトランキングの設置時には、さまざまなアクセサリ部品を使用して目的のレイアウトを完成させる必要があります。ケーブルトランキングアクセサリは、業務用仕上げのトランキングレイアウトに簡単に組み込むことができる最適なソリューションです。特長と利点RS Pro 2 m ケーブルデータトランキングに対応しています PVC 材製 白 RAL 9010 ほとんど可燃性ではありません 自消性 新規の設備又は改修に最適です110 x 70 mm 用ケーブルトランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5302) : 221-5302 内側カバー - RS 品番 (: 221-5303) : 221-5303 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5304) : 221-5304 フラットアングル - RS 品番 (: 221-5306) : 221-5306130 x 70 mm 用のケーブルトランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5296) : 221-5296 内側カバー - RS 品番 (: 221-5297) : 221-5297 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5299) : 221-5299 平角 - RS 品番 (: 221-5300) : 221-5300 ケーブルトランキングセパレータ [ 仕切り板 ] - RS 品番 (: 221-5307) : 221-5307 ケーブルトランキングフレーム. RS 品番 (: 221-5291) : 221-5291 用途ケーブルトランキングアクセサリは、建設や改修の用途で次のような電気ケーブルに一般的に使用されます。オフィスや屋内の作業スペース 電気系ワークショップ 学校 病院 ホテル
仕様配線ダクトアクセサリタイプ = エンドキャップ材質 = PVC寸法 = 110 x 70mmRoHS指令(10物質対応)対応
スベランナー 篠原電機スベランナー篠原電機
9,698税込10,668
1袋(10本)
6日以内出荷
振動によるダクトカバーのズレを防ぎます。配線ダクト本体とカバーの接触する部分に貼ることで摩擦力が大きくなり、カバーのズレ落ちを防ぎます。
用途直射日光の当たらない屋内または盤内でご使用ください。貼付箇所の油分・ゴミ等を十分に除去して貼り付けてください。材質ウレタン系基材+ポリエステル計粘着剤質量(g)0.8(離形紙を含む製品1本あたりの単重)

配線ダクト』には他にこんなカテゴリがあります

ダクト用オプション