37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ケーブルサポート RP83 河村電器産業ケーブルサポート RP83河村電器産業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から46日以内出荷
ケーブルサポート RP84 河村電器産業ケーブルサポート RP84河村電器産業
4,298税込4,728
1個
当日出荷から21日以内出荷
整線パーツ
ケーブルサポート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルサポートヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,398税込5,938
1袋(25本)
当日出荷
電線支えの軽量化、作業工数・部品点数の削減に効果的です。プラスチック製のため、従来の金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。L 字型ケーブルサポートは、2 点止めで固定後の回転やズレを防止します。また、金属製の L 字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。
仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110全長A(mm)200幅B(mm)25寸法D(mm)11グレード耐候、耐熱寸法E(mm)180寸法C(mm)25使用可能リベット(Φmm)4.8寸法F(Φmm)4.9適合ビスM4
45- 58mm ケーブルグリップ[強力型] エスコ45- 58mm ケーブルグリップ[強力型]エスコ
18,900税込20,790
1本
当日出荷
仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。材質スチール製長さ(mm)(メッシュ)870全長(mm)1040質量(g)615引張強度(kN)20.7ケーブル径(Φmm)45~58
24- 33mm ケーブルグリップ[強力型] エスコ24- 33mm ケーブルグリップ[強力型]エスコ
12,700税込13,970
1本
当日出荷
仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。材質スチール製長さ(mm)(メッシュ)760全長(mm)890質量(g)235引張強度(kN)8.8ケーブル径(Φmm)24~33
8- 12mm ケーブルグリップ[強力型] エスコ8- 12mm ケーブルグリップ[強力型]エスコ
10,500税込11,550
1本
当日出荷
仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。材質スチール製長さ(mm)(メッシュ)560全長(mm)660質量(g)95引張強度(kN)4.7ケーブル径(Φmm)8~12
49- 60mm ケーブルグリップ(ステンレス製) エスコ49- 60mm ケーブルグリップ(ステンレス製)エスコ
16,800税込18,480
1本
当日出荷
仕様ステンレスワイヤー採用で錆びにくいため、海中や水中での配線作業に最適です。しっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップ材質ワイヤー部:SUS304ロック部:アルミ長さ(mm)(メッシュ)810全長(mm)940質量(g)450引張強度(kN)13ケーブル径(Φmm)49~60
13- 18mm ケーブルグリップ(ステンレス製) エスコ13- 18mm ケーブルグリップ(ステンレス製)エスコ
6,840税込7,524
1本
翌日出荷
材質ワイヤー部:SUS304、ロック部:アルミ全長(mm)390質量(g)30メッシュ寸法(mm)320引張強度(kN)2.3ケーブル径(Φmm)13~18
90-110mm ケーブルグリップ(中間用) エスコ90-110mm ケーブルグリップ(中間用)エスコ
23,200税込25,520
1個
翌日出荷
仕様メッシュ長:1130mm材質スチールワイヤー引張強度(kN)31.5ケーブル径(Φmm)90~110
75- 90mm ケーブルグリップ(中間用) エスコ75- 90mm ケーブルグリップ(中間用)エスコ
19,700税込21,670
1個
翌日出荷
仕様メッシュ長:950mm材質スチールワイヤー引張強度(kN)19.9ケーブル径(Φmm)75~90
架空配管用部材 巻き付けグリップ(シンブル付) 未来工業架空配管用部材 巻き付けグリップ(シンブル付)未来工業
11,980税込13,178
1袋(10個)
翌日出荷
メッセンジャーワイヤーに取り付け、壁面等(アイボルト等)に固定する場合の端部に使用します。巻き付けグリップとシンブルが一体となっているのでシンブルが落下する心配がありません。
適合メッセンジャーワイヤー:YM8-50適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:8sq(3.6Φmm)
18-24mm ケーブルグリップ エスコ18-24mm ケーブルグリップエスコ
5,580税込6,138
1個
翌日出荷
エスコ品番EA626J-3
60-75mm ケーブルグリップ(中間型) エスコ60-75mm ケーブルグリップ(中間型)エスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
エスコ品番EA626J-24
64- 76mm ケーブルグリップ(強力型) エスコ64- 76mm ケーブルグリップ(強力型)エスコ
39,600税込43,560
1個
翌日出荷
エスコ品番EA626GG-76
51- 64mm ケーブルグリップ(強力型) エスコ51- 64mm ケーブルグリップ(強力型)エスコ
43,800税込48,180
1個
翌日出荷
エスコ品番EA626GG-64
25- 38mm ケーブルグリップ(強力型) エスコ25- 38mm ケーブルグリップ(強力型)エスコ
36,900税込40,590
1個
翌日出荷
エスコ品番EA626GG-38
19- 25mm ケーブルグリップ(強力型) エスコ19- 25mm ケーブルグリップ(強力型)エスコ
42,000税込46,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA626GG-25
16- 19mm ケーブルグリップ(強力型) エスコ16- 19mm ケーブルグリップ(強力型)エスコ
39,700税込43,670
1個
翌日出荷
エスコ品番EA626GG-19
13- 16mm ケーブルグリップ(強力型) エスコ13- 16mm ケーブルグリップ(強力型)エスコ
40,700税込44,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA626GG-16
89-101mm ケーブルグリップ(強力型) エスコ89-101mm ケーブルグリップ(強力型)エスコ
43,800税込48,180
1個
翌日出荷
エスコ品番EA626GG-101
89-101mmケーブルグリップ エスコ89-101mmケーブルグリップエスコ
35,700税込39,270
1個
翌日出荷
エスコ品番EA626GF-101
76-89mm 中間型ケーブルグリップ エスコ76-89mm 中間型ケーブルグリップエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
エスコ品番EA626GC-89
76-89mm ケーブルグリップ エスコ76-89mm ケーブルグリップエスコ
32,100税込35,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA626GF-89
64-76mm ケーブルグリップ エスコ64-76mm ケーブルグリップエスコ
25,200税込27,720
1個
翌日出荷
エスコ品番EA626GF-76
6.2-9mm ケーブルグリップ エスコ6.2-9mm ケーブルグリップエスコ
9,910税込10,901
1個
翌日出荷
エスコ品番EA626GF-9
44-51mm 中間型ケーブルグリップ エスコ44-51mm 中間型ケーブルグリップエスコ
28,100税込30,910
1個
翌日出荷
エスコ品番EA626GC-51
4.8-6mm ケーブルグリップ エスコ4.8-6mm ケーブルグリップエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA626GF-6
32-38mm ケーブルグリップ エスコ32-38mm ケーブルグリップエスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
エスコ品番EA626GF-38
25-38mm 強力型ケーブルグリップ エスコ25-38mm 強力型ケーブルグリップエスコ
33,800税込37,180
1個
翌日出荷
エスコ品番EA626GK-38
25-32mm 中間型ケーブルグリップ エスコ25-32mm 中間型ケーブルグリップエスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA626GC-32
25-32mm ケーブルグリップ エスコ25-32mm ケーブルグリップエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA626GF-32
19-25mm 中間型ケーブルグリップ エスコ19-25mm 中間型ケーブルグリップエスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA626GC-25
16-19mm 中間型ケーブルグリップ エスコ16-19mm 中間型ケーブルグリップエスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
エスコ品番EA626GC-19
13-16mm 中間型ケーブルグリップ エスコ13-16mm 中間型ケーブルグリップエスコ
19,200税込21,120
1個
翌日出荷
エスコ品番EA626GC-16
13-16mm ケーブルグリップ エスコ13-16mm ケーブルグリップエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA626GF-16
114-126mm強力型ケーブルグリップ エスコ114-126mm強力型ケーブルグリップエスコ
66,200税込72,820
1個
翌日出荷
エスコ品番EA626GK-126
101ー114mm強力型ケーブルグリップ エスコ101ー114mm強力型ケーブルグリップエスコ
65,800税込72,380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA626GK-114

ケーブル整理用品』には他にこんなカテゴリがあります

配線用ケーブルグリップ