曜日別特売

SGケーブルアクセサリー ミニステッカー

SGケーブルアクセサリー ミニステッカー - エスジー工業

少数電線及び電源コード止めに適した、小型接着ステッカーです。
電線の被膜を傷つけにくいナイロン製ですので、安全にご使用いただけ、ナイロンの弾力で電線を確実に保持します。
小型なので、取付スペースを最小限に抑えられます。
SN-2はM3用のビス穴が付いています。

材質
【プラスチック】ポリアミド樹脂(ナイロン6) 【テープ】ポリエチレンフォーム
色
乳白
寸法L(mm)
20
束線径(Φmm)
Φ4.0~Φ5.5
内容量
1袋(500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81385459SN-2 乳白
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする