ワゴジャパン
プロテクティブワニングマーカ
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
色
イエロー
タイプ
梱包:ボックス
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
燃焼性
V0
内容量
1箱(25個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合負荷
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82774521
2002-115
0.2
0.007(火災)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
31日以内出荷
返品不可
82774950
285-1177
3.6
0.108(火災)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82775345
285-420
0.5
0.014(火災)
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82776289
2016-115
0.8
0.025(火災)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
82777235
281-415
0.5
0.014(火災)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
31日以内出荷
返品不可
82777330
284-405
1.4
0.048(火災)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82778520
2006-115
0.3
0.01(火災)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください