2ページ目: レール用プラグ

62件中 4162
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)

    ターミナルプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ブレーカ付
  • モータブレーカ付プラグ Panasonic(パナソニック)

    モータブレーカ付プラグ

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷から32日以内出荷
    材質ボディA/B:ABS樹脂クリームグレー定格3P 200V・E付適合電線(mm2)3.5~5.5入数(個)1
  • 保護装置 CP付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)

    保護装置 CP付ターミナルプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    30,980税込34,078
    1個
    6日以内出荷
    材質ボディA/B:ABS樹脂クリームグレー定格3P 15A 250V・E付入数(個)1
  • ファクトライン200用 モータブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン200用 モータブレーカ付ターミナルプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷から32日以内出荷
    用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)適合ファクトライン200専用種別ファクトライン200質量(kg)1.35クリームグレイ種類モータブレーカ付ターミナルプラグ定格3P200V・E付ブレーカ内蔵ブレーカ:0.2kW~7.5kW用モータブレーカ BBW-30CM型
  • ファクトライン30耐震補強金具 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン30耐震補強金具

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-5391質量(g)10
  • コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    コンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。L型は上段の導体から取り出すタイプです。
    仕様2P15A125V適合ファクトライン30専用トラスコ品番818-5378質量(kg)0.05クリームグレイタイプS型適合規格(PS)EJIS規格-
  • モータブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)

    モータブレーカ付ターミナルプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    上段3P回路用のターミナルプラグです。
    用途ファクトライン100・60共通質量(kg)0.94クリームグレイ定格3P 200V・E付ブレーカBBW-30CM型内蔵
  • コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    コンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。S型は下段の導体から取り出すタイプです。
    仕様2P15A125V適合ファクトライン30専用トラスコ品番818-5379質量(kg)0.05クリームグレイタイプL型適合規格(PS)EJIS規格-
  • 丸形引掛シーリングハンガー 東芝ライテック

    丸形引掛シーリングハンガー

    東芝ライテック
    439税込483
    1個
    6日以内出荷
    タイプ丸形引掛シーリング用
  • ファクトライン400 ブレーカ付ターミナルプラグ(コンパクトタイプ) Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン400 ブレーカ付ターミナルプラグ(コンパクトタイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    82,980税込91,278
    1台
    6日以内出荷
    ファクトライン400は、三相の高容量負荷電流電源が取り出せるプラグインダクトです。ファクトライン400は、三相400Aの分岐用プラグインダクトです。大型の工作機や成形機・乾燥機など、高容量負荷への直接分岐またはファクトライン100・60・30による小容量分岐回路の幹線としても使用できます。ブレーカ付のターミナルプラグやコンセントプラグ類も豊富にそろっており、安全性・信頼性の高い配線路を構成することができます。本体横向き施工で下面取り付けのみ使用できます。
    仕様接地端子材質ABS樹脂・耐熱銅板(t2.0)定格電圧(V)200定格電流(A)60端子ねじM6、アース:M4適合電線(mm2)14ブレーカBBWA360S適合電線ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)、ゴムキャブタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)入数1台極数(P)3構成要素サーキットブレーカ(BBWA360S)
  • ファクトライン200用 漏電ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン200用 漏電ブレーカ付ターミナルプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    62,980税込69,278
    1個
    6日以内出荷
    用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)適合ファクトライン200専用種別ファクトライン200質量(kg)1.35クリームグレイ種類漏電ブレーカ付ターミナルプラグブレーカ内臓漏電ブレーカ(BKW-50S型)
  • ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷から32日以内出荷
    用途三相電源の取り出しに使用します。適合ファクトライン400専用種別ファクトライン400アイボリーグレイタイプボックスタイプ種類ブレーカ付ターミナルプラグ
  • ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    61,980税込68,178
    1個
    32日以内出荷
    用途三相電源の取り出しに使用します。適合ファクトライン400専用種別ファクトライン400質量(kg)1.3アイボリーグレイタイプコンパクトタイプ種類ブレーカ付ターミナルプラグ
  • ファクトライン400用 ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン400用 ターミナルプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1個
    32日以内出荷
    用途三相電源の取り出しに使用します。適合ファクトライン400専用種別ファクトライン400質量(kg)0.8アイボリーグレイタイプコンパクトタイプ種類ターミナルプラグ定格3P60A300V・E付
  • ファクトライン20用 PLCプラグ器具取付台 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン20用 PLCプラグ器具取付台

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    PLCプラグの下部に取り付けて使用します。無線アクセスポイントやネットワークカメラなどの機器を固定します。
    種別ファクトライン20質量(kg)0.2ホワイト種類PLCプラグ器具取付台
  • ファクトライン20用 PLCプラグ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン20用 PLCプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    72,980税込80,278
    1個
    6日以内出荷
    ファクトライン本体の電源ラインを利用して通信機器のネットワークが簡単に構築できます。PLCプラグは簡単に着脱でき、ライン上で移設が可能です。JIS C 8366ライティングダクト(メーカーショップライン)にも設置可能です。
    種別ファクトライン20質量(kg)0.42ホワイト種類PLCプラグ
  • 【スライドコンセント用】引掛けシーリング コイズミ照明

    【スライドコンセント用】引掛けシーリング

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    コイズミ製「スライドコンセント」に適合する、引っ掛けシーリングプラグです。
    用途適合負荷は100V専用600W(6A)までです。適合重量は、3kgまでです。日本製幅(mm)54質量(kg)100高さ(mm)30奥行(mm)29
  • ファクトライン60 本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン60 本体

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷
    上段3線は3相3線または単相3線用で、下段2線は単相電源用に使用します。 保護キャップ付です。 アースはダクトのケースを利用してます。
    長さ(mm)3000質量(kg)9.1定格3P60A300V・E付+2P20A300V・E付
  • ファクトライン100 本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン100 本体

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷
    上段3線は3相3線または単相3線用で、下段2線は単相電源用に使用します。 保護キャップ付です。 アースはダクトのケースを利用してます。
    定格3P100A300V・E付+2P20A300V・E付
  • ファクトライン30接続部補強金具 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン30接続部補強金具

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-5395長さ(mm)150質量(g)360
  • ファクトライン30用 蛍光灯プラグ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン30用 蛍光灯プラグ

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蛍光灯の電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。プラグとクランプで構成されており、器具を直付けできます。
    用途ファクトライン30専用仕様2P6A300V・E付質量(kg)0.05適合規格(PS)Eリード線長さ(mm)480リード線0.75mm2×2、1.25mm2×1
  • 蛍光灯プラグ Panasonic(パナソニック)

    蛍光灯プラグ

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    下段の2P回路に蛍光灯を直付けする場合に使用します。プラグとクランプで1セットになっています。
    用途ファクトライン100・60共通仕様2P6A250V・E付トラスコ品番818-5436質量(kg)0.16適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
レール用プラグ