21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 抜け止めコンセントプラグ(アース付) Panasonic(パナソニック)

    抜け止めコンセントプラグ(アース付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。仕様接地2P15A125V抜け止め。トラスコ品番818-5353質量(kg)0.04クリームグレイ
  • 抜け止めコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    抜け止めコンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    下段の2P回路用抜け止めコンセントプラグです。(100V専用)
    用途ファクトライン100・60共通仕様2P15A125V抜け止めトラスコ品番818-5434質量(kg)0.07適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
  • 抜け止めコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    抜け止めコンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    抜け止めコンセントが付いたコンセントプラグです。
    幅(mm)27質量(kg)0.06高さ(mm)33.5奥行(mm)48定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • ファクトライン20 抜け止めコンセントプラグ(アース付) 接地2P15A125V抜け止め Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン20 抜け止めコンセントプラグ(アース付) 接地2P15A125V抜け止め

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
    質量(kg)0.04ホワイト
  • 抜止めコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    抜止めコンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
    用途ファクトライン30専用仕様2P15A125V抜け止め質量(kg)0.05クリームグレイ適合規格(PS)E
  • 抜け止めコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    抜け止めコンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。仕様2P15A125Vトラスコ品番818-5352質量(kg)0.04クリームグレイ
  • ショップライン抜け止めコンセントN95 Panasonic(パナソニック)

    ショップライン抜け止めコンセントN95

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • 抜止コンセント ライティングダクト用 オーム電機

    抜止コンセント ライティングダクト用

    オーム電機
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ライティングダクト用の抜止コンセント。 1500Wまで
    定格15A-125V
  • ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    薄型のダブルコンセント。正面の2ヵ所にキャップを差し込めます。
    適合2P15A125V 2コ用クールホワイト適合規格(PS)EJIS規格JIS 8366
  • アース付コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    アース付コンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様2P15A125V
  • ショップラインアース付コンセントN95 Panasonic(パナソニック)

    ショップラインアース付コンセントN95

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • ペンダント用プラグ JAPPY

    ペンダント用プラグ

    JAPPY(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)44.4×32材質(本体)PC樹脂電流(A)6電圧(V)125材質(カバー)PC樹脂他
  • ライティングダクト ペンダント用プラグ JAPPY

    ライティングダクト ペンダント用プラグ

    JAPPY
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ねじ込み接続のペンダントライト等を接続する場合にご使用いただけます。ダクト本体へねじ込みプラグを簡単に接続。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
    材質【本体・カバー】PC樹脂ピュアホワイト質量(g)32規格PSE適合負荷6A-125V吊下荷重(kg)~5
  • 抜止コンセントプラグ JAPPY

    抜止コンセントプラグ

    JAPPY(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    用途抜止コンセントが付いたコンセントプラグとしてご使用いただけます。材質(本体)ユリア樹脂質量(g)40規格PSE材質(カバー)PBT樹脂適合負荷15A-125V
  • 抜け止めダブルコンセントプラグ(アース付) Panasonic(パナソニック)

    抜け止めダブルコンセントプラグ(アース付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。仕様接地2P15A125V抜け止め・2コ用。トラスコ品番818-5354質量(kg)0.1クリームグレイ
  • 抜け止めコンセントプラグE付 Panasonic(パナソニック)

    抜け止めコンセントプラグE付

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
  • コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    コンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    下段の2P回路用コンセントプラグです。(100V専用)
    仕様2P15A125V適合ファクトライン100・60共用トラスコ品番818-5435質量(kg)0.07クリームグレイタイプ-適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
  • コンセントプラグ(アース付) Panasonic(パナソニック)

    コンセントプラグ(アース付)

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。仕様接地2P15A125V。トラスコ品番818-5351質量(kg)0.04クリームグレイ
  • 引掛コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    引掛コンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    接地3P20A引掛コンセント付(WF2420WK)
    仕様3P20A250Vトラスコ品番818-5382質量(kg)0.27クリームグレイ適合規格(PS)E
  • コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    コンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。L型は上段の導体から取り出すタイプです。
    仕様2P15A125V適合ファクトライン30専用トラスコ品番818-5378質量(kg)0.05クリームグレイタイプS型適合規格(PS)EJIS規格-
  • コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    コンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。S型は下段の導体から取り出すタイプです。
    仕様2P15A125V適合ファクトライン30専用トラスコ品番818-5379質量(kg)0.05クリームグレイタイプL型適合規格(PS)EJIS規格-

レール用プラグ』には他にこんなカテゴリがあります

コンセントプラグ