絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 日本製線(151)
  • PANDUIT(パンドウイット)(142)
  • JEFCOM(ジェフコム)(103)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(41)
  • TERADA(寺田電機製作所)(39)
  • AMPHENOL(33)
  • サンワサプライ(31)
  • 東名通信工業(27)
  • RS PRO(26)
  • 関西通信電線(21)
  • コーニング(20)
  • 協和ハーモネット(18)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
  • Sanko IB(12)
  • BUFFALO(バッファロー)(11)
  • エレコム(10)
  • JAPPY(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [ワンタッチ式] LANケーブル用タグ(100個) エスコ

    [ワンタッチ式] LANケーブル用タグ(100個)

    エスコ
    1,990税込2,189
    1袋
    当日出荷
    仕様ケーブル把持部:滑り止めバネ圧方式適用線材径:Φ5.0~Φ6.3材質ポリプロピレン樹脂(PP)乳白色
  • LAN ケーブルテスター エスコ

    LAN ケーブルテスター

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかります。アースのチェックも可能です。遠くのパッチパネルやウォールプレートのケーブルもリモコン操作でテストできます。自動/手動スキャン機能付。カテゴリー5e、6、6A対応。
  • LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6準拠/マグネット付) エスコ

    LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6準拠/マグネット付)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    最大50mまで延長(2本合計)。※規格対応のケーブルに限る。LANケーブルの中継・延長に最適です。ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。マグネット付なのでスチール面にくっつけて設置できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。光回線を使ったインターネット環境でのLANケーブルの延長に最適です。デスクなどのスチール面にくっつけて設置できるマグネット付きです。オフィス環境などで取り回しよく使えます。ギガビットイーサネットに対応し、カテゴリー6までサポートします。高速の通信環境でもお使いいただけます。
    質量(g)約8コネクタ形状RJ45(8極8芯)、ストレート全結線、UTPサイズ(mm)14.6(W)×29(D)×18.6(H)カテゴリー6準拠
  • LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠) エスコ

    LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠)

    エスコ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。 10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。 UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。
    仕様●カテゴリ:CAT6A●サイズ(W×D×H)mm:15×30.1×16.9●コネクタ形状:RJ-45メス・メス●規格名:10GBASE-T●結線仕様:ストレート結線●カラー:ホワイト●重量(g):4.4●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合アズワン品番65-2206-19
  • LANケーブルテスター(親機・子機タイプ) エスコ

    LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)

    エスコ
    26,600税込29,260
    1個
    翌日出荷
    PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。
    仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書
  • 125V/ 6A 引掛埋込ローゼット(コンセント付) エスコ

    125V/ 6A 引掛埋込ローゼット(コンセント付)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-142
  • LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠) エスコ

    LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠)

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    最大50mまで延長(2本合計)。※規格対応のケーブルに限る。LANケーブルの中継・延長に最適です。ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。ゲーミングPCなど超高速通信環境でのLANケーブルの延長に最適です。カテゴリー6Aまでサポートし、10ギガビットイーサネットに対応。ゲーミングPCなどで必要な超高速通信環境でもお使いいただけます。
    質量(g)約5コネクタ形状RJ45(8極8芯)、ストレート全結線、UTPサイズ(mm)14.6(W)×29.5(D)×16.1(H)カテゴリー6a準拠
  • RJ45プラグ保護カバー 黒/10個 エスコ

    RJ45プラグ保護カバー 黒/10個

    エスコ
    390税込429
    1袋(10個)
    当日出荷
    HUBやパソコンの空いているLANのプラグに取り付けることにより、外部損傷やゴミ・ほこりからプラグを守ります。
    適合プラグRJ45プラグカテゴリー5、5e、6準拠
  • RJ45プラグ保護カバー EA764BKシリーズ エスコ

    RJ45プラグ保護カバー EA764BKシリーズ

    エスコ
    4,740税込5,214
    1袋(100個)
    翌日出荷
    ケーブル識別に便利、しかもラッチ保護カバー付モジュラーカバー。ラッチ保護機能付きのモジュラーカバーです。ケーブルを自作する前に取り付ける先付けタイプです。 。ADT-RJ45-10AN・100ANのショートタイプのRJ-45コネクタには対応していません。直径が6mm以上のケーブルには対応していません。
    適合プラグRJ45プラグカテゴリー5e、6準拠
  • LAN用モジュラージャック(カテゴリー6) エスコ

    LAN用モジュラージャック(カテゴリー6)

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    適合Cat.6寸法(mm)44×37.6×22.7(H)
  • LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/6口) エスコ

    LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/6口)

    エスコ
    7,760税込8,536
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-196
  • LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/3口) エスコ

    LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/3口)

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-193
  • LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/1口) エスコ

    LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/1口)

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-191
  • LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/6口) エスコ

    LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/6口)

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-186
  • LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/4口) エスコ

    LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/4口)

    エスコ
    4,080税込4,488
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-184
  • 電話用モジュラージャック(6極6心) エスコ

    電話用モジュラージャック(6極6心)

    エスコ(1件のレビュー)
    795税込875
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-166
  • 電話用モジュラージャック(6極4心) エスコ

    電話用モジュラージャック(6極4心)

    エスコ
    605税込666
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-164
  • 電話用モジュラージャック(6極2心) エスコ

    電話用モジュラージャック(6極2心)

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-162
  • モジュラープラグ(Cat5E/レバー折防止/10コ) エスコ

    モジュラープラグ(Cat5E/レバー折防止/10コ)

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA764BR-3
LAN製品