絞り込み
ブランド
  • TRENDnet
  • 日本製線(151)
  • PANDUIT(パンドウイット)(141)
  • JEFCOM(ジェフコム)(103)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(41)
  • TERADA(寺田電機製作所)(39)
  • AMPHENOL(33)
  • サンワサプライ(31)
  • 東名通信工業(27)
  • RS PRO(26)
  • 関西通信電線(21)
  • コーニング(20)
  • エスコ(19)
  • 協和ハーモネット(18)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
  • BUFFALO(バッファロー)(12)
  • Sanko IB(12)
  • エレコム(10)
  • JAPPY(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インラインPoEテスター TRENDnet

    インラインPoEテスター

    TRENDnet
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    PoE++、PoE+、PoE、パッシブ PoE テクノロジを正確にテストします。アクティブ接続で動作し、PoE ソースと PoE デバイスの間にインラインで配置するように設計。ワット数、電圧、アンペア数などのリアルタイムの PoE 情報を表示可能。バッテリー不要で操作できます。
    適合ハードウェアバージョン:Ver.1規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt構成ポート:PSEテストポートx1、PDテストポートx1モードテスト(I):接続された PD の電圧、アンペア数、ワット数を表示する PoE インライン テストに使用、テスト(N):非標準パッシブ PoE デバイスに使用、テスト(T):PSE デバイスをテストして、PoE スイッチまたはインジェクタがサポートする PoE 規格と電圧出力を判断可能【すべてのモードにおいて、PDへのデータ転送は行われません。】動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ-11/RJ-45カット/ストリップ/圧着工具 TRENDnet

    RJ-11/RJ-45カット/ストリップ/圧着工具

    TRENDnet
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    LANケーブルの加工に使用するかしめ工具。RJ45、RJ11コネクタに対応。8および6ポジション・モジュラー・プラグのケーブルの切断、皮むき、圧着を行います。使用していないときにツールを閉じた状態に保つラチェット機構を搭載。コンパクトサイズで持ち運びやすく、必要な時にすぐ使用できます。
    仕様(ハードウェアバージョン)1構造(筐体)長期耐久性のオールスチール構造対応コネクタ8P/RJ-45 および 6P/RJ-12、RJ-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブルテスター TRENDnet

    LANケーブルテスター

    TRENDnet
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    LAN、USB、BNCケーブルに対応した多機能ケーブルテスター。最大300mのケーブル長までピン配置を正確にテスト。正常、断線、短絡、クロス接続ピンを識別。連続スキャンモードと手動スキャンモードを搭載。シールド(スクリーン)ケーブルの接地をテスト。標準トーンプローブ(TC-TP1)を使用したケーブル追跡用の内蔵トーンジェネレーター。BNC-Ethernet変換アダプター付属。専用ケース付き。オプションのアダプタTC-NTUF(含まれていません)を使用してUSBおよびIEEE 1394ケーブルをテスト可能
    その他【ハードウェアバージョン】Ver.1セット内容TC-NT2、クイックインストールガイド、2x RJ-45-BNC変換アダプタ、ネットワークパッチケーブル、キャリーポーチ寸法(mm)【送信機】117×67×27【受信機】117×32×27質量(g)【送信機】108【受信機】 44周波数(Hz)【トーン】600 - 800電源(V)【送信機】9角型電池(ユーザ様にてご用意)【受信機】接続されたケーブルを介して送信機から給電規格【ピン配列のテスト対応規格】10/100/1000 Base-T、10 Base-2(同軸)、RJ-11 / RJ-12 / RJ-45、EIA/TIA-356A / 568A / 568B、トークンリングケーブルインターフェース【受信機】テストポート、LEDインジケーター【送信機】テストポート ×2、手動テストボタン、自動テストボタン、電源/トーンスイッチ、LEDインジケーター適合ケーブルCat 7/6/6/6a/5/5e/4/3/3e、同軸ケーブル、USBおよび1394ケーブル(TC-NTUF使用時)※活線用に設計されていません。テスターを活線に接続すると、テスターが損傷することがあります。動作温度(℃)0 - 50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE
  • パンチダウン工具 TRENDnet

    パンチダウン工具

    TRENDnet
    6,098税込6,708
    1台
    当日出荷
    110 および Krone ブレードを備えており、1 回の操作で終端の挿入と切断が可能。調整可能な高低作動設定により、終端の要件やユーザーの好みに対応。予備の保管庫によりブレードの紛失を防ぎ、精密ブレードは 110 と Krone 間で便利に交換およびリバーシブルにできます。ツイスト&ロック式のホルダーにより、刃の交換が素早く簡単になり、刃の抜け落ちを防止。
    適合ハードウェアバージョン:Ver.1対応110ブロック、クローネ端子RoHS指令(10物質対応)対応
LAN製品