絞り込み
規格
- CAT5e(3)
ブランド
- サンワサプライ
- 日本製線(151)
- PANDUIT(パンドウイット)(142)
- JEFCOM(ジェフコム)(103)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(41)
- TERADA(寺田電機製作所)(39)
- AMPHENOL(33)
- 東名通信工業(27)
- RS PRO(25)
- 関西通信電線(21)
- エスコ(19)
- コーニング(19)
- 協和ハーモネット(18)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
- Sanko IB(12)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- エレコム(10)
- JAPPY(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

RJ-45コネクタ(単線用・ロードバー付)
サンワサプライ(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(10個)ほか当日出荷自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。付属品ロードバー仕様1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応規格CAT5e適合ケーブルKB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)
RJ-45コネクタ_CAT6A_貫通型
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(10個)当日出荷カテゴリ6A LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。 ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。 ロードバー部品を使用しないため、コネクタに直接通すだけの効率的な加工が可能です。 貫通式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。 カテゴリ6A(10ギガビット)に完全対応し、カテゴリ6(ギガビット)にも対応できます。 単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。 つめ折れ防止機能のあるへの字ラッチ形状をしています。 ラッチ保護カバーが必要ないので、抜き差しの際の操作感が良いです。 専用ブーツ付きで、ケーブル屈曲の際にケーブルを保護します。寸法(mm)ブーツ挿入口:6.5コネクタ形状RJ-45コネクタ/への字ラッチ加工芯線:貫通型(透過型)適合ケーブルKB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WNコネクタ構造:ホリゾンタル適合工具かしめ:LAN-TL22 / 外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308材質(ピン)50μm金メッキピン導体単線、より線両対応RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
RJ-45コネクタ(単線用)
サンワサプライ¥789~税込¥868~1パック(10個)ほか当日出荷ギガビットイーサネット完全対応、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのRJ-45コネクタです。 ロードバー不要で、加工のしやすい単線用コネクタです。仕様1000BASE-TX、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応規格CAT5e適合ケーブルKB-T5-CB100シリーズ、KB-T5-CB300シリーズ適合工具HT-500R(かしめ工具)、HT-568R(かしめ工具)、LAN-TL6(かしめ工具)、LAN-TL8(かしめ工具)、LAN-TL9(外皮むき工具)、LAN-TL5(外皮むき工具)、HT-308(外皮むき工具)
LANケーブルテスター_
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を2段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 片手にすっぽり収まる小型サイズで、胸ポケットに収納・携帯できます。 使用電池が、お求めやすい単四乾電池になっています。セット内容単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書色ブラックケーブル長(m)305表示方式LED対応コネクタRJ-45コネクタ, RJ-11コネクタ使用電池単四乾電池×2本測定内容(結線等)ストレート/クロス判別、詳細な結線、配線ミス(断線等)断線の有無、断線している芯線の特定適合ケーブルUTPケーブル, STPケーブル, 電話ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブルテスター
サンワサプライ(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。 USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。付属品006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書質量(g)マスターユニット/約68(電池含まず)、リモートユニット/約42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット/70×26×104、リモートユニット/35×26×104適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0910-80
LANケーブルテスター
サンワサプライ(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷付属品乾電池×1(006P9V、テスト用)、収納ポーチ質量(g)マスターユニット:70、リモートユニット:48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット:66×29.5×105.5、リモートユニット:37×28×105.5適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0875-05
LANケーブル自作工具キット
サンワサプライ(7件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。 この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。セット内容LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)スパイキ×1(LAN-TL10)簡易皮むき工具×1(HT-308)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)カテゴリ6 RJ-4アズワン品番64-0862-71
カテゴリ6RJ45コネクタ(単線用)
サンワサプライ(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(10個)ほか当日出荷自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応しています。 ロードバー付きです。適合ケーブルKB-T6L-CB100・300、LKB6-CB300W (カテゴリ6単線ケーブル)
RJ-45コネクタ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。ケーブル貫通式で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。アルタネート(4アップ4ダウン)方式で、ケーブル性能を引き出すことができます。カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応し、カテゴリ5eにも対応できます。単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。仕様芯線加工:貫通型(透過型)、金属ピン:50μm金メッキピン、ケーブル導体:単線、より線両対応適合モジュラーカバー:ADT-MC3K、ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、ADT-MC6-100、ADT-MC7L、ADT-MC7BL、ADT-MC9 ※使用するケーブルの直径により対応(モジュラーカバーのケーブル対応については、自作LANパーツ・工具 早見表を参照)材質筐体:ポリカーボネート適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造アルタネート方式(4アップ4ダウン)コネクタ形状RJ-45コネクタ適合ケーブルKB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WN、KB-T5-CB100BKN、KB-T5-CB100BLN、KB-T5-CB100GN、KB-T5-CB100N、KB-T5-CB100RN、KB-T5-CB100YNKB-T5-CB300BKN、KB-T5-CB300BLN、KB-T5-CB300GN、KB-T5-CB300N、KB-T5-CB300RN、KB-T5-CB300YN、KB-C5L-CB100BLN、KB-C5L-CB100WN、KB-C5L-CB300BLN、KB-C5L-CB300WNKB-T5Y-CB300N、KB-T5Y-CB300LBN、KB-T5Y-CB300GN、KB-T5Y-CB300RN、KB-T5Y-CB300YNKB-CP5-CB100適合工具かしめ工具:LAN-TL22、外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6(カテゴリ5eにも対応)
カテゴリ6ARJ-45コネクタ
サンワサプライ(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(10個)ほか当日出荷10ギガビットイーサネットケーブル自作用RJ-45コネクタです。 性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ6A適合の単線用コネクタです。 前面キャップ付きで、高性能な加工ができます。付属品前面キャップ適合ADT-MC7L・MC7BL構造単線用適合ケーブルKB-T6A-CB100シリーズ・300シリーズ(カテゴリ6A単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL8、前面キャップ取り付け用LAN-TL11適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
STPコネクタ
サンワサプライ¥2,498~税込¥2,748~1セット(10個)当日出荷自作用STP(RJ-45シールド付き)コネクタです。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。適合工具(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合
かしめ工具
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷LANケーブルをパッチケーブル加工する際のRJ-45コネクタ用かしめ工具です。貫通式RJ-45コネクタ用かしめ工具です。UTPケーブル、STPケーブル、PoEケーブルを加工する際に、また単線・より線に対応しています。垂直方向に圧着可能で、かしめ精度が抜群です。かしめ部には亜鉛アルミニウム合金を採用し、加工精度と耐久性を向上させます。かしめるのと同時に貫通した芯線も切断できます。ケーブル固定クリップをクリンプ可能です。ケーブル芯線用カッター付きです。Lockボタン付きで、グリップを閉じて携帯することができます。仕様クリンパー:クリップ用クリンパー圧着、ラチェット:ラチェット機能付き、対応コネクタ構造:UTPコネクタ、STPコネクタ材質かしめ部:亜鉛アルミニウム合金対応コネクタ貫通型RJ-45コネクタ(8P)、ADT-6RJKN-10、ADT-6RJKN-100カッターケーブル芯線カッター
RJ-45コネクタ(より線用)
サンワサプライ(2件のレビュー)¥789税込¥8681セット(10個)当日出荷自作用RJ-45コネクタです。より線用です。エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。仕様より線用適合ケーブルKB-T5Y-CB300Nシリーズ(カテゴリ5eより線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8アズワン品番64-0889-21適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)
RJ-45プラグ_ツメを復元
サンワサプライ¥1,098税込¥1,2081セット(10個)当日出荷LANケーブルプラグのツメ(ラッチ)が折れてしまった時の、後付け用ラッチです。プラグの上からはめ込むだけで簡単に取付けできます。敷設済のLANケーブルでツメ(ラッチ)が折れてしまった際に、ケーブルを張り替える事なく、コネクタの復元ができます。対応コネクタRJ-45コネクタ、RJ-45コネクタ入数(個)10RoHS指令(10物質対応)対応
かしめ工具(ラチェット付き)
サンワサプライ¥8,298税込¥9,1281個当日出荷UTPケーブル加工の必需品。 単線・より線用ラチェット付のかしめ工具。 かしめ部は亜鉛アルミニウム合金を採用しています。適合RJ-45(8P)アズワン品番64-0853-87
RJ-45コネクタ
サンワサプライ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷10ギガビットイーサネット対応のカテゴリ6ALANケーブルを自作するためのRJ-45シールドコネクタです。 。10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域をサポートする10GBASE-T規格に準拠しています。フルメタルダイカスト構造で、EMI対策も万全、高耐久性・高信頼性を維持します。電力線ネットワークをサポート、PoE af・at・bt、UPoEにも対応します。ケーブル外径6.0mm~7.5mm、23~AWG規格の単線・より線対応します。専用のカシメ工具無しでケーブル加工が可能、また繰り返し使用することができます。用途10ギガビットイーサネット完全対応、自作用CAT6A RJ-45シールドコネクタ。質量(g)19.6コネクタ形状RJ-45(シールド)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×56×18.4適合ケーブル外径(Φmm)6.0~7.5適合ケーブル単線・より線、23~26AWGRoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合カテゴリーCAT6A
かしめ工具
サンワサプライ¥9,698税込¥10,6681個当日出荷LANケーブルをパッチケーブル加工する際のRJ-45コネクタ用かしめ工具です。UTPケーブル、STPケーブル、PoEケーブルを加工する際に、また単線・より線に対応したかしめ工具です。垂直方向に圧着可能で、かしめ精度が抜群です。ラチェット機能付きで、かしめ加工精度を向上させます。かしめ部には亜鉛アルミニウム合金を採用し、加工精度と耐久性を向上させます。仕様かしめ部材質:亜鉛アルミニウム合金 クリンパー:クリップ用クリンパー圧着 ラチェット:ラチェット機能付き 重量:347g 対応コネクタ構造:UTPコネクタ、STPコネクタ全長(mm)190対応コネクタRJ-45コネクタ(8P)カッターケーブル芯線カッター
RJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要
サンワサプライ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷10ギガビットイーサネット対応のカテゴリ6ALANケーブルを自作するためのRJ-45シールドコネクタです。 。カシメ工具不要でケーブル加工が可能、また繰り返し使用することができます。フルメタルダイカスト構造で、EMI対策も万全、高耐久性・高信頼性を維持します。電力線ネットワークをサポート、PoE af・at・bt、UPoEにも対応します。ケーブル外径6.0mm~7.5mm、23~26AWG規格の単線・より線対応します。仕様ツメ折れ防止コネクタ:無、コネクタ構造:STP、対応ケーブル導体:単線・より線用、対応ケーブル芯線:23AWG~26AWG、対応ケーブル外径:6.0mm~7.5mm、対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合、本体構造:メタルダイカスト構造、適合外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ適合ケーブルKB-T6AAD-CB100BK※、KB-T6AAD-CB300BK※、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W (カテゴリ6A LANケーブルのみ)RoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブルテスター
サンワサプライ¥42,980税込¥47,2781個当日出荷LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性を液晶表示でチェックできます。 ケーブル長を計測可能で、計測した数値を4個まで記憶できるメモリー機能が付いています。 本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。 プローブでの識別のための信号発生機能を内蔵、ネットワーク工事に欠かせないテスターです。付属品専用キャリングケース、006P 9V乾電池×1個(テスト用)、TEL用アタッチメント、取扱説明書、保証書適合ケーブル/UTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、BNCケーブル(RG-58コネクタ)プローブ/LAN-T256712寸法(mm)W98×D205×H40質量(g)約310(電池含まず)測定精度10%+1m表示分解能0.1mアズワン品番64-0868-47測定距離(m)2~255
サージプロテクタ
サンワサプライ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷雷サージからネットワーク接続機器を保護します。IP67防水規格で屋外での使用も可能です。 10ギガビットイーサネットに対応しています。PoE(パワーオーバーイーサネット)af/at/btに対応しています。鍛造アルミボディーで、EMCノイズも万全です。※本製品は内部に電子部品を使用しているため、フルークテスターのギガテストではpassしません。仕様DC電流:1A(2ペア)、2A(4ペア)最大100W コモンモード保護等級(10/700μs):10KA サージ放電電流:20KA(8/20μs、2.5KA/ライン) ディファレンシャル保護等級(10/700μs):6KA リターンロス10MHz/100MHz:-20db 重量:380g 制限電圧(ラインーグランド):300V 制限電圧(ラインーライン):10V 挿入損失MHz/100MHz:-1db 対応ケーブル径:5~12mm※接続するケーブルが5mmより細いケーブルの場合、防水カバー部に隙間が生じるセット内容アースコード0.5m、ネジ×2本、取扱説明書寸法(mm)W53×D209×H37.5定格電圧44~57VDC(最大60VDC)応答時間5nsインターフェースIEEE802.3bz2.5GbE/5GbE/10GbENBASE-T、IEEE802.3ab1000BASE-T、IEEE802.3u100BASE-TX、IEEE802.310BASE-T動作温度-40~65℃コネクタRJ-45シールドポートRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67
ツメ折れ防止カテゴリ5eRJ-45コネクタ
サンワサプライ¥1,098~税込¥1,208~1セット(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷自作用のカテゴリ5eRJ-45コネクタです。曲げても折れないナイロン製ツメと性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ5e適合の単線用コネクタです。仕様単線仕様適合ケーブルKB-T5-CB100シリーズ・CB300シリーズ(カテゴリ5単線ケーブル)、KB-C5L-CBシリーズ適合工具(かしめ工具)LAN-TL8、HT-500R、HT-568R(外皮むき工具)LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
LANケーブルテスター
サンワサプライ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックが可能です。本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取外せるので、敷設済みのケーブルも用意にチェックが可能です。電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。ベルト固定用クリップ付きで、現場での作業の際大変便利です。表示方式LEDRoHS指令(10物質対応)対応
POEカテゴリ6RJ-45コネクタ
サンワサプライ¥3,598税込¥3,9581セット(10個)当日出荷適合モジュラーカバーADT-MC8(モジュラーカバー先付タイプ)形状RJ-45コネクタ適合ケーブルより線用適合工具LAN-TL12(かしめ工具)アズワン品番64-0872-96適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
LANテスター
サンワサプライ¥47,980税込¥52,7781個当日出荷ショート・オープン・ミスワイヤ・逆配線・スプリットペア・シールド状況を検査できます。LANケーブル、電話ケーブル、CATV同軸ケーブルの検査ができます。ケーブルの長さを測定することもできます。同仕様のケーブルを連続で測定する際に便利なクイックテスト機能を装備しています。ハブやスイッチのソケットと通信するPORT Finder機能を装備しています。アナログトーン、デジタルシングルトーン/デュアルトーンのトーンジェネレータ機能を装備しています。リモートユニットが4台付属で、多くの配線ケーブルで効率の良い検査ができます。テスト結果や結線図をわかりやすくLCD表示できます。仕様測定内容(結線等):ストレート/クロス判別・詳細な結線・配線ミス・ペア割れ検出、測定内容(断線等):断線の有無・断線している芯線の特定、測定機能:ポートファインダー機能、ケーブル長測定・表示:測定長:1~300m(スプリットペア―は1.2m~)・測定精度:10m以下/±2m 10m以上/±5%・表示分解能:1m・リモートユニット:4台(ID1~ID4)、PoE測定:無、トーンジェネレータ機能:有アナログ1KHz・デジタルシングルトーン/デュアルトーン※トーンジェネレーターのトーンを検出するには、別売りのプローブ(LAN-T256712)が必要となりますセット内容LANケーブルテスター、リモートユニット×4台、単四乾電池×4本(テスト用)、収納ケース、取扱説明書・保証書リモートユニット(ID1、ID2、ID3、ID4)色ブラック質量(g)120(電池含まず)(本体)、20(リモートユニット)ケーブル長(m)300(測定対応)表示方式128×64ドットマトリクスLCD(56×37.5mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×120×33(本体)、44×42×28(リモートユニット)対応LAN-T256712(プローブ)対応コネクタRJ-45コネクタ/RJ-11コネクタ/その他コネクタRJ-12コネクタ、COAXコネクタ(Fコネクタ)使用電池単四乾電池×4適合ケーブルUTPケーブル/STPケーブル/電話ケーブル/その他ケーブルデジタルCATV/CATV/SATV同軸ケーブル(RG59/RG6/RG11同軸ケーブル)
かしめ工具(ラチェット付き)
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷単線・より線用ラチェット付きかしめ工具です。 かしめ部はアルミニウム亜鉛メッキを採用しています。付属品簡易皮むき工具適合RJ-45(8P)、RJ-12・11(6P)アズワン品番64-0852-94
HUBボックス 2U
サンワサプライ¥54,980~税込¥60,478~1台3日以内出荷19インチマウント対応の2U収納スペースを備え、スイッチングハブやネットワーク機器を省スペースで整理できます。前面にアクリル窓を採用しているため、扉を開けずに機器の動作状況を確認できます。正面と側面のパネルが取り外せる構造なので、配線作業や機器交換をスムーズに行えます。壁面設置と床置き設置の両方に対応しており、設置場所に合わせて柔軟に運用できます。通気用スリットを増やした設計により、収納機器の放熱性を高めて安定した運用をサポートします。表面には傷や汚れが目立ちにくいサテン塗装を施しているため、オフィスや設備環境でも美観を保ちやすい仕様です。収納する機器のサイズや数量に合わせて選べるよう、用途に応じた6サイズをシリーズ展開しています。付属品ケージナット・ネジセット(8セット)、鍵×2個(1種類)仕様アクリル窓:ダークスモーク(t=2.0mm)材質キャビネット/スチール(エポポリ粉体塗装、サテン塗装)、扉窓/アクリル、床置き用フラットバータイプ鍵:シリンダー錠種類鍵:1種類200番板厚(mm)壁面側:t=0.8、取付け部:t=1.6口数1個口対応セキュリティワイヤ取付:否角穴(mm)9.5形態出荷:組立出荷外装前面:パネルアクリル窓付き、背面:パネル、側面:パネル総耐荷重(kg)20六角レンチ(mm)4マンセル記号10YR8.5/0.5ユニット数2Uキャスターの有無なしアジャスターの有無なし鍵の有無有
HUBボックス 2U
サンワサプライ¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷19インチマウント対応の2U収納スペースを備え、スイッチングハブやネットワーク機器を省スペースで整理できます。前面にアクリル窓を採用しているため、扉を開けずに機器の動作状況を確認できます。正面と側面のパネルが取り外せる構造なので、配線作業や機器交換をスムーズに行えます。壁面設置と床置き設置の両方に対応しており、設置場所に合わせて柔軟に運用できます。通気用スリットを増やした設計により、収納機器の放熱性を高めて安定した運用をサポートします。表面には傷や汚れが目立ちにくいサテン塗装を施しているため、オフィスや設備環境でも美観を保ちやすい仕様です。収納する機器のサイズや数量に合わせて選べるよう、用途に応じた6サイズをシリーズ展開しています。付属品ケージナット・ネジセット(8セット)、鍵×2個(1種類)仕様アクリル窓:ダークスモーク(t=2.0mm)材質キャビネット/スチール(エポポリ粉体塗装、サテン塗装)、扉窓/アクリル、床置き用フラットバー質量(kg)13色ライトグレーサイズW650×D150×H600mmケーブル口/W80×H54mmタイプ鍵:シリンダー錠種類鍵:1種類200番板厚(mm)壁面側:t=0.8、取付け部:t=1.6口数1個口対応セキュリティワイヤ取付:否角穴(mm)9.5形態出荷:組立出荷外装前面:パネルアクリル窓付き、背面:パネル、側面:パネル総耐荷重(kg)20六角レンチ(mm)4マンセル記号10YR8.5/0.5ユニット数2Uキャスターの有無なしアジャスターの有無なし鍵の有無有
CAT6JIS対応RJ-45モジュール
サンワサプライ¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷適合工具LAN-TL1K・TL2K適合プレートLA-FP-J1K/J2Kアズワン品番64-0875-04適合伝送帯域カテゴリ6/エンハンスドカテゴリ5/カテゴリ5/カテゴリ3適合(1000BSE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電気材料 の新着商品
RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/工具不要/180度配線/LAN配線用 RJ45モジュラージャックStarTech.com税込¥15,378~¥13,980~