絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- 日本製線(151)
- PANDUIT(パンドウイット)(133)
- JEFCOM(ジェフコム)(71)
- サンワサプライ(29)
- 東名通信工業(25)
- 関西通信電線(21)
- コーニング(18)
- 協和ハーモネット(18)
- エスコ(13)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
- Sanko IB(12)
- JAPPY(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- エレコム(8)
- StarTech.com(8)
- 日本テレガートナー(8)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
- ユーボン(6)
- KLEIN TOOLS(6)
- ブランドをもっと見る
特価

スコッチキャスト 低圧電線防湿用レジンキット
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷電線接続の絶縁・防湿を容易に行える狭小スペースに最適なレジンキットです。 2液混合タイプです。 接続部は一時的水没環境にも対応します。(JIS C 0920 IPX7相当 社内試験)トラスコ品番796-0522材質エポキシ樹脂質量(g)20仕上がり寸法(mm)縦100m×横40(適合電線)導体サイズ(mm2)(適合)8以下
スコッチキャスト 低圧電線防湿用パックレジン
3M(スリーエム)¥21,980税込¥24,1781箱(10袋)当日出荷エポキシレジンがセパレートパックに入っており、2液混合が簡単です。絶縁・防湿処理が簡単に行えます。付属のスペーサーにより、確実に絶縁層を確保できます。用途低圧電線接続部の絶縁・防湿。トンネル内の接続部、街路照明配線接続部等。仕様流動しなくなる時間(20℃)30分、固体化する時間(20℃)3時間トラスコ品番441-7119セット内容#4エポキシレジン(ユニパック容器入り)、スペーサー、サンドペーパー寸法(mm)(セパレートパック内寸)45×200、(スペーサーネット内寸)35×70質量(g)720適合範囲重ね合せ用P形圧着スリーブ「P60型」まで絶縁抵抗(Ω)5×1012・m(試験方法:JIS K 6911)引張強度(MPa)58(約590kgf/mm2)/試験方法:JIS K 6911耐水性吸水率0.13%(室温24時間)絶縁破壊電圧(kV/mm)18(JIS K 6911)
解体可能型防湿レジン 55J
3M(スリーエム)¥7,498~税込¥8,248~1パックほか当日出荷はく離性に優れ簡単に解体できる防湿レジンです。 制御盤内ケーブル引込部を封止し湿気・腐食性ガスの流入を防止します。 A液とB液の混合はセパレートパックで行うため手を汚しません。用途電盤内ケーブル引込部の封止。(硫化水素ガス対策) 開口部の封止。(塩水、粉じんからの保護)
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電気材料 の新着商品
RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/工具不要/180度配線/LAN配線用 RJ45モジュラージャックStarTech.com税込¥15,378~¥13,980~