絞り込み
規格
- CAT5e(3)
- CAT6(1)
ブランド
- サン電子
- 日本製線(151)
- PANDUIT(パンドウイット)(133)
- JEFCOM(ジェフコム)(71)
- サンワサプライ(29)
- 東名通信工業(25)
- 関西通信電線(21)
- コーニング(18)
- 協和ハーモネット(18)
- エスコ(13)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
- Sanko IB(12)
- JAPPY(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- エレコム(8)
- StarTech.com(8)
- 日本テレガートナー(8)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
- ユーボン(6)
- KLEIN TOOLS(6)
- ブランドをもっと見る

LANモジュラジャック(ツールレスタイプ)
サン電子¥9,998~税込¥10,998~1セット(10個)3日以内出荷仕様はTIA/EIA-568-B.2規格に準拠しています。 シャッター付きのため、未接続時のゴミ・ほこりによる接続不良を防止します。ジャック内のワイヤコンタクトは丸形状になっているため、プラグの接触不良を防止します。 インパクトツールを使用することのない工具レスモデルです。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。付属品IDCキャップ(1個)色ホワイト質量(g)14定格電圧(V)AC125耐電圧コンタクト間:1000VDC/AC1分間、コンタクトと外かく間:1500V、DC/AC1分間寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×44×37定格電流(A)DC1.5(DC48V)接触抵抗(mΩ)20以下絶縁抵抗DC500V時、100MΩ以上
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電気材料 の新着商品
RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/工具不要/180度配線/LAN配線用 RJ45モジュラージャックStarTech.com税込¥15,378~¥13,980~