絞り込み
規格
  • CAT3(1)
ブランド
  • AMPHENOL
  • 日本製線(151)
  • PANDUIT(パンドウイット)(142)
  • JEFCOM(ジェフコム)(103)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(41)
  • TERADA(寺田電機製作所)(39)
  • サンワサプライ(31)
  • 東名通信工業(27)
  • RS PRO(26)
  • 関西通信電線(21)
  • コーニング(20)
  • エスコ(19)
  • 協和ハーモネット(18)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
  • BUFFALO(バッファロー)(12)
  • Sanko IB(12)
  • エレコム(10)
  • JAPPY(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat5e AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat5e

    AMPHENOL
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol では、10 BaseT にイーサネットクラス E / CAT 6 過酷な環境で 100 BaseTX 又は 1000 BaseT の最大 250 MHz のネットワークを使用しています。特許取得済みの RJStop R システムにより、衝撃、粉塵、液体から保護する標準 RJ45 コードセットを保護することができます。電気通信機器、ビデオ制御、ロボット、産業用プロセス制御、CNC 機械 特殊な機械、モーションコントロール、テレメンテナンス。液体及び粉塵に対して密閉( IP68 ) 衝撃、振動、牽引への耐性 現場での配線作業は不要で、工具は不要です リバースバヨネットカップリング
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8●シリーズ:RJF RB●コード番号:223-8209アズワン品番65-7583-63
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat5e AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat5e

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    Amphenol RJ45コネクタ LTWシリーズ IP67。Amphenol社のLTWシリーズRJ45コネクタは、5eのLANカテゴリに分類され、IP67保護等級です。LTWシリーズは防水機能を備えているので、現場での用途や過酷な環境に最適です。ねじロック嵌合システムにより、安全で信頼性の高い接続が保証されます。すべてのモデルは高信頼性と高品質を誇ります。Amphenol LTW Cat5e IP67 RJ45システムプラスチック部品のシリーズ:。品番 ; 798-0708 798-
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:パネルマウント●極数:8 / 8●シールドタイプ:STP●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP67●長さ:37.6mm●幅:26mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:798-0704アズワン品番65-7532-38
  • ポートダストカバー AMPHENOL

    ポートダストカバー

    AMPHENOL
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol RJ45コネクタ LTWシリーズ IP67。Amphenol社のLTWシリーズRJ45コネクタは、5eのLANカテゴリに分類され、IP67保護等級です。LTWシリーズは防水機能を備えているので、現場での用途や過酷な環境に最適です。ねじロック嵌合システムにより、安全で信頼性の高い接続が保証されます。すべてのモデルは高信頼性と高品質を誇ります。Amphenol LTW Cat5e IP67 RJ45システムプラスチック部品のシリーズ:。品番 ; 798-0708 798-0708 は、C サイズプラグ/ロックバヨネット/ストレインリリーフ付きケーブル取り付けです 品番 ; 798-0717 798-0717 は、C サイズプラグ/バヨネットロックケーブル取り付けフィードスルーです 品番 ; 798-0726 798-0726 は、D サイズプラグ/バヨネットロック/ストレインリリーフ付きケーブル取り付けです 品番 ; 798-0720 798-0720 は、D サイズプラグハウジング/バヨネットロック/フィードスルーです 品番 ; 798-0748 798-0748 は、ODVA プラグハウジング/バヨネットロック/ストレインリリーフ付きです 品番 ; 798-0701 798-0701 は、C サイズ/シールド付き前面固定パネル取り付け RJ45 水平ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0704 798-0704 は、C サイズ/シールド付き前面固定パネル取り付け RJ45 垂直ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0714 798-0714 は、D サイズ/シールド付き前面固定パネル取り付け RJ45 水平ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0723 798-0723 は、D サイズ/シールド付き前面固定パネル取り付け RJ45 垂直ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0745 798-0745 は、ODVA シールドダブル固定パネル取り付け水平ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0739 798-0739 は、D サイズ I アダプタタイプ 1 パネル取り付け/ねじ山付きです 品番 ; 798-0732 798-0732 は、D サイズ I アダプタタイプ 2 パネル取り付け/現場設置可能/ねじ山付きです 品番 ; 798-0736 798-0736 は、D サイズ I アダプタタイプ 3 インラインカプラ/ねじ山付きです 品番 ; 798-0710 798-0710 は、ストラップ付き C サイズキャップです。品番 ; 800-7582 800-7582 は、ストラップ付き ODVA サイズキャップです
    仕様●種類:RJ45 ダストキャップ●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:RJ45コードセット●シリーズ:WAC●コード番号:798-0710アズワン品番65-7756-04
  • RJ11コネクタ オス RJ11コネクタ ケーブルマウント Cat3 1袋 8個入 AMPHENOL

    RJ11コネクタ オス RJ11コネクタ ケーブルマウント Cat3 1袋 8個入

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ11コネクタ●ポート数:1●極数:6●シリーズ:RJE01●コード番号:215-7965規格CAT3アズワン品番65-7503-18
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1セット 700個入 AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1セット 700個入

    AMPHENOL
    389,800税込428,780
    1セット(700個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(700個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:2●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3943アズワン品番65-7502-96プラグタイプ8P8C
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat6 AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat6

    AMPHENOL
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    標準 RJF TV から派生した低フランジ RJF TV は、過酷な環境で小型軽量が重要な用途に最適です。特許取得済みの RJ ストップシステムを採用しており、衝撃、埃、液体から保護するために、金属プラグ内で標準 RJ45 コードセットを使用できます。危険な現場での配線や接地は不要です。小型化:設置面積を 41% 削減 軽量:標準的な RJF テレビよりも 15 %軽量 標準 RJF TV プラグ及びキャップとかん合します 3 種類のめっき:オリーブドラブカドミウム、ニッケル、ブラック Zn Ni フラン
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:パネルマウント●シールドタイプ:EMI●IP保護等級:IP68●長さ:33.9mm●コード番号:194-6534アズワン品番65-7716-56
  • RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 36個入 AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 36個入

    AMPHENOL
    6,598税込7,258
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(36個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8●シリーズ:RJHSE●コード番号:215-7970アズワン品番65-7502-14
  • RJ22コネクタ メス RJ22コネクタ PCBマウント 1袋 5個入 AMPHENOL

    RJ22コネクタ メス RJ22コネクタ PCBマウント 1袋 5個入

    AMPHENOL
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol RJE23 TOP エントリ表面実装モジュラジャックは、イーサネットプロトコルをサポートしています。シールドにより、EMI 性能が向上しています。EMI 性能を高めるシールドオプションがあります。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ22コネクタ●ポート数:1●極数:4P4C●シリーズ:RJE23●コード番号:217-3933アズワン品番65-7503-74
  • RJ11コネクタ メス RJ11コネクタ PCBマウント 1セット 1400個入 AMPHENOL

    RJ11コネクタ メス RJ11コネクタ PCBマウント 1セット 1400個入

    AMPHENOL
    249,800税込274,780
    1セット(1400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1400個入り)●オス/メス:メス●ポート数:1●極数:6P6C●シリーズ:RJE23●コード番号:217-3934アズワン品番65-7709-50
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1袋 2個入 AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1袋 2個入

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:2●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3941アズワン品番65-7503-41
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1セット 1400個入 AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1セット 1400個入

    AMPHENOL
    289,800税込318,780
    1セット(1400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1400個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8P8C●シリーズ:RJE23●コード番号:217-3936アズワン品番65-7504-85
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e

    AMPHENOL
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:PCBマウント●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJSGE4●コード番号:217-3985アズワン品番65-7503-39
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat5e RJF RB 71RA AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat5e RJF RB 71RA

    AMPHENOL
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol では、10 BaseT にイーサネットクラス E / CAT 6 過酷な環境で 100 BaseTX 又は 1000 BaseT の最大 250 MHz のネットワークを使用しています。特許取得済みの RJStop R システムにより、衝撃、粉塵、液体から保護する標準 RJ45 コードセットを保護することができま
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8●シリーズ:RJF RB●コード番号:223-8197アズワン品番65-7585-16
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ Cat5e AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ Cat5e

    AMPHENOL
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:RJ●コード番号:231-0171アズワン品番65-7570-91
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1セット 700個入 AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1セット 700個入

    AMPHENOL
    219,800税込241,780
    1セット(700個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(700個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:2●極数:8P8C●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3938アズワン品番65-7708-42
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1セット 700個入 AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1セット 700個入

    AMPHENOL
    319,800税込351,780
    1セット(700個)
    7日以内出荷
    Amphenol RJE39 反転モジュラジャックは、優れた EMI 性能を発揮し、イーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃
    仕様●入数:1トレイ(700個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3940アズワン品番65-7503-40
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール

    AMPHENOL
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    。個別タイプでは、ソケットの前面から見て、緑のLEDは右、黄色のLEDは左にあります。Amphenol LEDソケット。Amphenolの基板実装式RJ45 (8 // 8極)ソケットはLED内蔵で、カテゴリ5パフォーマンス用に設計されています。シールド品と非シールド品があり、熱可塑性ボディで堅牢かつコンパクトです。緑と黄の単色LEDのほかに、2色LEDのバージョンもあります。2色タイプはLEDを2個搭載していて、緑 / 黄のどちらでも点灯します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点。最大接触抵抗: 10 mΩ。最小絶縁抵抗: 500 mΩ。定格電流: 1.5 A。定格電圧: 125 V ac。RJ45ソケットLED定格。順方向電流: 7 mA。順方向電圧: 2 → 1 V (標準)。逆方向電圧: 5 V最小。電力消費(緑): 24 mW。電力消費(黄): 36 mW
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:スルーホール●シールドタイプ:シールド付き●方向:ライトアングル●長さ:16.51mm●深さ:15.75mm●シリーズ:RJHS●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:257-8814アズワン品番65-7726-38
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1袋 5個入 AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1袋 5個入

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Amphenol RJHSE シリーズの反転モジュラジャックは、EMI 性能に優れ、イーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJHSE●コード番号:217-3979アズワン品番65-7508-38
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1セット 200個入 AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1セット 200個入

    AMPHENOL
    199,800税込219,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(200個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:8●極数:8P8C●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3947アズワン品番65-7503-50
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol RJE39 反転モジュラジャックは、優れた EMI 性能を発揮し、イーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:8●極数:8P8C●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3948アズワン品番65-7541-15
  • RJ22コネクタ メス RJ22コネクタ PCBマウント 1セット 1400個入 AMPHENOL

    RJ22コネクタ メス RJ22コネクタ PCBマウント 1セット 1400個入

    AMPHENOL
    219,800税込241,780
    1セット(1400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1400個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ22コネクタ●ポート数:1●極数:4P4C●シリーズ:RJE23●コード番号:217-3932アズワン品番65-7507-14
  • RJ11コネクタ オス RJ11コネクタ ケーブルマウント Cat3 1セット 48個入 AMPHENOL

    RJ11コネクタ オス RJ11コネクタ ケーブルマウント Cat3 1セット 48個入

    AMPHENOL
    6,998税込7,698
    1セット(48個)
    7日以内出荷
    。Amphenol ICC コネクタモジュラジャックは、プラスチック素材とリン青銅コンタクトで構成されたハウジングを備えています。黒色です。耐熱性が高い RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1トレイ(48個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ11コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:1●極数:6●シリーズ:RJE01●コード番号:215-7964アズワン品番65-7502-48
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat6 AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat6

    AMPHENOL
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    標準 RJF TV から派生した低フランジ RJF TV は、過酷な環境で小型軽量が重要な用途に最適です。特許取得済みの RJ ストップシステムを採用しており、衝撃、埃、液体から保護するために、金属プラグ内で標準 RJ45 コードセットを使用できます。危険な現場での配線や接地は不要です。小型化:設置面積を 41% 削減 軽量:標準的な RJF テレビよりも 15 %軽量 標準 RJF TV プラグ及びキャップとかん合します 3 種類のめっき:オリーブドラブカドミウム、ニッケル、ブラック Zn Ni フランジの縮小偏差 ( 部品番号の末尾に追加 ): F312 (標準の Castle ナット付き) F311 (安全 Castle ナット付き) 液体及び粉塵に対して密閉 衝撃、振動、牽引への耐性 現場での配線が不要(工具が不要) 機械的コーディング / 極性化( 4 ポジション) 向上したEMI保護 3 開始ねじカップリング機構 デカップリング防止デバイスシェルサイズ 19 が付属します 堅牢な機械式シェル 挿抜回数:最小 500 回 用途 C4ISR、戦場、地上車両 ネイビー 鉄道
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:パネルマウント●シールドタイプ:EMI●IP保護等級:IP68●長さ:33.9mm●コード番号:194-6533アズワン品番65-7667-08
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e 1セット 180個入 AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e 1セット 180個入

    AMPHENOL
    679,800税込747,780
    1セット(180個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(180個入り)●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:PCBマウント●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE4●コード番号:217-3965アズワン品番65-7503-16
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e

    AMPHENOL
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol RJE1A シリーズのモジュラジャックは、EIA-568-C.2 準拠の Cat5e 性能を満たしています。ギガビットイーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: 55 ℃ → +85 ℃
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE1A●コード番号:217-3931アズワン品番65-7503-25
  • RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1袋 6個入 AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1袋 6個入

    AMPHENOL
    1,298税込1,428
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    Amphenol ICC RJ45 高速ジャックは、プラスチック素材とリン青銅コンタクトで構成されたハウジングを備えています。黒色です。耐熱性が高い RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:スルーホール●極数:8●シリーズ:RJHSE●コード番号:215-7971アズワン品番65-7502-25
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1袋 5個入 AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1袋 5個入

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol RJE39 反転モジュラジャックは、優れた EMI 性能を発揮し、イーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:2●極数:8P8C●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3939アズワン品番65-7507-84
  • RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1袋 5個入 AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1袋 5個入

    AMPHENOL
    3,598税込3,958
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8●シリーズ:RJHSE●コード番号:215-7969アズワン品番65-7502-72
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e

    AMPHENOL
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol RJE72 シングルポートシリーズのモジュラジャックは、EIA-568-C.2 規格に準拠した CAT5e の性能を満たしています。1G と 2.5G のイーサネットデータレートと最大 100 MHz の伝送周波数をサポートします。赤外線リフロー対応 さまざまなシールドオプションを用意しています 業界標準のプラグに対応
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE72●コード番号:217-3977アズワン品番65-7709-29
  • コネクタ モジュラー ジャック 1ポート 8P8C AMPHENOL

    コネクタ モジュラー ジャック 1ポート 8P8C

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:RJ45 シリーズ:RJE73 種別:ジャック コンタクト数:8 ポジション数:8 ポート数:1 LAN カテゴリ:- コンタクト 終端 タイプ:スルーホール コンタクト メッキ:金アズワン品番65-1535-94
  • コネクタ モジュラー ジャック 1ポート 8P8C AMPHENOL

    コネクタ モジュラー ジャック 1ポート 8P8C

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:RJ45 シリーズ:RJE73 種別:ジャック コンタクト数:8 ポジション数:8 ポート数:1 LAN カテゴリ:- コンタクト 終端 タイプ:スルーホール コンタクト メッキ:金アズワン品番65-1535-98
  • CAT5 RJ45 モジュラー ジャック 8 ポジション 1 PO AMPHENOL

    CAT5 RJ45 モジュラー ジャック 8 ポジション 1 PO

    AMPHENOL
    989税込1,088
    1個
    16日以内出荷
    仕様RT コネクタ タイプ:RJ45 製品群:RJHSE シリーズ 種別:ジャック コンタクト数:8 ポジション数:8 ポート数:1 LAN カテゴリ:Cat5 コンタクト 終端 タイプ:スルーホールアズワン品番65-1521-09
  • RECEPT RJ45 R/A Y/R CAT5E 1ポート AMPHENOL

    RECEPT RJ45 R/A Y/R CAT5E 1ポート

    AMPHENOL
    5,798税込6,378
    1個
    13日以内出荷
    仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5 IP定格:IP67 コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドあり 磁気:磁気なし LED:LED付 ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:MRJ シリーズ コネクタ タイプ:RJ45 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:スルーホール 直角 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 種別:ジャック コンタクト数:8 ポート数:1 ポジション数:8アズワン品番65-1509-19
LAN製品