絞り込み
ブランド
- ハーティング
- JEFCOM(ジェフコム)(51)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
- AMPHENOL(25)
- PANDUIT(パンドウイット)(23)
- 日本製線(23)
- サンワサプライ(14)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- 関西通信電線(11)
- 協和ハーモネット(8)
- 日本テレガートナー(8)
- JAPPY(6)
- SAMTEC(6)
- Telegartner(6)
- エレコム(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- フエニックス・コンタクト(5)
- SIEMENS(5)
- MK Electric(5)
- エスコ(4)
- ブランドをもっと見る
「規格」から絞り込む

Harting RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ ケーブルマウント Cat6
ハーティング¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷。Harting RJ45 コネクタHarting RJ 産業用シリーズ Cat6A 10 G オス RJ45 コネクタは、ケーブル取り付けシールド付きプラグです。コンパクト設計の 8 極イーサネットデータコネクタです。このコンパクトなコネクタセットは、HARAX を使用して現場で組み立てて、工具なしで簡単にIDC 終端ができます。嵌合面を備え、データ転送速度は1/10 Gbイーサネットです。ハウジングは黒色ポリアミド製で、360 ° コンタクトで完全にシールドされています。 注: ケーブルは付属していません特長優れた品質 高信頼性 挿抜回数:750 回以上 最大導体径:1.6 mm 極数:8 使用温度範囲:-40℃ → 70℃認定ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 EN 50173-1 IEC 11801 IP20 等級仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:ケーブルマウント●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:ストレート●IP保護等級:IP20●長さ:16.11mm●幅:13.7mm●深さ:57mm●シリーズ:RJ Industrial●コンタクト材質:ニッケル●表面処理:コンタクト:金●コード番号:714-8544アズワン品番65-7790-90
電気材料 の新着商品
RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/工具不要/180度配線/LAN配線用 RJ45モジュラージャックStarTech.com税込¥15,378~¥13,980~