絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)(28)
- 日本製線(23)
- PANDUIT(パンドウイット)(20)
- サンワサプライ(14)
- 関西通信電線(11)
- 協和ハーモネット(8)
- 日本テレガートナー(8)
- JAPPY(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- ユーボン(4)
- エレコム(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- オーム電機(2)
- KLEIN TOOLS(2)
- LINKMAN(2)
- StarTech.com(2)
- 変換名人(2)
- GB[制御機器](2)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「規格」から絞り込む

モジュラープラグカバー(透明タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281セット(25個)当日出荷モジュラープラグと同じサイズのため、隣接ポートとぶつからない。適合ケーブル外径(Φmm)6.5適合工具LMJ-55,MJ-468(MJ-8では圧着できません)適合プラグカテゴリー5e(MJS2-808,MJS2-808S)、カテゴリー6(MJH-808S,MJHS-808S)プラグタイプ8P
モジュラープラグキャップ
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798~税込¥1,978~1パック(40個)ほか当日出荷モジュラープラグをホコリやキズから守る 圧着後のプラグの保護 プラグを付けた状態での入線作業時に OAフロアーや机の裏に通す時の電極の保護に
RJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要
サンワサプライ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷10ギガビットイーサネット対応のカテゴリ6ALANケーブルを自作するためのRJ-45シールドコネクタです。 。カシメ工具不要でケーブル加工が可能、また繰り返し使用することができます。フルメタルダイカスト構造で、EMI対策も万全、高耐久性・高信頼性を維持します。電力線ネットワークをサポート、PoE af・at・bt、UPoEにも対応します。ケーブル外径6.0mm~7.5mm、23~26AWG規格の単線・より線対応します。仕様ツメ折れ防止コネクタ:無、コネクタ構造:STP、対応ケーブル導体:単線・より線用、対応ケーブル芯線:23AWG~26AWG、対応ケーブル外径:6.0mm~7.5mm、対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合、本体構造:メタルダイカスト構造、適合外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ適合ケーブルKB-T6AAD-CB100BK※、KB-T6AAD-CB300BK※、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W (カテゴリ6A LANケーブルのみ)RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラープラグカバー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798税込¥1,9781袋(25個)当日出荷から翌々日出荷適合【モジュラープラグ】M6A-1P-876SCT(貫通タイプ・クリップ式)材質PVC寸法(mm)15×26×17質量(g)2外径(mm)Φ7.4~Φ7.8内径(mm)プラグカバー:8
カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998~税込¥5,498~1袋(25個)ほか当日出荷から翌々日出荷芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ。RJ45準拠。1.27μmの金メッキ。ISDNにも対応。2ピースタイプ規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)1.5適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)芯線直径(Φmm)0.9~1.0芯線導体サイズAWG26~24
ハイグレードモジュラープラグ
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(25個)当日出荷ADSLの高速通信が生きる高性能!CAT5のLAN用端子と同等の品質。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。メーカー標準品の約16倍の50μの金メッキ厚。高い周波数を利用するISDN、ADSL等の通信用に最適。RJ-11適合工具MJ-468N(4P、6P、8P)、MJ-8(6P、8P)
カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ・クリップ式)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,398税込¥7,0381袋(25個)欠品中10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。専用圧着工具(LMJ-8TC、LMJ-8TC-M)と、かしめ工具(CPT-8C)の使用で成端工程を短縮できる。電気ノイズに強いシールド付。ひっぱり・曲げに強いケーブルクリップ付。貫通タイプ。クリップ式。単線・より線 共用:1ピースタイプ適合【モジュラープラグカバー】MJC-880BL(青)・MJC-880CL(クリア)材質【ボディ】ポリカーボネート【端子】りん青銅【シールド】真鍮ニッケルメッキ寸法(mm)12×36×14質量(g)2.2適合ケーブル(Φmm)【外径】6.5~Φ7.6【芯線外径】0.98~Φ1.08【芯線導体径】AWG24~AWG23
モジュラープラグ用成端補助工具
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。CAT5E/6 AWG28・30UTPモジュラープラグ、CAT6A AWG28シールドモジュラープラグの成端用の補助工具です。用途モジュラープラグの成端補助トラスコ品番128-0441適合機種SPS6X28-C色青質量(g)15使用温度範囲(℃)-10~60適合プラグモジュラー:CAT5E/6細径タイプモジュラープラグ(MP528-C、MP528-M、MP530-C、MP530-M、SP628-C、SP630-C)、CAT6Aシールド付きモジュラープラグ(SPS6X28-C)
モジュラープラグ用成端補助工具
PANDUIT(パンドウイット)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。かんたん成端モジュラープラグ用成端工具です。ストレート型、アングル型ともに使用できます。用途かんたん成端モジュラープラグの成端工具トラスコ品番148-7200適合機種FP6X88MTG、FP6X88MTG-X色紫質量(g)20使用温度範囲(℃)-10~60
モジュラープラグ(細径用)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981袋(25個)当日出荷細径LANケーブルに対応。配管など狭い場所に適した細径ケーブル。 ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)RJ45仕様 50μ金メッキ層を持ち耐久性抜群 ISDNにも対応用途より線用。適合工具LMJ-55、MJ-468N、MJ-8
シールド付きCAT6対応 RJ45モジュラプラグ
ユーボン¥7,298税込¥8,0281袋(10個)当日出荷シールド付きCAT6対応 RJ45モジュラプラグ SPS688仕様シールド付きカテゴリ6 モジュラープラグ適用導線径 AWG24~26の単線および撚り線適用ケーブル外径Φ5.72mmからΦ6.35mm
POEカテゴリ6RJ-45コネクタ
サンワサプライ¥3,598税込¥3,9581セット(10個)当日出荷適合モジュラーカバーADT-MC8(モジュラーカバー先付タイプ)形状RJ-45コネクタ適合ケーブルより線用適合工具LAN-TL12(かしめ工具)アズワン品番64-0872-96適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
モジュラーカバー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,298税込¥2,5281袋当日出荷CAT5e モジュラープラグ (品番:MLA-5E25)専用カバー ケーブル外径に合わせてモジュラーカバーをカット! モジュラープラグの幅と同サイズなのでスッキリ収まり隣接ポートとぶつからない 圧着作業前に取り付けておく先付けタイプ用途モジュラープラグのツメとLANケーブルの保護に規格CAT5e適合ケーブル外径(Φmm)5.5・6・6.5・7適合工具MLA-M102適合プラグMLA-5E25
MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568B AWG24
日本テレガートナー¥3,398税込¥3,7381個当日出荷Cat.6A対応RJ45シールドプラグツールフリータイプCat.6A対応の現場加工用RJ4シールドプラグ 簡単加工で均一的な性能を現場で実現可能 ケーブル外径9mmまで取付可能 T568B結線規格Cat.6A
Cat5e シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ)
日本製線¥28,980税込¥31,8781箱当日出荷Cat5e シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ) 100個入り。 適用外径:6.5mm~6.9mm 適用ケーブル外径:6.5mm~6.9mm AWG26~AWG23単線及び撚線対応。規格Cat5e
細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ6A)
PANDUIT(パンドウイット)¥42,980税込¥47,2781袋(100個)当日出荷アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。スリムブーツ付きです。用途CAT6A通信用コネクタ仕様成端補助工具:CSPTトラスコ品番145-4813質量(g)363種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG26の単線またはより線圧着工具MPT5-8AS被覆外径(mm)Φ5.59~Φ6.35導体外径(Φmm)AWG26の単線およびより線絶縁体外径(mm)0.64~0.86
かんたん成端シールドモジュラープラグ
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980税込¥36,2781袋(10個)当日出荷シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。ケーブル保持機能付きです。最大20回の再成端が可能です。用途シールドプラグの現場成端。ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。PoE LED照明。IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。仕様再成端回数:20回まで、補助工具:EGPT、EGJT-1適合導線:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブルタイプシールド使用温度範囲(℃)-40~85被覆外径(mm)5.8~9.0絶縁体外径(mm)1.0~1.6プラグタイプRJ45挿抜回数2カテゴリー対応:カテゴリ5e、6、6A
モジュラープラグカバー(透明タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281パック(25個)当日出荷モジュラープラグと同じサイズのため隣接ポートとぶつからない適合ケーブル外径(Φmm)6適合工具LMJ-55、MJ-468N(MJ-8では圧着できません)適合プラグカテゴリー5e(MJ-808、MJS-808、MJ-808S、MJS-808S、MJS-808TC)プラグタイプ8P
かんたん成端モジュラープラグ(カテゴリ5e、6、6a)
PANDUIT(パンドウイット)¥2,198税込¥2,4181個欠品中材質ポリカーボネイト色黒質量(g)966タイプ22-26 AWG の単線・より線ケーブル種類カテゴリ5e、6、6a適合ケーブル5.08-8.38mmのUTPケーブル
太径用シールドプラグ
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥77,980税込¥85,7781袋(100個)当日出荷ケーブル外径7.6mmまでに対応したシールドプラグです。カテゴリ5eからカテゴリ6aまでのSTPケーブルに対応しています。用途工場や病院などを含めたフィールドでのプラグ成端に。トラスコ品番785-2266材質サーモプラスチックりん青銅質量(g)440種類カテゴリ5e、6、6a使用温度範囲(℃)-10~60外径(Φmm)1.19まで(絶縁体)適合ケーブルSTP適合工具MPT5-8AS、MPT5E被覆外径(mm)(外被覆)Φ6.4~7.6導体外径(Φmm)AWG23-24より線および単線
ツメ折れ防止カテゴリ5eRJ-45コネクタ
サンワサプライ¥1,098~税込¥1,208~1セット(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷自作用のカテゴリ5eRJ-45コネクタです。曲げても折れないナイロン製ツメと性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ5e適合の単線用コネクタです。仕様単線仕様適合ケーブルKB-T5-CB100シリーズ・CB300シリーズ(カテゴリ5単線ケーブル)、KB-C5L-CBシリーズ適合工具(かしめ工具)LAN-TL8、HT-500R、HT-568R(外皮むき工具)LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
モジュラープラグ用プロテクトキャップ クリアー
協和ハーモネット¥1,398~税込¥1,538~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷LAN用モジュラープラグ(RJ-45)専用の保護用防塵キャップです。ノートパソコン使用時のモバイルシーンでむき出しになりがちなモジュラプラグをやさしくプロテクトし通信不良を未然に防止することができます。燃焼時に有毒な塩素ガスが発生しないエコ材料を使用しています。
モジュラープラグ 単線導体用 RJ-45
協和ハーモネット¥779~税込¥857~1パック(10個)ほか当日出荷LAN用ツイストペアケーブル/UTP0.5mm単線導体専用のRJ-45モジュラープラグです。信頼性の高い3点保持仕様の50μインチ金メッキコンタクトや94/V0樹脂を採用したオリジナルプラグです。プラグのツメ部分に「HT(単線の頭文字)」の刻印付きでメーカー製より線導体用プラグ「HY(より線の頭文字)」との識別が可能です。
CAT5e モジュラープラグ 貫通タイプ
JAPPY¥3,500税込¥3,8501箱(25個)翌々日出荷単線・より線共用タイプのCAT5eモジュラープラグ。専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ。単線・より線共用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ用途LAN接続用コネクタとしてご使用いただけます規格CAT5e適合ケーブル外径(Φmm)Φ5.1~5.5材質(ボディ)ポリカーボネートプラグ形状RJ45(貫通タイプ)
Cat.6A 26AWG スリムブーツ付きRJ45シールドモジュラープラグ
日本製線¥47,980税込¥52,7781セット(100個)8日以内出荷質量(g)2.8極数8適合ケーブル26AWG-4P SD10G-SRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded
カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,498税込¥8,2481袋(25個)欠品中芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ。RJ45準拠。1.27μmの金メッキ。ISDNにも対応。3ピースタイプ。シールド付規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)2.4適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)シールド黄銅(真鍮)ニッケルメッキ入数25個芯線直径(Φmm)0.9~1.0芯線導体サイズAWG26~24
モジュラーカバー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,398税込¥2,6381袋当日出荷CAT6/CAT6A モジュラープラグ (品番:MLA-625・MLA-6A25)専用カバー ケーブル外径に合わせてモジュラーカバーをカット! モジュラープラグの幅と同サイズなのでスッキリ収まり隣接ポートとぶつからない 圧着作業前に取り付けておく先付けタイプ用途モジュラープラグのツメとLANケーブルの保護に規格CAT6/CAT6A適合ケーブル外径(Φmm)5.5・6・6.5・7適合工具MLA-M102適合プラグMLA-625 / MLA-6A25
Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付
日本製線¥24,980税込¥27,4781箱当日出荷Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 100個箱入り。適用外径:5.8mm~6.3mm AWG24単線および撚線対応。規格Cat.6
Cat6 シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ)
日本製線¥37,980税込¥41,7781箱当日出荷Cat6 シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ) 100個入り。適用外径:6.3mm~7.0mm 単線に適用(0.5-4P NSGDT6-S)規格Cat6
カテゴリ6 細径ケーブル用モジュラープラグ
PANDUIT(パンドウイット)¥23,980~税込¥26,378~1袋(100個)当日出荷カテゴリ6細径ケーブル用のモジュラープラグです。アーチ型のツメで、ツメ折れを防止します。 独自のコンタクト配列によりクロストークの影響を大幅に低減します。 高密度環境に適したスリムブーツを標準採用しています。用途カテゴリ6通信用コネクタ。仕様カテゴリ3、5、5e、6 に対応しているツイストペアケーブル材質サーモプラスチックPVCりん青銅質量(g)352使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内
モジュラープラグ
JEFCOM(ジェフコム)¥3,798税込¥4,1781パック(25個)当日出荷通信電線(0.65mm)に 直接圧着できる。 世界初!ジェフコムオリジナル 。 電話の仮配線に使用。 通信電線(0.65mm)に直接圧着できる。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。種別単線専用適合工具MJ-468N(4P,6P,8P)、MJ-8(6P,8P)適合電線(通信)0.5-0.65mmプラグタイプ6P2C
STP用モジュラープラグ単線導体用
協和ハーモネット¥3,698税込¥4,0681パック(10個)当日出荷STP/シールドLANケーブル0.5mmの単線導体専用のRJ-45モジュラープラグです。コアガイドと銅テープの採用によりこれまで困難だったプラグの取付け作業を容易かつ確実に行うことができます。カテゴリー5eに対応しています。規格カテゴリー5e
電気材料 の新着商品
RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/工具不要/180度配線/LAN配線用 RJ45モジュラージャックStarTech.com税込¥15,378~¥13,980~









![6極6芯モジュラープラグ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573386-251222-02.jpg)