絞り込み
規格
  • CAT6(1)
  • CAT6A(1)
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • 日本製線(99)
  • PANDUIT(パンドウイット)(94)
  • 東名通信工業(18)
  • コーニング(16)
  • Sanko IB(12)
  • エスコ(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • RS PRO(9)
  • AMPHENOL(8)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
  • 日本モレックス(molex)(6)
  • PULSE(6)
  • ハーティング(4)
  • POMONA(4)
  • StarTech.com(4)
  • Bel Magnetic Solutions(4)
  • 関西通信電線(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格から絞り込む
CAT6(1)
CAT6A(1)
  • 屋外用LANモジュラージャック JEFCOM(ジェフコム)

    屋外用LANモジュラージャック

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    難燃性 コネクタは Cat5e 規格の性能 未使用時に接続部を保護するダストカバー付
    用途LCAT5E-10WP / 15WP / 20WP 専用材質ガラス入りPBT樹脂(本体)質量(g)35コネクタRJ45 シールド付耐寒性-40~+60取付穴寸法(mm)Φ25.2±0.1耐寒温度(℃)-20~+60パネル厚(mm)0.1~5
  • モジュラージャックキャップ JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラージャックキャップ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(40本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    LANの空きポートにホコリが入るのを防ぐ ハブやパソコンの空きポートにホコリが入らない ホコリの侵入による導通不良を防ぐ
  • カテゴリー6A用マウントボックス(1P/シールドジャック付) JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6A用マウントボックス(1P/シールドジャック付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    カテゴリー6A対応 T568A/T568B(RJ-45タイプ) 1Pタイプ シールドケーブル対応キーストンジャック1個付
    付属品マウントボックス(1P/シールドケーブル対応キーストンジャック付)×1、タッピングネジ M3.5×20mm × 2、両面テープ × 1、ジャックカバー × 1、ケーブルタイ×1材質ジャックカバー : ABS寸法(mm)67×46×31規格CAT6A適合ケーブルケーブル外径:~Φ7.2mm/ 芯線導体径:AWG26~22
  • カテゴリー6A用キーストンジャック JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6A用キーストンジャック

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    UL-94V-0、難燃性のABS素材 T568A/T568B(RJ-45タイプ) 専用工具が不要なツールレスタイプ
    材質プレート用アダプター : ABSカバージャックカバー付規格CAT6適合ケーブルケーブル外径:~Φ8.0mm/ 芯線導体径:AWG26~22
  • マウントボックス JEFCOM(ジェフコム)

    マウントボックス

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    カテゴリー5e対応。T568A/T568B(RJ-45タイプ)。ほこり防止シャッター付。2個口タイプ。キーストンジャック2個付
    セット内容マウントボックス(2P/ジャック付)×1、タッピングネジ(Φ4×20mm)×2、両面テープ×1、表示プレート×1、表示プレートカバー×1、アイコン×2寸法(mm)65×72×27
  • マウントボックス JEFCOM(ジェフコム)

    マウントボックス

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    カテゴリー5e対応。T568A/T568B(RJ-45タイプ)。ほこり防止シャッター付。1個口タイプ。キーストンジャック1個付
    セット内容マウントボックス(1P/ジャック付)×1、タッピングネジ(Φ4×20mm)×2、両面テープ×1、表示プレート×1、表示プレートカバー×1、アイコン×1寸法(mm)65×45×27
  • カテゴリー6用キーストンジャック JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6用キーストンジャック

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    Powersum、ELFEXT、リターンロスにおいてカテゴリー6仕様を上回ります カテゴリー6に基づく最小の撚り戻しを保つことができます ベリリウム銅が高品質を可能にしています UL-94V-0耐衝撃性に適合、難燃性のプラスチック素材です 100-μニッケル層に50-μ金メッキ 4対の22~24AWG の単線 パンチダウンツールLPD-110で作業可能
    セット内容ジャックジャックカバーダストカバー松下電工コスモ21 コンセントアダプター
  • キーストンジャック JEFCOM(ジェフコム)

    キーストンジャック

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    翌々日出荷
    カテゴリー5eを超える高性能キーストンジャック 高位の規格を満たしながら、過去のネットワークでも安定した性能を発揮する高バランス設計。 キーストンジャックは特殊形状により、差込時に起きる損失を最低限に押さえ、カテゴリー5eの要求するクロス トークも低減できます。 接点は1.27μmの硬質金メッキにより耐久性と性能を向上させています。 568Aと568Bの分かりやすいカラーラベルの採用により、配線の確認が簡単になります。 IDCコネクターには保護カバーが取り付けられ、安定した性能を維持します。 ジャックを利用しない時のためのダストカバーを用意。ネットワークの種類を識別できる様CAT5e(カテゴリー5e)のものを用意しました。 110ブロック互換IDCコネクターには22~26AWGの単線ネットワークケーブルで利用できます。 LAN-FCのキーストンジャックは、どのマウントボックスにも簡単に装着できます。
    セット内容キーストンジャック×1ジャックカバー×2ダストカバー3種類×各1

LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります

モジュラージャック