絞り込み
ブランド
長さ(m)
導体外径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
517件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
単芯パッチコード(両端SCコネクタ付) ALPSystems単芯パッチコード(両端SCコネクタ付)ALPSystems(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
CLETOP-S リールタイプ ALPSystemsCLETOP-S リールタイプALPSystems(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
予約販売
取替テープの交換が簡単になりました。ワンプッシュ操作で、利き手に関係なく清掃ができます。 本体に帯電防止グレードの樹脂材を採用し、光コネクタへの塵やゴミの再付着を低減しています。
仕様【拭き取り回数】400回以上質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×35×85RoHS指令(10物質対応)対応
単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付) ALPSystems単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付)ALPSystems(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付) ALPSystems2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付)ALPSystems
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
2芯メガネパッチコード(両端SCコネクタ付) ALPSystems2芯メガネパッチコード(両端SCコネクタ付)ALPSystems
2,198税込2,418
1本
当日出荷から23日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
2芯メガネパッチコード(両端LCコネクタ付) ALPSystems2芯メガネパッチコード(両端LCコネクタ付)ALPSystems
3,298税込3,628
1本
当日出荷から12日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
CLETOP-S 交換カートリッジ ALPSystemsCLETOP-S 交換カートリッジALPSystems
18,980税込20,878
1セット(6個)
当日出荷
Φ1.25フェルールやピンありコネクタ清掃に適した、表面が滑らかなテープ。
RoHS指令(10物質対応)対応
NEOCLEAN-E ペンタイプ ALPSystemsNEOCLEAN-E ペンタイプALPSystems
10,980税込12,078
1個
当日出荷
簡単なプッシュ動作(クリック動作)で装置等のアダプタ内フェルール端面のクリーニングができるペン型のクリーナです。 また、クリーニングカートリッジが交換でき、クリーニングカートリッジの清掃回数は、 約750回を実現、クリーニングコストを抑えることができます。 付属のキャップでプラグのフェルール端面もクリーニングができます。
仕様【標準清掃回数】750回以上(カートリッジ1本あたり)タイプカートリッジ交換RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーコネクタクリーナー/最大500回使用/LC SC ST FCコネクタ/2.5mm/1.25mmフェルール APC/UPC研磨端末/光ケーブルコネクタ プラグ清掃用 StarTech.com光ファイバーコネクタクリーナー/最大500回使用/LC SC ST FCコネクタ/2.5mm/1.25mmフェルール APC/UPC研磨端末/光ケーブルコネクタ プラグ清掃用StarTech.com
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
効果的な光ファイバークリーナー:光ファイバーコネクターからほこりや微粒子を除去し、理想的な信号品質を維持。LC、SC、ST、FC端子に対応し、信号の減衰につながる汚れを防いで安定した通信を実現ワンタッチ操作で簡単クリーニング:シンプルなプッシュボタン設計。ボタンを押すとシャッターが開き、露出したドライクリーニングベルトにコネクターを押し当て前後にスライドさせることで、瞬時に光ファイバーコネクターをクリーニング。液体洗浄剤不要で、持ち運びに便利長持ちする機能性:内部の光ファイバー用クリーニングベルトは最大500回の使用に対応。ボタンを押すたびにクリーニング面が送られ、毎回新しい面でクリーニングが可能用途:光ファイバーネットワーク、データセンター、サーバーラック設置の際に便利。高密度環境でケーブルやジャンパーのクリーニングを行うエンジニアの必需品。2.5mm/1.25mmのフェルール、およびAPCおよびUPC研磨ファイバー端末にも対応フィールド対応設計:コンパクトで軽量、現場での光ファイバーメンテナンスに理想的な設計。内蔵の保護シャッターは使用後自動的にリセットされ、クリーニングベルトをほこりや損傷から保護
仕様●MTBF(平均故障間隔):最大500回まで使用可能●動作温度:-10℃~50℃●保存温度:-40℃~60℃●湿度:該当なし●色:グリーン●製品幅:130mm●製品質量:147g●製品長さ:80mm●製品高さ:35mmRoHS指令(10物質対応)対応
単芯パッチコード(両端LCコネクタ付) ALPSystems単芯パッチコード(両端LCコネクタ付)ALPSystems(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
単芯光コード シングルモード OS2 黄色 POFC単芯光コード シングルモード OS2 黄色POFC
869税込956
1本
当日出荷から35日以内出荷
両端コネクタ付きは機器間やパッチパネルとの接続など、片端コネクタ付きは層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。
黄色芯数単芯
4芯FOコード(片端SCコネクタ付) ALPSystems4芯FOコード(片端SCコネクタ付)ALPSystems
3,298税込3,628
1本
当日出荷から10日以内出荷
4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm)1.5×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
単芯パッチコード(片端SCコネクタ付) ALPSystems単芯パッチコード(片端SCコネクタ付)ALPSystems
619税込681
1本
当日出荷から4日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
光アッテネータ シングルモード エイム電子光アッテネータ シングルモードエイム電子
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
シングルモードの光アッテネーターです
NEOCLEAN-EZ ペンタイプ ALPSystemsNEOCLEAN-EZ ペンタイプALPSystems
8,098税込8,908
1個
予約販売
簡単なプッシュ動作(クリック動作)で装置等のアダプタ内フェルール端面のクリーニングができるペン型のクリーナです。 特に小型な本体は、狭隙空間の光コネクタポート清掃が可能です。 アタッチメントを後端に装着すると、奥まった光コネクタポートも清掃できます。 付属のアタッチメントを先端に装着すれば、プラグのフェルール端面も簡単にクリーニングができます。
長さ(mm)本体:104、アタッチメント装着時:113、アタッチメント後端装着時:167タイプ使い切りRoHS指令(10物質対応)対応
2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色 POFC2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色POFC
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から32日以内出荷
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
芯数2芯若草色
単芯光コード マルチモード GI50/125 OM2 若草色 POFC単芯光コード マルチモード GI50/125 OM2 若草色POFC
799税込879
1本
当日出荷から6日以内出荷
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
若草色芯数単芯
NEOCLEAN-E 交換カートリッジ ALPSystemsNEOCLEAN-E 交換カートリッジALPSystems
22,980税込25,278
1セット(3個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーコネクタクリーニングツール(メス) PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーコネクタクリーニングツール(メス)PANDUIT(パンドウイット)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
通常使用で400回までクリーニング可能です。 MTPコネクタのクリーニング用です。
用途光ファイバーコネクタのクリーニング仕様メス型対応トラスコ品番836-7326質量(g)181
2芯光メガネコード シングルモード OS2 黄色 POFC2芯光メガネコード シングルモード OS2 黄色POFC
2,798税込3,078
1本
当日出荷から20日以内出荷
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
黄色芯数2芯
4芯光FOコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色 POFC4芯光FOコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色POFC
4,498税込4,948
1本
当日出荷から7日以内出荷
4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
若草色芯数4芯
NEOCLEAN-M ペンタイプ ALPSystemsNEOCLEAN-M ペンタイプALPSystems(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
芯数12、24仕様【標準清掃回数】600回以上適合【端面】フラットおよび8度斜め(ガイドピン有/無の両方)タイプ使い切り寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:197×15×51、アタッチメント装着時:208×17×51対応コネクタMPO、MTP(R)RoHS指令(10物質対応)対応
4芯FOコード(片端LCコネクタ付) ALPSystems4芯FOコード(片端LCコネクタ付)ALPSystems
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm)1.5×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
エイム電子 2芯メガネコード エイム電子エイム電子 2芯メガネコードエイム電子
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
ネットワーク機器~パッチパネルを接続するパッチケーブルとして最適 各種コネクタ(LC、SCなど)、ケーブル種類(シングルモード、マルチモード)、ケーブル長をラインナップ
芯数2芯
4芯光FOコード シングルモード OS2 黄色 POFC4芯光FOコード シングルモード OS2 黄色POFC
4,598税込5,058
1本
当日出荷から17日以内出荷
4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
黄色芯数4芯
曲げフリー光コード 八光電機製作所曲げフリー光コード八光電機製作所
4,798税込5,278
1本(1.5m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
自動シャッタ付SCコネクタの光コードです。損失が小さく、曲げに強い為、余長処理や収容等、取り扱い易い光コードです。
用途光伝送装置、ONU、宅内光配線仕様曲げ損失/0.1dB以下(波長1.55μm・Φ5mm×10ターン)、伝送損失/0.4dB/km以下最小曲げ半径(mm)2.5コネクタ単心SCコネクタ(自動シャッタ付)RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)1.0以下減衰量(dB)(反射)40/km以上
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12 日東工業光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12日東工業
8,798税込9,678
1セット(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付メガネコード(2芯)コード径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ取付位置両端
コネクタ付2心(メガネ)コード 住友電気工業(Optigate(R))コネクタ付2心(メガネ)コード住友電気工業(Optigate(R))
4,998税込5,498
1本
当日出荷から19日以内出荷
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
SC/FC変換アダプタ TERADA(寺田電機製作所)SC/FC変換アダプタTERADA(寺田電機製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
光成端箱用オプション品です。
2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色 POFC2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色POFC
3,198税込3,518
1本
当日出荷から35日以内出荷
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
芯数2芯アクア色
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12 日東工業光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12日東工業
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付FOコードコード径(Φmm)単心:2芯数4芯RoHS指令(10物質対応)対応
光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 1m エイム電子光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 1mエイム電子
38,980税込42,878
1本
7日以内出荷
光ケーブル MPO/MPO 12芯 TypeB配線 OM3
長さ(m)1芯数12芯
2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM4 アクア色 POFC2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM4 アクア色POFC
4,898税込5,388
1本
当日出荷から7日以内出荷
機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
アクア色芯数2芯
単芯パッチコード(片端LCコネクタ付) ALPSystems単芯パッチコード(片端LCコネクタ付)ALPSystems
849税込934
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
シングルモード光ファイバーケーブル SC-SC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル SC-SC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10mダイヤトレンド
8,698税込9,568
1本
24日以内出荷
両端SCコネクタのシングルモード光ケーブル
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12 日東工業光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12日東工業
14,980税込16,478
1セット(10本)
4日以内出荷
光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付コードコード径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ取付位置片端
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12 日東工業光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12日東工業
9,198税込10,118
1セット(4本)
3日以内出荷から4日以内出荷
光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付コードコード径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応光コネクタSCコネクタ取付位置両端
光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 3m エイム電子光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 3mエイム電子
43,980税込48,378
1本
7日以内出荷
光ケーブル MPO/MPO 12芯 TypeB配線 OM3
長さ(m)3芯数12芯
FC-FC(APC)アダプタ(ナローキー)(AS232620) 住友電気工業(Optigate(R))FC-FC(APC)アダプタ(ナローキー)(AS232620)住友電気工業(Optigate(R))
2,998税込3,298
1個
15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LC-LCアダプタ(SM用/青)(AS236415) 住友電気工業(Optigate(R))LC-LCアダプタ(SM用/青)(AS236415)住友電気工業(Optigate(R))
2,298税込2,528
1個
15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

光ファイバーケーブル