絞り込み
長さ(m)
- 3
- 0.057(2)
- 0.2(2)
- 1(51)
- 1.5(18)
- 2(58)
- 4(8)
- 5(54)
- 6(8)
- 7(21)
- 8(7)
- 9(3)
- 10(35)
- 15(18)
- 20(20)
- 25(3)
- 30(13)
- 40(5)
- 45(3)
- 50(8)
- 長さ(m)をもっと見る
芯数(C)
- 1(3)
- 2(13)
- 4(3)
- 12(4)
シース色
カラー(50)
導体外径(Φmm)
- 1.6(3)
- 3(1)
ブランド
- 住友電気工業(Optigate(R))(19)
- ALPSystems(13)
- POFC(10)
- PANDUIT(パンドウイット)(8)
- エイム電子(7)
- 日東工業(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- 八光電機製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
RoHS10物質対応
「長さ(m)」から絞り込む
1(51)
1.5(18)
2(58)
3
5(54)
7(21)
10(35)
15(18)
20(20)
30(13)
長さ(m)をもっと見る

単芯パッチコード(両端SCコネクタ付)
ALPSystems(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付)
ALPSystems(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から4日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
2芯メガネパッチコード(両端SCコネクタ付)
ALPSystems¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から23日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付)
ALPSystems¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
2芯メガネパッチコード(両端LCコネクタ付)
ALPSystems¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から12日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
4芯FOコード(片端SCコネクタ付)
ALPSystems¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から10日以内出荷4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。径(Φmm)1.5×2.5
単芯パッチコード(両端LCコネクタ付)
ALPSystems(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
単芯光コード シングルモード OS2 黄色
POFC¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から13日以内出荷両端コネクタ付きは機器間やパッチパネルとの接続など、片端コネクタ付きは層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。色黄色芯数単芯
単芯パッチコード(片端SCコネクタ付)
ALPSystems¥759~税込¥835~1本当日出荷から4日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色
POFC¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から13日以内出荷機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。芯数2芯色若草色
4芯FOコード(片端LCコネクタ付)
ALPSystems¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から4日以内出荷4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。径(Φmm)1.5×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色
POFC¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から13日以内出荷機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。芯数2芯色アクア色
4芯光FOコード マルチモード GI50/125 OM2 若草色
POFC¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から6日以内出荷4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。色若草色芯数4芯
MPOコード
ALPSystems¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷から32日以内出荷12/24心。12心MPO/MPO:40GBASE-SR4、40GBASE-LR4、100GBASE-SR4、100GBASE-LR4。24心MPO/MPO:100GBASE-SR10、100GBASE-LR10。特注の長さ・配線にも対応。MPOコネクタを用いた光ファイバコードです。1本に多数のファイバを集約し省スペースかつ、40GBaseや100GBaseなどの光モジュール間で使用されます。心数(C)12RoHS指令(10物質対応)対応
4芯光FOコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色
POFC¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から6日以内出荷4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。色アクア色芯数4芯
単芯パッチコード(片端LCコネクタ付)
ALPSystems¥999~税込¥1,099~1本4日以内出荷から6日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
MPOFOコード
ALPSystems¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷12/24心。12心MPO/MPO:40GBASE-SR4、40GBASE-LR4、100GBASE-SR4、100GBASE-LR4。24心MPO/MPO:100GBASE-SR10、100GBASE-LR10。特注の長さ・配線にも対応。MPOコネクタを用いた光ファイバFOコードです。ブレークアウト配線時や、単心コネクタへの配線に使用されます。記号【配線】LR4心数(C)12RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプMPOF:DLC×4個
両端SSCコネクタ付きPureFlex-slim <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥5,998~税込¥6,598~1本ほか11日以内出荷十分な強さと、驚きのしなやかさ。そして、抜群の収納性。電源コードのように気軽に扱える、画期的な室内配線用光ケーブルです。色白タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1セット(2本)3日以内出荷から4日以内出荷光接続箱オプション用途両端光コネクタ付メガネコード(2芯)コード径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ取付位置両端
Direct Attach Cable SFP28 3m
エイム電子¥12,980税込¥14,2781本欠品中Direct Attach Cable SFP28 、Ciscoサードパーティ品長さ(m)3
エイム電子 2芯メガネコード
エイム電子¥3,398~税込¥3,738~1本7日以内出荷から12日以内出荷ネットワーク機器~パッチパネルを接続するパッチケーブルとして最適 各種コネクタ(LC、SCなど)、ケーブル種類(シングルモード、マルチモード)、ケーブル長をラインナップ芯数2芯
2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM4 アクア色
POFC¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から6日以内出荷機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。色アクア色芯数2芯
曲げフリー光コード
八光電機製作所¥5,598税込¥6,1581本(3m)当日出荷から9日以内出荷自動シャッタ付SCコネクタの光コードです。損失が小さく、曲げに強い為、余長処理や収容等、取り扱い易い光コードです。用途光伝送装置、ONU、宅内光配線仕様曲げ損失/0.1dB以下(波長1.55μm・Φ5mm×10ターン)、伝送損失/0.4dB/km以下最小曲げ半径(mm)2.5コネクタ単心SCコネクタ(自動シャッタ付)RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)1.0以下減衰量(dB)(反射)40/km以上
MPOFOコード
ALPSystems¥15,980税込¥17,5781本32日以内出荷12/24心。12心MPO/MPO:40GBASE-SR4、40GBASE-LR4、100GBASE-SR4、100GBASE-LR4。24心MPO/MPO:100GBASE-SR10、100GBASE-LR10。特注の長さ・配線にも対応。MPOコネクタを用いた光ファイバコードです。1本に多数のファイバを集約し省スペースかつ、40GBaseや100GBaseなどの光モジュール間で使用されます。長さ(m)3記号【配線】メソッドA心数(C)12RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプMPOF:MPO(Pinなし)
片端コネクタ付き4心(FO)コード <OM4>
住友電気工業(Optigate(R))¥10,980~税込¥12,078~1本ほか11日以内出荷テープコードを分岐し、単心コネクタを取り付けたコードです。光キャビネット/成端架内でコネクタ付の側を接続アダプタにかん合し、もう一方の側をケーブルに融着して使用します。色紫タイプGI(PE-A10G+)RoHS指令(10物質対応)対応
両端SCコネクタ付き単心コード <OM2>
住友電気工業(Optigate(R))¥4,698~税込¥5,168~1本ほか11日以内出荷心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。色若草タイプGI(PE-A1G)RoHS指令(10物質対応)対応
片端コネクタ付き4心(FO)コード <OM2>
住友電気工業(Optigate(R))¥8,198~税込¥9,018~1本ほか11日以内出荷テープコードを分岐し、単心コネクタを取り付けたコードです。光キャビネット/成端架内でコネクタ付の側を接続アダプタにかん合し、もう一方の側をケーブルに融着して使用します。色若草タイプGI(PE-A1G)RoHS指令(10物質対応)対応
両端SCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥5,898~税込¥6,488~1本ほか11日以内出荷心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
片端コネクタ付き4心(FO)コード <OM3>
住友電気工業(Optigate(R))¥8,898~税込¥9,788~1本ほか11日以内出荷テープコードを分岐し、単心コネクタを取り付けたコードです。光キャビネット/成端架内でコネクタ付の側を接続アダプタにかん合し、もう一方の側をケーブルに融着して使用します。色アクアタイプGI(PE-A10G)RoHS指令(10物質対応)対応
片端コネクタ付き4心(FO)コード <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥7,698~税込¥8,468~1本ほか11日以内出荷テープコードを分岐し、単心コネクタを取り付けたコードです。光キャビネット/成端架内でコネクタ付の側を接続アダプタにかん合し、もう一方の側をケーブルに融着して使用します。色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OM3>
住友電気工業(Optigate(R))¥7,998~税込¥8,798~1本ほか11日以内出荷から12日以内出荷架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。色アクアタイプGI(PE-A10G)RoHS指令(10物質対応)対応
両端LCコネクタ付き2心メガネコード <OM2>
住友電気工業(Optigate(R))¥7,998~税込¥8,798~1本ほか11日以内出荷から12日以内出荷架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。色若草タイプGI(PE-A1G)RoHS指令(10物質対応)対応
両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OM2>
住友電気工業(Optigate(R))¥7,998~税込¥8,798~1本ほか11日以内出荷から12日以内出荷架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。色若草タイプGI(PE-A1G)RoHS指令(10物質対応)対応
両端SCコネクタ付き2心メガネコード <OM2>
住友電気工業(Optigate(R))¥7,998~税込¥8,798~1本ほか当日出荷から12日以内出荷架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。色若草タイプGI(PE-A1G)RoHS指令(10物質対応)対応
両端LCコネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥7,998~税込¥8,798~1本ほか11日以内出荷から12日以内出荷架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥7,898~税込¥8,688~1本ほか11日以内出荷から12日以内出荷架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応