152件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
  • 単芯パッチコード(両端SCコネクタ付) ALPSystems

    単芯パッチコード(両端SCコネクタ付)

    ALPSystems(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付) ALPSystems

    単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付)

    ALPSystems(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • CLETOP-S リールタイプ ALPSystems

    CLETOP-S リールタイプ

    ALPSystems(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    取替テープの交換が簡単になりました。ワンプッシュ操作で、利き手に関係なく清掃ができます。 本体に帯電防止グレードの樹脂材を採用し、光コネクタへの塵やゴミの再付着を低減しています。
    仕様【拭き取り回数】400回以上質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×35×85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2芯メガネパッチコード(両端SCコネクタ付) ALPSystems

    2芯メガネパッチコード(両端SCコネクタ付)

    ALPSystems
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付) ALPSystems

    2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付)

    ALPSystems
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2芯メガネパッチコード(両端LCコネクタ付) ALPSystems

    2芯メガネパッチコード(両端LCコネクタ付)

    ALPSystems
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • CLETOP-S 交換カートリッジ ALPSystems

    CLETOP-S 交換カートリッジ

    ALPSystems
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(6個)
    当日出荷
    Φ1.25フェルールやピンありコネクタ清掃に適した、表面が滑らかなテープ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEOCLEAN-E ペンタイプ ALPSystems

    NEOCLEAN-E ペンタイプ

    ALPSystems
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    簡単なプッシュ動作(クリック動作)で装置等のアダプタ内フェルール端面のクリーニングができるペン型のクリーナです。 また、クリーニングカートリッジが交換でき、クリーニングカートリッジの清掃回数は、 約750回を実現、クリーニングコストを抑えることができます。 付属のキャップでプラグのフェルール端面もクリーニングができます。
    仕様【標準清掃回数】750回以上(カートリッジ1本あたり)タイプカートリッジ交換RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単芯パッチコード(両端LCコネクタ付) ALPSystems

    単芯パッチコード(両端LCコネクタ付)

    ALPSystems(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4芯FOコード(片端SCコネクタ付) ALPSystems

    4芯FOコード(片端SCコネクタ付)

    ALPSystems
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
    径(Φmm)1.5×2.5
  • クリーナー ALPSystems

    クリーナー

    ALPSystems
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    NTT-AT製の光コネクタ清掃器具です。小さなゴミも綺麗に除去することが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JJアダプタ ALPSystems

    JJアダプタ

    ALPSystems
    ¥439~税込¥483~
    1個
    4日以内出荷
    同じコネクタ同士を接続する際に使用するアダプタ
    仕様シングルモード/マルチモード兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • アッテネーター ALPSystems

    アッテネーター

    ALPSystems
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    光の強さを適正範囲に調整する際に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応研磨UPC
  • 単芯パッチコード(片端SCコネクタ付) ALPSystems

    単芯パッチコード(片端SCコネクタ付)

    ALPSystems
    ¥619~税込¥681~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーナー ALPSystems

    クリーナー

    ALPSystems
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    NTT-AT製の光コネクタ清掃器具です。アルコールを使用しない乾式タイプのクリーナーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバーコネクタクリーナー/最大500回使用/LC SC ST FCコネクタ/2.5mm/1.25mmフェルール APC/UPC研磨端末/光ケーブルコネクタ プラグ清掃用 StarTech.com

    光ファイバーコネクタクリーナー/最大500回使用/LC SC ST FCコネクタ/2.5mm/1.25mmフェルール APC/UPC研磨端末/光ケーブルコネクタ プラグ清掃用

    StarTech.com
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    欠品中
    効果的な光ファイバークリーナー:光ファイバーコネクターからほこりや微粒子を除去し、理想的な信号品質を維持。LC、SC、ST、FC端子に対応し、信号の減衰につながる汚れを防いで安定した通信を実現。ワンタッチ操作で簡単クリーニング:シンプルなプッシュボタン設計。ボタンを押すとシャッターが開き、露出したドライクリーニングベルトにコネクターを押し当て前後にスライドさせることで、瞬時に光ファイバーコネクターをクリーニング。液体洗浄剤不要で、持ち運びに便利。長持ちする機能性:内部の光ファイバー用クリーニングベルトは最大500回の使用に対応。ボタンを押すたびにクリーニング面が送られ、毎回新しい面でクリーニングが可能。用途:光ファイバーネットワーク、データセンター、サーバーラック設置の際に便利。高密度環境でケーブルやジャンパーのクリーニングを行うエンジニアの必需品。2.5mm/1.25mmのフェルール、およびAPCおよびUPC研磨ファイバー端末にも対応。フィールド対応設計:コンパクトで軽量、現場での光ファイバーメンテナンスに理想的な設計。内蔵の保護シャッターは使用後自動的にリセットされ、クリーニングベルトをほこりや損傷から保護
    仕様●MTBF(平均故障間隔):最大500回まで使用可能●動作温度:-10℃~50℃●保存温度:-40℃~60℃●湿度:該当なし●色:グリーン●製品幅:130mm●製品質量:147g●製品長さ:80mm●製品高さ:35mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • NEOCLEAN-M ペンタイプ ALPSystems

    NEOCLEAN-M ペンタイプ

    ALPSystems(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    仕様【標準清掃回数】600回以上適合【端面】フラットおよび8度斜め(ガイドピン有/無の両方)タイプ使い切り寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:197×15×51、アタッチメント装着時:208×17×51対応コネクタMPO、MTP(R)芯数12、24RoHS指令(10物質対応)対応
  • MPOコード ALPSystems

    MPOコード

    ALPSystems
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    4日以内出荷から32日以内出荷
    12/24心。12心MPO/MPO:40GBASE-SR4、40GBASE-LR4、100GBASE-SR4、100GBASE-LR4。24心MPO/MPO:100GBASE-SR10、100GBASE-LR10。特注の長さ・配線にも対応。MPOコネクタを用いた光ファイバコードです。1本に多数のファイバを集約し省スペースかつ、40GBaseや100GBaseなどの光モジュール間で使用されます。
    心数(C)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光アダプタ 同型接続 住友電気工業(Optigate(R))

    光アダプタ 同型接続

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個ほか
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4芯FOコード(片端LCコネクタ付) ALPSystems

    4芯FOコード(片端LCコネクタ付)

    ALPSystems
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
    径(Φmm)1.5×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単芯パッチコード(片端LCコネクタ付) ALPSystems

    単芯パッチコード(片端LCコネクタ付)

    ALPSystems
    ¥849~税込¥934~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバーコネクタクリーニングツール(メス) PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーコネクタクリーニングツール(メス)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    通常使用で400回までクリーニング可能です。 MTPコネクタのクリーニング用です。
    用途光ファイバーコネクタのクリーニング仕様メス型対応トラスコ品番836-7326質量(g)181
  • 終端器 ALPSystems

    終端器

    ALPSystems
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    4日以内出荷
    開放端での反射を抑えるコネクタです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アート用光ファイバー(径3.0mm・長さ1m) GB[制御機器]

    アート用光ファイバー(径3.0mm・長さ1m)

    GB[制御機器]
    ¥889税込¥978
    1個
    3日以内出荷
    光ファイバーの先端を光らせるライトアートに使用できます ※光らせるには光源装置が必要となります。
    寸法(mm)径/3.0長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 曲げフリー光コード 八光電機製作所

    曲げフリー光コード

    八光電機製作所
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本(1.5m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    自動シャッタ付SCコネクタの光コードです。損失が小さく、曲げに強い為、余長処理や収容等、取り扱い易い光コードです。
    用途光伝送装置、ONU、宅内光配線仕様曲げ損失/0.1dB以下(波長1.55μm・Φ5mm×10ターン)、伝送損失/0.4dB/km以下最小曲げ半径(mm)2.5コネクタ単心SCコネクタ(自動シャッタ付)RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)1.0以下減衰量(dB)(反射)40/km以上
  • MPOFOコード ALPSystems

    MPOFOコード

    ALPSystems
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    4日以内出荷
    12/24心。12心MPO/MPO:40GBASE-SR4、40GBASE-LR4、100GBASE-SR4、100GBASE-LR4。24心MPO/MPO:100GBASE-SR10、100GBASE-LR10。特注の長さ・配線にも対応。MPOコネクタを用いた光ファイバFOコードです。ブレークアウト配線時や、単心コネクタへの配線に使用されます。
    記号【配線】LR4心数(C)12RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプMPOF:DLC×4個
  • 融着スリーブ ALPSystems

    融着スリーブ

    ALPSystems
    ¥139~税込¥153~
    1個
    4日以内出荷
    光ファイバを融着する際に使用する、保護・補強のためのスリーブです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端SC/LC(変換)コネクタ付き単心コード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端SC/LC(変換)コネクタ付き単心コード <OS1/OS2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
    色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端SCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端SCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
    色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
  • SC/FC変換アダプタ TERADA(寺田電機製作所)

    SC/FC変換アダプタ

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    シングルモード。マルチモード兼用
    種別SC/FC変換アダプター
  • 両端SSCコネクタ付きPureFlex-slim <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端SSCコネクタ付きPureFlex-slim <OS1/OS2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本ほか
    11日以内出荷
    十分な強さと、驚きのしなやかさ。そして、抜群の収納性。電源コードのように気軽に扱える、画期的な室内配線用光ケーブルです。
    色白タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端SCコネクタ付き単心コード <OM2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端SCコネクタ付き単心コード <OM2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本ほか
    11日以内出荷
    心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
    色若草タイプGI(PE-A1G)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片端コネクタ付き4心(FO)コード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))

    片端コネクタ付き4心(FO)コード <OS1/OS2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本ほか
    11日以内出荷
    テープコードを分岐し、単心コネクタを取り付けたコードです。光キャビネット/成端架内でコネクタ付の側を接続アダプタにかん合し、もう一方の側をケーブルに融着して使用します。
    色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光アダプタ 変換接続 住友電気工業(Optigate(R))

    光アダプタ 変換接続

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端SCコネクタ付き2心メガネコード <OM2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端SCコネクタ付き2心メガネコード <OM2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
    色若草タイプGI(PE-A1G)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端LCコネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端LCコネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
    色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
    色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端SCコネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端SCコネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1本ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
    色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端LCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))

    両端LCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2>

    住友電気工業(Optigate(R))
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
    色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 現場組立コネクタ フジクラ

    現場組立コネクタ

    フジクラ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    メカニカルスプライスタイプFAST(R)シリーズは、メカニカルスプライスの技術を応用した光ファイバの基本工具と簡単な治具で組み立てられる現場組立光コネクタです。広範囲に分散した場所で、1個所あたりの取付数が少ない場合に適しています。局舎内でも応急復旧などには便利です。
    種類【光ファイバ】SMコネクタSCコネクタ

『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

光ファイバーケーブル