絞り込み
長さ(m)
  • 30
  • 0.057(2)
  • 0.2(2)
  • 1(51)
  • 1.5(18)
  • 2(58)
  • 3(62)
  • 4(8)
  • 5(54)
  • 6(8)
  • 7(21)
  • 8(7)
  • 9(3)
  • 10(35)
  • 15(18)
  • 20(20)
  • 25(3)
  • 40(5)
  • 45(3)
  • 50(8)
芯数(C)
  • 2(6)
  • 12(2)
シース色
  • シース色カラー(7)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • ALPSystems(3)
  • エイム電子(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • POFC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
1(51)
1.5(18)
2(58)
3(62)
5(54)
7(21)
10(35)
15(18)
20(20)
30
長さ(m)をもっと見る
  • 2芯メガネパッチコード(両端LCコネクタ付) ALPSystems

    2芯メガネパッチコード(両端LCコネクタ付)

    ALPSystems
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
    径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色 POFC

    2芯光メガネコード マルチモード GI50/125 OM3 アクア色

    POFC
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
    アクア色芯数2芯
  • MPOコード ALPSystems

    MPOコード

    ALPSystems
    41,980税込46,178
    1本
    4日以内出荷から32日以内出荷
    12/24心。12心MPO/MPO:40GBASE-SR4、40GBASE-LR4、100GBASE-SR4、100GBASE-LR4。24心MPO/MPO:100GBASE-SR10、100GBASE-LR10。特注の長さ・配線にも対応。MPOコネクタを用いた光ファイバコードです。1本に多数のファイバを集約し省スペースかつ、40GBaseや100GBaseなどの光モジュール間で使用されます。
    心数(C)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • エイム電子 2芯メガネコード エイム電子

    エイム電子 2芯メガネコード

    エイム電子
    6,998税込7,698
    1本
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ネットワーク機器~パッチパネルを接続するパッチケーブルとして最適 各種コネクタ(LC、SCなど)、ケーブル種類(シングルモード、マルチモード)、ケーブル長をラインナップ
    芯数2芯
  • 光ケーブル ALPSystems

    光ケーブル

    ALPSystems
    12,980税込14,278
    1本
    32日以内出荷
    24心まで対応可能。各種LC、SC、その他コネクタ付き。コード集合型ケーブルは複数のコードを束ねて1本にまとめたケーブルです。フロア間やラック間などの配線で利用します。鋼線のテンションメンバが入っているため、引っ張りに強く、配線が楽にできます。
    寸法(長さ)分岐長:0.5コード分岐長:0.5モード【伝搬】シングルモードRoHS指令(10物質対応)対応
  • Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 30m AOC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 30m AOC Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    999,800税込1,099,780
    1台
    8日以内出荷
    質量(g)485.3サイズ(cm)1.3×1.8×3024.9ケーブル長(m)30コネクタ形状QSFP28ケーブルタイプAOC
  • ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4 PANDUIT(パンドウイット)

    ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4

    PANDUIT(パンドウイット)
    229,800税込252,780
    1箱(10本)
    20日以内出荷
    2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
    用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。ケーブル:アクアタイプOM4芯数2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2
  • ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4 PANDUIT(パンドウイット)

    ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4

    PANDUIT(パンドウイット)
    229,800税込252,780
    1箱(10本)
    20日以内出荷
    2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
    用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。ケーブル:アクアタイプOM4芯数2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2
  • ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4+ PANDUIT(パンドウイット)

    ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4+

    PANDUIT(パンドウイット)
    259,800税込285,780
    1箱(10本)
    20日以内出荷
    2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
    用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。ケーブル:アクアタイプOM4+芯数2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2
  • ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 PANDUIT(パンドウイット)

    ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2

    PANDUIT(パンドウイット)
    13,980税込15,378
    1本
    20日以内出荷
    2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
    用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。ケーブル:黄タイプOS2芯数2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2
  • Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 30m AOC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 30m AOC Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    969,800税込1,066,780
    1個
    5日以内出荷
    長さ(m)30
  • Active Optical Cable SFP+ 30m エイム電子

    Active Optical Cable SFP+ 30m

    エイム電子
    26,980税込29,678
    1本
    7日以内出荷
    Active Optical Cable SFP+、Ciscoサードパーティ品
    長さ(m)30
  • 光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 30m エイム電子

    光ケーブル 両端MPO OM3 TypeB 12芯 30m

    エイム電子
    119,800税込131,780
    1本
    7日以内出荷
    光ケーブル MPO/MPO 12芯 TypeB配線 OM3
    長さ(m)30芯数12芯

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

光ファイバーケーブル
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
光ファイバーケーブル 【通販モノタロウ】 通信ケーブル